力強い木目が特徴のオークは、板目に取れば色深い波線形の木目、柾目に取ると一転して穏やかで優しい木目が現れます。また独特の【虎斑】と呼ばれる斑点模様も楽しめます。
材質オーク無垢材
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2.5
仕上木目柄プリント
RoHS指令(10物質対応)対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm)18
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
消費電力(W)6.3
仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、オーク・マット仕上、高さ調整可能型
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)1300~600
質量(kg)0.8
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
タイププラグ
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)62.7
光束(Lm)395
アズワン品番64-9326-83
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)13
シリーズウッディ45
長さ(mm)895
幅(mm)142
等級軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-4
基材エコ配慮合板+ 特殊クッション材
表面仕上げスタンダード塗装
防音性能LL-45
ブルックリンテイストを取り入れたデスクシリーズ
ホワイトオーク突板とスチールを組み合わせたブルックリンスタイルデスク。
デスクとしての収納力・機能性も兼ね備えた大人が使っても違和感のないシンプルなデザイン。
こだわりのお部屋作りにおすすめです。
仕様個口:1
材質ホワイトオーク材、レッドオーク材、スチール
幅(mm)1000
高さ(mm)730
奥行(mm)550
取扱説明書(0.37MB)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
材質メルクシパイン
関連資料注意事項(4.17MB)
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)5.5
クリアガラスとマッチするオーク材の木目を生かした仕上げ。まぶしさを抑えつつ下方をしっかりと照らします。
材質アルミ(グレーメタリック塗装)、ガラス(透明)
直径(Φmm)160
高さ(mm)290
コードキャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)2700
光源色電球色
光束(Lm)395
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)83
マツ科マツ属の針葉樹。
東南アジア産のパイン材。
黄褐色な心材と淡黄色な辺材。
加工性が良くカウンター、天板、棚板、階段材としてもよく使用されています。
関連資料注意事項(4.17MB)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
サービス分類オーダー・加工
チークの古材(古木)を利用した古木タイル・古木パネルです。鉄道の枕木、木造家屋の部材など、100%チークの古材を再利用したユニークな壁仕上材です。縦使い、横使い、あるいは斜め使いと、貼り方も自由な発想でご使用しただけます。木材なので、軽くて切断加工も容易です。裏側メッシュシートで継目の目立たない構成で、施工性を考慮したフックも装備しています。
用途室内外の壁面、または天井・軒裏面
材質チーク(リサイクル古木)
質量(kg)7
色無塗装
適合面積(m2)0.5
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
材質パイン集成材
厚さ(mm)12
色オーク色
縦(mm)200
より強く丈夫な仕上がりのスーパーハードタイプ。
各色は溶かして調色、混色できます。
エスコ品番EA934SB-14
色グレーオーク
危険物の類別非危険物
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
材質赤松集成材
厚さ(mm)12
色オーク色
縦(mm)100
横(mm)100
1ケース(30枚)
¥8,308
税込¥9,139
5日以内出荷
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
仕様抗菌、耐汚染、耐ひっかき傷、スリキズ防止、車椅子対応、うづくり仕上げ
長さ(mm)910
幅(mm)91
厚さ(mm)12
タイプ3尺
シリーズ無垢フローリング ピノアース
工法捨貼工法
中心にウォールナット材、縁にオーク材を使ったダイニングテーブル。個性を主張しながら、シャープですっきりとしたスタイルです。
用途テーブル
仕様組立品
材質天板:天然木、天然木化粧繊維板 脚部:スチール
色ブラウン
高さ(mm)720
天板耐荷重(kg)20
組立時間約20分
材質(塗装)天板:ラッカー塗装(下地ウレタン樹脂塗装)、脚:粉体塗装
何十年にもわたりウイスキー樽として使用されていたオーク材を、ボールペン素材にしました。木の優しい質感とぬくもりが手にしっくりなじむ生涯を共にしたい一本。
芯径(mm)0.5
インク色黒・赤
ボール径(Φmm)0.7
ブルックリンテイストを取り入れたデスクシリーズ
ホワイトオーク突板とスチールを組み合わせたブルックリンスタイルデスク。
デスクとしての収納力・機能性も兼ね備えた大人が使っても違和感のないシンプルなデザイン。
こだわりのお部屋作りにおすすめです。
仕様個口:1
材質ホワイトオーク材、レッドオーク材
幅(mm)415
高さ(mm)585
奥行(mm)442
キャスターあり
棚段数(段)3
取扱説明書(0.29MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。
ウィスキーの樽材として使われたオーク材。
何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。
インク色黒・赤・青
方式回転式
芯径(mm)0.5
先端ボール径(mm)0.7
インクジェットストリームインク
色数3色+シャープペン
グリーン購入法適合
色(軸)オークウッド・プレミアム・エディション
商品タイプ本体
線の太さ細字
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.5
入数1本
優しい木のぬくもりと機能性を備えた木目調のプラスチック製トレイです。本物のオーク材と見分けがつかない加工でブッフェサービスをはじめ、各種お料理の器として幅広く活躍します。樹脂製なのでお手入れしやすく衛生的です。食器洗浄機も使用可能。
材質メラミン樹脂
外形寸法(mm)Φ180×270×15
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
優しい木のぬくもりと機能性を備えた木目調のプラスチック製トレイです。本物のオーク材と見分けがつかない加工でブッフェサービスをはじめ、各種お料理の器として幅広く活躍します。樹脂製なのでお手入れしやすく衛生的です。食器洗浄機も使用可能。
材質メラミン樹脂
外形寸法(mm)610×200×15
1個
¥6,198
税込¥6,818
6日以内出荷
木目を石灰のように白く、優しく仕上げる滑らかなペースト状のワックスです。
特にオーク等の「環孔材」(木目がはっきりある木材)に向いています。
掃き出しの木や、着色された表面に直接塗装することが可能です。
パイン材などは目立てをすると(ワイヤー・ブラシで木目を浮き立たせる)ことにより、高い効果を得ることができます。
また、耐久性を高める為にクリア色のブライワックスを上から塗ると効果的です。
用途木製品(家具、内装材など)、特にオーク材及びウォルナット・ケヤキ・ヒッコリーなどの木目がはっきりしている木製品などに向いています。
色ホワイト(ライム)
使用場所屋内
主な用途木
塗布方法ウエス(布)、スチールウール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.22L
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久
塗り面積(1回塗り)(m2)約4~5
危険物の性状非水溶性
塗回数1~2回
1缶(220g)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
シリーズピュアモルト
グリーン購入法適合
色(軸)オークウッド・プレミアム・エディション
入数(本)1
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
インク色黒
ボール径(Φmm)0.7
軸径(Φmm)12.6
シリーズピュアモルト
グリーン購入法適合
入数(本)1
時に刻まれた風格、樽からペンに生まれ変わる。ウィスキーの樽材として使われたオーク材。何十年にもわたりじっくり原酒を熟成させ、自らも風合い豊かに成熟したその材を、丁寧に削りだしてナチュラルな一本の軸に仕上げました。※天然素材を使用しているため、本商品と木目や色味等が若干異なる場合がございます。
グリーン購入法適合
軸径(Φmm)12.6
芯径(mm)0.5
寸法(縦×横)(mm)38×89
耐久性に優れたオーク材を使用した、長く使えるダイニングテーブル。4人で使ってもゆったり使用可能。天板の角は丸みのあるR加工が施された、安心安全な設計。天板表面はウレタン樹脂塗装仕上げで、お手入れもラクラク。脚部は無垢材を使用し、使い込むほどに味わい深くなる仕様。脚部は丁寧に面取加工を施しており、滑らかで美しい仕上がり。クッションシール付きだから床にキズをつけにくい。別売りのチェア2脚セット(型番:TOC-48X2)と合わせて使えば統一感が出てさらにおしゃれに。
用途ダイニングテーブル、食卓テーブルとして。机 木製 シンプル ナチュラル
付属品クッションシール
材質甲板の表面材:天然木化粧繊維板、構造部材:脚部/天然木、表面加工:ウレタン樹脂塗装
幅(mm)1350
高さ(mm)700
奥行(mm)800
材質(天板)天然木化粧繊維板
組立時間約10-20分
天板形状四角
内寸(cm)(脚)長辺:116、短辺:60
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
塗りやすく、しかも乾きが早い。木目を生かして美しく着色できます。
用途家具、建具、木工品の着色 木製ドア、柱、窓枠、キャビネット、本棚、工作品など。
成分合成樹脂(アクリル)
主な用途屋内木部・木製品
使用場所屋内用
特性速乾
タイプ油性木部着色剤
指触乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約600、約1440(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプアルキド
天然木オーク材の突板を贅沢に使用したグランテーブル。。
天板も脚も同じ素材、木の質感や温もりを感じられるリビングテーブルです。
一点一点表情が異なる木目の風合いをお楽しみください。。
幅75センチは二人掛けソファにピッタリ。
大きすぎずワンルームにちょうどいいサイズ感です。。
幅90センチは二人で使うのにもちょうどいいゆとりのあるサイズ感。
食事はもちろん、PCやテキストを広げての作業にも。。
幅105センチはひとりでも、複数人でもマルチに使えるサイズ感。
食卓を囲んだり、家族団らんの時間にもおすすめです。。
使わない時は折りたたんで収納できます。
幅75・90・105cmから選べる3サイズ。。
用途折畳みテーブル・センターテーブル・食卓・座卓・リビングテーブル・ローテーブル・木目調テーブル・リビングや子供部屋にもおすすめ
仕様完成品.突板仕様(オーク).折りたたみ可能.脚裏クッション付.木目.木製
材質天然木化粧繊維板(突板)
高さ(mm)355
耐荷重(kg)約20
棚なし
材質(天板)天然木化粧繊維板(突板)
塗装ポリウレタン樹脂塗装
テイスト北欧.和風.ナチュラル.モダン.ヴィンテージ
折り畳み可否可
国産のオーク無垢集成材天板を使用した高品質なパーソナルデスク。塗装はオイル塗装とウレタン塗装から選べます。
また、天板は広々と使えるL字天板になっています。
コードスリット加工をしている為壁付けしても天板の奥側からコードを通すことが出来ます。
用途デスク・書斎用デスク・リビング用デスク
材質オーク無垢集成材
幅(mm)1400
高さ(mm)705
奥行(mm)600/705
天板厚さ(mm)25
塗装オイル塗装
材質(脚)スチール
1台
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ