545件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様中黒防藻ホース 付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバーなし ブルー キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動膨張式ショルダータイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 各種認証桜マーク 装着方式ショルダー
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(2缶×4L)ほか
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USDAH1適合原料使用。 食品機械用潤滑剤。合成油を基油に白色固体を配合したグリーススプレーです。 PTFE配合により、強固な被膜を形成し、優れた潤滑特性を発揮します。 高温域での軟化流出はほとんどありません。 耐水・防錆性能に優れ、溶剤を含まずゴム・プラスチックにも安心して使用できます。
用途各種小型ベアリング、小型ギヤー類。 医薬品、化粧品などの製造装置、食品機械、包装機械等のチェーン。 アズワン品番1-8091-01 使用温度範囲(℃)-40~230 ちょう度NLGI#000 外観半透明 増ちょう剤シリカ 基油合成油+パラフィン 固体潤滑剤他白色固体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,901 税込3,191
当日出荷

耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。
用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所 規格NSF H1 グレード 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム 使用温度範囲(℃)-20~200 外観白色バター状 増ちょう剤アルミニウム複合石鹸 基油精製流動パラフィン油 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.6MB)
1本(400g)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広いスペクトラムを持ち、各種果樹作物病害の同時防除が可能です。 従来のDMI剤では難防除とされた各種病害にも有効です。またDMI剤としては初めて灰色かび病にも卓効を示します。 予防・治療の両効果があり、広い散布適期幅を有します。また、耐性雨にも優れており、安定した効果を示すDMI剤です。 作物のみならず、訪花昆虫、天敵類、および蚕など有用動物、発酵酵母、更には環境に対する安全性も高い昆虫、天敵に対しての高いDMI剤です。
適合病害虫黒星病、赤星病、モニリア病、うどんこ病、斑点落葉病、黒点病、すす点病、すす斑病、灰星病、幼果菌核病、褐色せん孔病、黒斑病、灰色かび病、ホモプシス腐敗病、芽枯病、黒とう病、そうか病、貯蔵病害(緑かび病)、貯蔵病害(青かび病) 使用方法散布 有効成分オキスポコナゾールフマル酸塩 20% 農林水産省登録第(号)20358 毒劇区分普通物
1個(100g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーニチモリOCE@N SG 2号 1L
高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2219 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(1L×4缶)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

自在にデザイニングできる独自のクリーム質は、「軽いけど潤う」「強いけどベタつかない」、質の高い持続効果と操作性を実現。強力なセット力と立体的な束感で長く愛されるヘアワックス。
性別男女兼用 香りアクアカシス
1個(40g)ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業用救命衣(小型船舶兼用) オーシャンライフ 動画あり
港湾・海上工事でも使用できます。船舶検査対応OK。
胴囲(cm)120まで 各種認証桜マーク
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 オーシャンライフ 動画あり
定番のオレンジベスト。船舶検査対応OK。 脇部にも浮力材があり安定した浮遊姿勢を保ちます。 前側×2、脇部×2、背中×2の6分割浮力材で作業性が良くコンパクトに収納できます。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、胴ヒモ 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第3670号 適応体重(kg)90まで 各種認証桜マーク
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食材などに万が一混入しても、食材にはないブルーなので異物混入を防げます。 料理の仕分けなどに最適です。
材質(フィルム)塩化ビニル(PVC) 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130
1巻
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動膨張式ウエストタイプ オーシャンライフ 動画あり
水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。
用途作業用救命胴衣(小型船舶兼用) 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4791号 浮力(kg)19.6 適応体重(kg)200まで 各種認証桜マーク 装着方式ウエスト
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)120まで 型式承認番号第4672号 浮力(kg)10.6 適応体重(kg)100まで 装着方式ショルダー
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライフジャケット オーシャンライフ 動画あり
手でひもを引いて膨張させるタイプ。船舶検査対応OK。
用途小型船舶用法定備品護岸工事等水際での安全対策自分でヒモを引く手動膨張式の為、最初から水に濡れる事が想定される場所 胴囲(cm)75~120 型式承認番号第4792号 浮力(kg)10 適応体重(kg)100まで 装着方式ウエスト
1着ほか
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ 仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品 付属品引き上げロープ2.5M付 レッド 高さ(mm)255 容量(L)9 直径(mm)230
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷


小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ 動画あり
用途作業性が良く防災・アウトドアにも 仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式 胴囲(cm)130まで 型式承認番号第4587号 浮力(kg)8 適応体重(kg)80まで 各種認証桜マーク
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型船舶用救命胴衣 PWC用 オーシャンライフ 動画あり
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ。
仕様4点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、布地端部バイアス加工 胴囲(cm)115まで 型式承認番号第3395号 適応体重(kg)95まで 各種認証桜マーク
1個
7,998 税込8,798
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

船舶検査対応OK。
仕様再帰反射材(高輝度マイクロプリズム方式)、笛、3点バックル式25mm幅ベルト(POM素材高強度タイプ)、1点バックル式脱衣防止用25mm幅股ベルト(POM素材高強度タイプ)、引き揚げベルト 適応体重(kg)40未満 各種認証桜マーク
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーシャンライフ小型船舶用救命胴衣
水難防災個人用保護具。幼児から大人までサイズ対応、省スペース収納タイプ。 頭部を守る防護頭巾、再帰反射材・笛を装備。胴ベルト1点バックル式。脱衣防止用股ベルト。
イエロー 各種認証桜マーク
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水を感知し、自動膨張する補助機能付タイプ。船舶検査対応OK。 劣化し色落ちした反射板を交換することができます(面ファスナーで脱着可能)。
胴囲(cm)150まで 浮力(kg)18 適応体重(kg)180まで 装着方式ショルダー
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能合成油(PAO)をベースとして、PTFE及び特殊添加剤を配合した従来の食品機械用潤滑剤に無い潤滑性能を実現したグリースです。 非石けん系増ちょう剤の採用によって、高温での軟化流出が少なく広い温度範囲において使用できます。 NSF-H1グレードの食品機械用潤滑剤です。
用途食品機械用、製缶用缶巻締め機軸受け。冷凍庫内の潤滑箇所に。 半透明 トラスコ品番808-2218 容量(mL)420 主成分合成油・PTFE 危険物の類別非危険物
1セット(420mL×20本)
62,980 税込69,278
翌々日出荷

UMK-A33G LG-1型・WR-1型用 ボンベ&カートリッジセット オーシャンライフ 動画あり
オーシャン新基準対応LG-1型・WR-1型用(自動式)交換用ボンベ&自動膨張スプールセット
質量(g)137 内容量(g)33(炭酸ガス)
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

ゼリーやプリン、ムースなど冷たいデザートにぴったり! ガラスのような透き通る輝きと美しいデザインのデザートカップです。
材質GP 容量(mL)160 寸法(Φ×mm)直径65×H65(八角形) 耐熱温度(℃)約65
1個(30個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

水性屋根用遮熱塗料 アサヒペン 動画あり
特殊顔料により太陽光の赤外線を反射し、従来の同じ色の塗料に比べて屋根の表面の上昇を抑えます。 従来塗料に比べ、高い遮熱効果により塗膜の熱による劣化を防ぎます。 シリコンアクリル樹脂、HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。 酸性雨・酸性雪や排気ガスに対して優れた保護効果を発揮します。
用途スレート瓦・各種セメント瓦・コロニアルやカラーベストなどの新生瓦、トタン・カラートタン・鋼板の屋根。コンクリート・モルタルの壁や各種サイディング。一般住宅、工場、倉庫、飼料タンク・鶏舎などの飼育施設。 仕様用具の手入れ/塗料が乾かないうちに水か湯で洗って下さい。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1、冬期/2~3 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
1缶(5L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)オーシャンスノードームキット
キャッチコピー:海の生き物シールで自由にレイアウト。商品説明:簡単3ステップでかわいいオリジナルのスノードームがつくれます!
セット内容スノードームボトル、防水シート、デザインシート、海の生き物シール、ホログラムグリッター(星)、オーロラフィルム 材質PET、PP、SAP、紙 寸法(mm)完成サイズ:Φ78×100 荷姿ヘッダー付化粧箱入
1セット
637 税込701
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(2缶×4L)ほか
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーパデザインオーシャンクロー
中層に上ずったアジを、キャスト&カーブフォールで狙う事に特化して開発したモデルです。15号~20号のオモリをキャストして、想定のタナまで沈め、そこからカーブフォールする際の小さなアタリを捉える為、先調子に設定。縦、横方向に広範囲からアジを探り当てて数を伸ばすスタイルにマッチします。カーボンソリッド特有の先調子で、カーブフォール時の細かいアタリを掛けアワセる為のやや張りのあるベリーを備えています。最適なウェイトで使用する場合は、トゥイッチ等を駆使したテクニカルな釣りにも対応できる芸達者なスピニングロッドです。
用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。 その他【ライン(MAX)】PE1.0 品番OCL-S63M/S 全長(cm)190 自重(g)84 ロッドスピニングモデル 継数(本)2 仕舞(cm)98 ウエイトMAX25号
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

オーパデザインオーシャンカショーロ
釣り上げた魚を安全委掴むためのフィッシングギヤ、フィッシュグリップ。とにかくシッカリ掴めて安心して魚に掛かった釣り針を外せるフィッシュホルダーが欲しかった。そんな想いから誕生した「オーシャンカショーロ」、ホールド部分のカーブ形状や握り感に拘ったグリップデザインの恩恵で豆アジから40クラス、指5本のタチウオまでオールパーパスに使えるホールド能力!先端部にはリップグリップ機能を装備!ホルダー部では対応しきれないサイズの獲物はリップグリップでガッチリ捕らえられるように設計デザインしました。
全長(mm)285 ブラック 品番O-KSR
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

ウェーブチップが、被削材との接地面を減らす事で最初と最後まで切れを実感いたします。エンジン式カッタ用ダイヤモンドプロブレードです。エンジンカッターを使用して、コンクリートの切断にご使用できます。チップ高9mmでロングライフを実現。ブレードリングは、別売となっております。
用途コンクリート、アスファルト切断。 軸径(Φmm)30.5 チップ厚さ(mm)3 チップ高さ(mm)9
1枚
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(2缶×4L)ほか
24,980 税込27,478
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーパデザインオーシャンクロー
早潮・深場を攻略可能なベイトモデルのボートアジング専用ロッド。カーボンソリッドの先調子で瞬間的なアタリを掛けアワセることに特化して開発しました。適合オモリが25号を中心に30号までカバー。夏場の太平洋側特有の早潮で、ヘビーウェイトのオモリを使用せざるえを得ない場合には確実に頼りになります。多彩なアクションを駆使するような操作を行っても、スパイラルガイドセッティングでライントラブルを軽減。張りのあるブランクはワームに細かいアクションを付け易く、積極的に掛けアワセが可能!テクニックを駆使してワームを動かし対象魚を誘いつつ、一瞬のアタリを掛けアワセて獲っていく「攻め」の釣りに特化しています。競技志向で数を伸ばしたい方に、ぜひ使用していただきたいロッドです。
用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。 その他【ライン(MAX)】PE1.0 品番OCL-B63M/S 全長(cm)190 自重(g)98 ロッドベイトモデル 継数(本)2 仕舞(cm)98 ウエイトMAX30号
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ポンプで空気を入れなくても、水を入れるだけで簡単にプールが出来上がります。丈夫なビニール素材を使用しております。
材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1914 直径×高さ(cm)約183×38 水量(L)高さ37cmまで入れて約958
1台
3,398 税込3,738
翌々日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(2缶×4L)ほか
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オーパデザインオーシャンクロー
手感度と喰い込みの良さが特徴のチューブラー穂先のロッドです。チューブラー穂先で全体的に曲がる調子の為、低活性時のロングステイに向いており、竿全体でショックを吸収するのでバレも軽減します。誘いあげ→フォール→ステイのスタイルで釣るパターンにおすすめです。掛かった魚を一匹一匹丁寧に釣る事を目的としたロッドです。
用途前作、鯵魂から進化を遂げ新たに誕生したバチコンアジング専用ロッド、オーシャンクロー。「妥協せず、とことん追求する」アジの多彩な捕食パターンに対応すべく、攻略の方法に合わせて3タイプのモデルを用意。エントリーモデルとは感じられない仕上りとなっています。穂先部分は夜間でも視認性の高いホワイトカラー。ステンレスフレーム&アルコナイトリングガイド、ティップセクションは糸ガラミを抑制するLDBガイドを採用。 その他【ライン(MAX)】PE0.8 品番OCL-B63ML/T 全長(cm)190 自重(g)82 ロッドスピニングモデル 継数(本)2 仕舞(cm)98 ウエイトMAX20号
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

PRO:TRUST(プロトラスト)オーシャンビート
ハイコストパフォーマンスエギの決定版!
用途アピールカラー、ナチュラルカラー、ケイムラカラーのラインナップで様々な状況に対応。高活性アオリイカにアピールするラトル入りモデルとシビアな状況に対応するノンラトルモデルも設定。新形状シンカーがダートの切れと安定性を両立。
1個
299 税込329
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)