正しいクランプ力を確保する為に隙間(E)があります。
タイプシングルクランプ
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
パイプクランプを使用することにより配管を整然とレイアウトする事ができます。
このため、作業や保守が容易になり、配管にかかる費用、日間を低減し、
作業の安全向上に寄与します。
また配管の振動を低減させる効果があるため、環境の保全にも貢献します。
使用温度(℃)-30~100
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)60
曲げ強度(N/mm2)36
ベースシングル
引張強度(N/mm2)27
材質(クランプ)ポリプロピレン
使用温度(℃)400以下
ボルト六角ボルト
圧縮強度(N/mm2)600
曲げ強度(N/mm2)-
ベースシングル
引張強度(N/mm2)180
材質(クランプ)アルミニウム
付属品ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き)
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ仕上げ
タイプ標準タイプ
どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。
パイプへのねじ切り不要。
対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。
片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
種類その他クランプ
全長(mm)215
材質(本体)アルミダイキャスト
質量(g)1080
寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60
全高(mm)125
締付け能力(kg)1000
適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)
幅(mm)73
トラスコ品番835-8216
アズワン品番65-2067-25
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
インパクトレンチの衝撃にも耐える、独自のナット抜け防止構造。飛来落下事故を確実に防ぎます。
強度を維持し軽量化を実現。持ち運びが楽で作業性が向上します。
ツメ部が変形しにくいよう、裏側をリブ構造とし、しかも断面は本体・フタともにU形にし強化。ハードな使用状況でも耐える強さです。
材質SPHC
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
材質スチール(表面:三価クロムメッキ)
厚さ(mm)1
色シルバー
質量(g)20
1個
¥115
税込¥127
当日出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
表面処理生地
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA947FE-5A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1セット(10個組)
¥615
税込¥677
当日出荷
油、化学物質の漏れを最小限に抑えるために設計された製品です。
様々な油圧ライン、化学物質配管に対し、作業環境を清潔かつ安全に保ちます。
簡単に取付け、漏れを最小限に抑えることが可能です。
適切な洗浄を行えば何度でも使用可能です。
取付の際に道具は必要ありません。単に押し込み、ひねるだけです。
簡単、きれいな作業環境を提供します。
関連キーワード