2,079件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネス オーディオ接続用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAV0.5sq 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。
用途オーディオデッキ取り付けに。 ケーブルAVS0.5sq アース端子黒色275mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側の純正配線に接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途トラック用18ピン電源にご使用いただけます。 材質(ケーブル)電気用軟電線 ピン数(ピン)18 ケーブルAVS0.5 材質(スリーブ)PVC 材質(端子)黄銅(スズメッキ) 適合メーカートラック汎用 材質(コネクタ)PBT
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
1セット
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


ホンダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)24P タイプ24Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

三菱車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途三菱車(20P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー三菱 ピン数(ピン)20P タイプ20Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1セット
1,098 税込1,208
12日以内出荷

ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ ピン数(ピン)20 ケーブルAVS0.5sq相当 適合スズキ20P純正オーデオ 取扱説明書(0.7MB)
1個
929 税込1,022
当日出荷

ナビックオーディオハーネス
エコ商品
トヨタ・ダイハツ車(10P/6P)へ市販カーオーディオを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカートヨタ・ダイハツ ピン数(ピン)10P/6P 再生紙使用マーク適合
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日産車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
メーカー日産 ピン数(ピン)20P
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホンダ車(20P)の純正配線から電源を取り出すことができます
用途ホンダ車(20P)の電源取り出し時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)20P タイプ20Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ナビックオーディオハーネス
エコ商品
スズキ車(12P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途スズキ車(12P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカースズキ ピン数(ピン)12P タイプ12Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ナビックオーディオハーネス
エコ商品
マツダ車(24P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途マツダ車(24P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーマツダ ピン数(ピン)24P タイプ24Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

車速配線接続オーディオハーネス モノタロウ 動画あり
純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。
用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しに メーカートヨタ・スズキ ピン数(ピン)5P ケーブルAVS0.5sq 取扱説明書(0.5MB)
1個
519 税込571
当日出荷

日産車(10P/6P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途日産車(10P/6P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー日産 ピン数(ピン)10P/6P タイプ10P/6Pハーネス
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。
仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
1セット
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナビックオーディオハーネス
エコ商品
スバル車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途スバル車(20P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカースバル ピン数(ピン)20P タイプ20Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホンダ・スズキ車(20P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ/スズキ車(20P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)20P タイプ20Pハーネス 適合車種Kei(H13.11~H21.10)、Keiワークス(H14.11~)、MRワゴン(H13.12~)、SX4(H18.7~H19.7)、アルト/ワークス/エコ(H14.4~)、アルトラパン/ショコラ(20.11~)、エスクード(H14.11~H17.5)、エブリー(H14.11~)、エブリーランディ(H15.1~H17.7)、エブリーワゴン(H14.11~)、エリオ4ドア(H13.11~H19.7)、エリオ5ドア(H14.1~H18.7)、キザシ(H21.10~)、キャリィ(H17.8~)、グランドエスクード(H14.11~H17.5)、ジムニー/シエラ(H14.1~)、シボレーMW(H13.1~)、シボレークルーズ(H15.11~)、スイフト/スポーツ(H14.1~)、スペーシア/カスタム(H25.3~)、セルボ(H18.11~H21.12)、ソリオ(H12.12~)、ツイン(H15.1~H17.9)、パレット/SW(H20.1~H25.2)、ラパン(H14.1~H20.11)、ワゴンR(H10.10~)、ワゴンRスティングレー(H19.2~) 再生紙使用マーク適合
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ナビックオーディオハーネス
エコ商品
三菱車(14P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途三菱車(14P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカー三菱 ピン数(ピン)14P タイプ14Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷

ナビックオーディオハーネス
エコ商品
マツダ車(12P/8P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途マツダ車(12P/8P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーマツダ ピン数(ピン)12P/8P タイプ12P/8Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷

車両の純正配線を利用して市販のカーオーディオを取り付ける事ができます。 (カーオーディオのアンテナコントロール端子用変換コード付き)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マツダ車(1P/3P/4P/4P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途マツダ車(1P/3P/4P/4P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーマツダ ピン数(ピン)1P/3P/4P/4P タイプ1P/3P/4P/4Pハーネス
1セット
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ナビックオーディオハーネス
エコ商品
ホンダ車(4P/4P/6P)へ市販ナビゲーションを取付ける際、配線加工なしでのお取り付けができます
用途ホンダ(4P/4P/6P)への市販オーディオ取付時に使用 メーカーホンダ ピン数(ピン)4P/4P/6P タイプ4P/4P/6Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1セット
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Breezyオーディオハーネス
エコ商品
ホンダ車用の新タイプ24ピンオーディオハーネスです。市販のナビやヘッドユニットを取り付ける際に使用します。
適合N-ONE JG3/JG4(R4.9~)、N-BOX JF5/JF6(R5.10~)※純正ステアリングリモコン配線は非対応、N-WGN JH3/JH4(R4.9~) グリーン購入法適合
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・なお実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途スズキ用20ピンにオーディオ取付時に使用 メーカースズキ ピン数(ピン)20P
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

。・通常のハーネスに加えてステアリングスイッチの接続もできるようステアリングスイッチ(+)およびアースも装備したハーネスです。パナソニックやケンウッドなど、ステアリングスイッチをギボシで接続するタイプのナビを取り付ける際に便利です。。・実際にデッキやナビを固定するには取付キットが別途必要になります。。。※本商品で接続できるステアリングスイッチはパナソニック/ケンウッド/クラリオン等のギボシ端子で接続するタイプのナビ/オーディオになります。プラグで接続するタイプにはメーカーごとに対応品が御座いますのでそちらをご利用ください
用途日産20ピンにオーディオ取付時に使用 メーカー日産 ピン数(ピン)20P
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

車両側のオプション配線(15P)を利用して、市販のアクセサリーを取り付ける場合に使用します。
用途オプション配線(15P)へ市販アクセサリー取付時に使用 メーカースバル ピン数(ピン)15 タイプ15Pハーネス 再生紙使用マーク適合
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トヨタ車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用 メーカートヨタ タイプトヨタ車用ワイドパネル 車種汎用
1セット
949 税込1,044
5日以内出荷

すぐに使える両面テープ付き。
用途配線コードの整理、固定に。キーホルダーなどの小物掛に。
1袋(10個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

日産車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです(デイズ/ek対応パネル)
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用 メーカー日産 タイプ日産車用ワイドパネル 車種汎用
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

日産車、200m幅の車両に180mmのナビゲーションをお取付けする場合に必要なサイドパネルです
用途200mm幅の車両に180mmのナビゲーションを取付する際に使用 メーカー日産 タイプ日産車用ワイドパネル 車種汎用
1セット
999 税込1,099
5日以内出荷

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
用途後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線0.5~2.0sq 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。 適合ギボシ セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC 質量(g)22 タイプギボシ 端子種別ギボシ 使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下 適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
469 税込516
当日出荷

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)