確実に打てる!手間いらず!
片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要)
真上にも簡易に打てます。
グリップを回し強弱の調整ができます。
グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減!
超硬チップ付。
携帯に便利なペンタイプ!
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
1パック(20個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
ハンマー不要!頭部を押さえるだけで正確な目打ちが出来ます。片手で打ち込めるので、真上の作業も簡単です。キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整が出来ます。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160
適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番373-9023
質量(g)160
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)34
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頭を押さえるだけで目打ち作業ができます。
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)160
タイプ強力型超硬付
軸長L(mm)30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)160
タイプ強力型
軸長L(mm)30
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
頭部を押すだけで正確、精密なポンチ作業ができます。
頭部ネジを回すことでポンチ打ちの強弱の調整ができます。
ハンマー打ち不要
刃先は砥石で研磨できます。
携帯に便利なクリップ付
用途ドリルの穴あけ作業に木ネジ作業に
全長(mm)140
使用方法ポンチ先端を作業位置に合わせ、カチンと音がするまで押してください
質量(g)16
材質(刃)SK材 炭素工具鋼
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
片手で押し付けるだけで、楽に印が付けられます。
ハンマーが要らないので、天井にも正確に打てます。
頭部をねじると力の強弱を調節できます。
耐久性の高い超硬チップ付です。
用途鉄板等のドリル作業の下地加工、点のケガキに使用するポンチ
材質本体:真ちゅう、先端:超硬チップ、グリップ:ABS樹脂
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)135
最大打力(N)294
グリップ最大径(Φmm)18
ポンチ軸径(Φmm)4.5
パームプロテクター径(Φmm)-
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
連続使用が可能です。
キャップは持ちやすいエラストマゴムを使用しています。
ハンマー不要、頭部を押さえるだけで正確な目打ちができます。
片手で打ちこめるので、真上の作業も簡単です。
キャップの左右のネジリ具合で強弱の調整ができます。
確実に打てる!手間いらず!
片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要)
真上にも簡易に打てます。
グリップを回し強弱の調整ができます。
グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減!
超硬チップ付。
携帯に便利なペンタイプ!
全長(mm)115
圧力(kg/cm2)6~8(先端にかかる力)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
携帯に便利なペンタイプ。超硬チップ付。片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます(ハンマー不要)。グリップを回し、強弱の調整ができます
全長(mm)138
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
押さえるだけで正確に目打ちできるハンマー不要ポンチです。ハンマー不要で、正確な打ち込みが出来ます。片手で作業が出来るため、真上の作業が簡単に出来ます。内部のハンマーヘッドとスプリングが強力にポンチを打ちつけます。
用途目打ち作業。
仕様超硬チップ付、打込み強さ調節可能
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。連続ポンチング作業による衝撃から手の平を保護するパームプロテクタ付
全長(mm)174
グリップ最大径(Φmm)24
ポンチ軸径(Φmm)6
最大打力(N)490
パームプロテクター径(Φmm)53
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
強弱調整のロック付で同じ力で打てる!(ゆるみがなくなる)、粉末ハイス材採用で超硬チップより3倍以上長持ち!
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
材質(本体)炭素鋼
全長(mm)120
先端径(mm)4
材質ばね鋼鋼材SUP10
幅(mm)9.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
こんなお得な商品も!

オートセンターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
正確な目打ち作業が得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)130
タイプ超硬チップ付
軸長L(mm)25
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

センターポンチ 超硬チップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)S-C材
材質(グリップ)黒染+ローレット加工
材質(先端)超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに
材質(本体)真鍮
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(刃先)クロムバナジウム鋼
こんなお得な商品も!

ポンチ セット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質炭素鋼
仕上黒染め(パーカー仕上げ)
トータルステーションとプリズムを使用した建築の墨出し工程で、計測したポイントにケガキができるオートセンターポンチ付石突。自動追尾用プリズムZERO360Eight Hybridとの組み合わせでプリズム高200mmで使用可能。
付属品■取扱説明書
質量(g)約100
先端超硬チップ付(替芯RTPN)
取付ねじUNC5/8インチメネジ
サイズ(mm)Φ30×145
耐久性約1,000回
プリズム高(mm)200(Z-360EH使用時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
関連キーワード