設置場所に給排水の配管が取れない場所でも使用できます。ブラシ・スノコ・水槽部が分解洗浄できます。
用途各種工場の出入口。作業場・クリーンルームの前室。
電源(V)AC100
質量(kg)31
トラスコ品番452-9804
タイプステンレス製
消費電力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×606×970
電気容量(W)40
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
排水性の優れたゴム製マットです
スキー場の通路等での地面保護に効果的です
ジョイントを使用する事で本体を連結する事が可能です
はめ込み式のブラシを自由に取付が可能です
用途玄関や通路等、多目的に使用が可能な天然ゴム製マットです
材質天然ゴム
色ブラック
トラスコ品番802-1106
長さ(mm)745
幅(mm)495
厚さ(mm)23
質量(kg)5
穴径(Φmm)泥抜き穴:25
アズワン品番2-9875-01
1枚
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
トラスコ品番460-0070
材質ステンレス
幅(mm)780
質量(kg)33
高さ(mm)970
タイプステンレス製
奥行(mm)610
電源(V)AC100
消費電力(W)40
1台
¥439,800
税込¥483,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
ラバーマット ロングタイプ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
敷鉄板に比べ、運搬費が安価
抜群の耐久性能、そして優れた防音性・防振性
弾力性に富んでいるので滑りにくく,安全です
施設面/地面へ確実にフィットします
弾力性に富んだ材質なので,下地の損傷がありません
歩行時の足への負荷を軽減します
用途工事現場歩行敷設。工場倉庫の通路。イベント会場。床養生。
色黒
トラスコ品番331-8206
材質合成ゴム(SBR)
幅(mm)1
厚さ(mm)9(リブ部分は11)
質量(kg)24
長さ(m)2
寸法(幅W×長さL)(m)1×2
1枚
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
排水性の優れた有孔ゴムマットです。表面に泥落とし効果のある凹凸加工付き。
別売りの『連結ジョイント』をご利用いただくと広範囲にマットを敷く事ができます。
用途工場、玄関、通路、芝生等での泥落とし、ぬかるみ対策などに。
材質再生ゴム
色黒
長さ(mm)約660
幅(mm)約330
厚さ(mm)約22
質量(kg)約2.4
穴径(Φmm)泥抜き穴:約23
関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
本駒を分割したデザインなので、マットに圧力がかかっても伸縮を吸収でき変形を防ぎます。マットに厚みがあり土砂やゴミも落ちやすく衛生的です。
用途水きりスノコ。
幅×長さ(mm)300×300
厚さ(mm)25
質量(g)440
長さ(m)2
幅(mm)1000
こんなお得な商品も!
プラスチック製敷板 リブ付き
モノタロウ
¥15,980~
税込¥17,578~
長さ(mm)1820
幅(mm)910
材質再生ポリエチレン(複合樹脂)
厚さ(mm)15(基材12+シボ3)
質量(kg)18
1枚
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。
水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。
用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。
工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。
用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。
材質ポリエチレン
高さ(mm)25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25
幅×長さ(mm)300×300
防振性、防音性、耐久性抜群
歩行時足への負担減軽
簡単に運搬可能、設置しやすく、運送費削減可能
用途イベント会場、倉庫、工事現場歩行敷設最適
色黒
材質合成ゴム
厚さ(mm)10
質量(kg)約24
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!
ゴムマット 連結式 穴あきタイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別ノンスリップマット
色ブラック
材質天然ゴム
穴径(Φmm)約25
軽トラックの荷台部分に敷くゴム製のマットです。フラット面、イボ付きの面があり、用途に合わせて使い分けできます。荷物のスベリ防止効果を施しています。耐候性、弾力性、耐油性、耐久性に優れています。
用途軽トラックの荷台カバー、荷台への傷防止に。
汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。
用途トラックの荷台カバーマット
材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤
色黒
径(丸)(Φ)23mm
伸び(%)250
引張強度(MPa)3
模様丸型
硬度(ショア A)65
比重(g/cm3)1.5
水気の多いところに最適な抗菌剤入りのジョイントマットです。カッターで簡単に施工もできます。
用途ジョイントスノコ、抗菌スノコ、プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、ベランダなど
質量(g)約495
寸法(mm)300×300
商品タイプ本体
厚さ(mm)18
色レンガ
トラスコ品番760-8993
長さ(mm)1510
幅(mm)910
質量(kg)13.5
1枚
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台に使用できます。
用途滑り防止や芝生の養生、トラックの荷台のマットに
材質再生ゴム
色黒
厚さ(mm)11
寸法(mm)910×1520
質量(kg)約8.3
穴径(Φmm)約25
1枚
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
繰り返し使えて復元性があります。
ワニ板同士の連結固定用、下地との固定アンカー止め用に4ヵ所直径:30mmの穴があいています。
すべり止め効果があり、腐食せずサビません。
超軽量で持ち運びが便利です。
強くて丈夫です。
どんな重量物が乗っても割れません。
床に敷くと断熱効果があります。
ぬかるみでは2枚重ねて敷くとより使いやすいです。
用途建築現場の資材置き場・荷台に、出入り時の床養生・引越し荷物の養生に、造園・農作業の足場の養生に、ゴルフ・イベント会場・歩道などの養生に
色ブルー
厚さ(mm)16
長さ(m)1.8
トラスコ品番438-7503
材質ポリエチレン(PE)
質量(kg)5
幅(m)1.1
耐荷重(t)60
1枚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色ブルー
材質PE
外寸(mm)(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)均等荷重で1枚当たり/200
オートマット用の交換ブラシです。
用途オートマット専用ブラシとなります。
仕様全機種対応です。
材質本体樹脂製、ナイロン製ブラシ
質量(kg)1.5
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
高いクッション性と柔軟性で、扱いやすさ・機能性抜群!
凍結した場所。玄関前など屋外の凍結した場所に設置して転倒防止に。
柔軟性があるのでちょっとした段差がある場所でも問題なく敷けます。
芝生の保護・養生。歩行時の踏みつけや芝の抜けを防ぎ保護・養生マットとしても活躍します。
抜群のクッション性で大事な芝生を守ります。
どろどろのぬかるみに。ぬかるみによる靴の沈み込みを防ぎます。
使用しない場合はコンパクトに巻けるので保管場所を選びません。
靴の泥おとしに。公共施設やお店の入り口などたくさんの人が出入りする場所に。
マットが汚れてきたら水で簡単に泥や土を落とせます。
用途玄関マットや泥落とし、ぬかるみ対策、転倒防止に。
材質ゴム(天然ゴム:約15%、再生ゴム:約85%)
厚さ(mm)12
質量(kg)約8.5
色ブラック
混率(%)天然ゴム:約15、再生ゴム:約85
寸法(長さL×幅W)(mm)1520×910
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
オートマット専用洗剤です。
油汚れに効果大の中性洗剤です。泡立ちがほとんどなく、オートマットに最適。
用途油汚れが多い現場。
仕様200倍希釈
トラスコ品番460-0100
質量(kg)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×280×280
質量(kg/個)4
1ケース(2個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
靴底(オートマット使用後)の水滴を取るマットです。
タンク容量(L)6
質量(kg)10
トラスコ品番452-9812
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×515×74
1台
¥86,980
税込¥95,678
翌々日出荷
全自動ラミネーター Revo-Office専用フィルムです。
用途メニュー、POP、掲示物、配布物等、紙製品のラミネート加工。
仕様糊面:外
種別A判用
幅(mm)305
長さ(m)50
キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載は、連結が可能なキャンプマットです。バルブの進化により空気の入り具合(開放モード/吸気モード/排気モード)もスピードアップしています。開放モードにすると空気が自動で入り約1分ほどで吸気が終了します。厚さが10cmになるので体の負担軽減に繋がります。収納バッグは大き目に設計しているので急いでいるときもサッと収納できます。
用途キャンプ・災害時の快眠用に。
質量(kg)2.9
寸法(cm)展開時:182×57×10 収納時:60×直径25
モード開放モード/吸気モード/排気モード
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ウォータースポットの発生を防ぐ。ASTM規格をクリアした確かな性能。窓ガラスやホイールにも使用可能。ムラの心配無用、簡単で気軽な施工性。酸化グラフェン配合セラミックコーティングによる防汚効果。ウォータースポットの固着を防ぎます。洗車回数を減らします。耐スクラッチ、耐摩耗性向上。高UVカット効果。帯電防止効果
適合ウレタン塗装面、アクリル塗装面、マット塗装面、アルマイト処理面、クロームメッキ面、コーティング処理面、プラスチック製品、未塗装樹脂部品、ガラス(外側)、金属製品、カーボン製品、チタン製品※クリアコーティングされていないドライカーボン(オートクレイブカーボン)には使用できません。
内容量(mL)473
使用箇所ボディ、窓、タイヤ、モール・バンパー、ヘッドライト・レンズ
危険物の類別非危険物
1個(473mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
投入口幅(mm)220
細断形状ミニカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅220mm/A4
オートバイクスロープはヘッドプレートがあり、裏面にEVAスポンジマットが付きますから、地面に接触して、使用中の歪みや落ちることを防ぎます。表面は防錆処理をされて、腐食しにくく、頑丈で耐久製を持っております。メーカーのローディングレールは表面にたくさんポンチ穴が付き、滑り止め効果がよいです。それに雨水の溜まることを防止できます。側面にPE製持ち手があり、持ち運びに便利です。商品にはフック付くストラップがあります、設置する車やトラック等に掛けてスロープを固定できます。手袋も付きますから。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
材質スチール
全長(mm)1200
質量(kg)約10.8
色シルバー
全幅(mm)230
耐荷重(kg)600
保証期間1年
使用高さ(mm)推薦:320ー400
数量(本)2
1セット(2本)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい。『寝返りサポートマットレス』。独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。
材質【中身】ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル、【カバー】ポリエステル
設置方法リプレイスメントタイプ
床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい。『寝返りサポートマットレス』。独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。
材質【中身】ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル、【カバー】表地/ポリエステル・裏地/ポリウレタン
設置方法リプレイスメントタイプ
今までの医療・介護用マットレスは「抗菌」加工の製品はありましたが「抗ウイルス」 加工の製品はありませんでした。多くのご要望をいただき、業界で初めて「抗菌」および 「抗ウイルス」のダブル加工の製品を開発いたしました。医療・介護用マットレス初「抗ウイルス」「抗菌」のW加工カバー仕様です。床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい。『寝返りサポートマットレス』。独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。
材質【中身】ポリウレタンフォーム/シリコーンゲル、【カバー】表地/ポリエステル・裏地/ポリウレタン
設置方法リプレイスメントタイプ
今までの医療・介護用マットレスは「抗菌」加工の製品はありましたが「抗ウイルス」 加工の製品はありませんでした。多くのご要望をいただき、業界で初めて「抗菌」および 「抗ウイルス」のダブル加工の製品を開発いたしました。医療・介護用マットレス初「抗ウイルス」「抗菌」のW加工カバー仕様です。床ずれ防止と快適な睡眠。そして、できる限り自分の力でがんばりたい。『寝返りサポートマットレス』。独自の加工と素材により、従来難しいとされていた体重の軽い方から重い方まで、オールマイティに対応できるマットレスを実現しました。硬さや弾力の異なる素材を組み合わせた特殊構造により、寝返り時に必要な下肢の回転が従来品よりしやすくなっています。空気や水を通しやすい無膜ウレタンを採用することにより、暑さによるムレを軽減し、マットレス洗浄後の乾燥時間を有膜ウレタンの1/6に短縮しました。また、無膜ウレタンは耐久性に優れており、へたりに対しても強くなっています。
設置方法リプレイスメントタイプ
「全開灰すて」機能でフタが90度、消火部が180度に開く灰皿です。※誤作動防止のロック機能が付いています。溜まった吸い殻が引っかからず捨てることが出来ます。スーパースリム~レギュラーサイズのタバコ対応の消火穴とタバコ置を備えています。ソーラー+オートライト(白LED)で周囲の明暗に合わせて自動点灯します。色はマットブラック
用途車の灰皿
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×84×90
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
対象車種:キャリイ(KC,KX)。耐水性、防腐性に優れ、荷台をしっかり保護します。排水ホース2本付き(長さ:400mm)。※KXに装着する場合は、標準装備のリヤゲートチェーンを取り外して装着します。※農繁仕様には装着できません。※本品を装着する場合、サイドゲートの開閉はできません。※キャビンバックプロテクター、荷台セパレータ、アッパーメンバーガード、ゲートインサイドプロテクター、キャビンバックモール、デッキボックス、荷台マット(7mm/5mm/3mm/レール付)、リヤゲートチェーン、オートブリッジ、ウイング幌、幌セットと同時装着はできません
色ブルー
適合車種CARRY(KC,KX)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1855×1366×277
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
・ETONのMA-SERIES 120W×6ch パワーアンプ、MA6です。【MA6 特徴】。・幅270×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・120W×6ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz 300~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch1/Ch2) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / LP 30~300Hz 600~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch5/Ch6) / LP 30~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch5/Ch6)●ダンピングファクター:154以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター×3個 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:無し●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く5ch/6chに有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級
質量(kg)2.3
電流(A)アイドリング電流:0.9(無信号時)
電源電圧(V)動作:11.0~16.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×270
周波数特性10~30kHz
入力感度0.45V(450mV)~6.0V
内蔵ヒューズATO 30A×3
S/N比92dB以上
歪率(%)0.005以下
入力モード2ch/4ch/6ch
最大出力電力120W×6ch 4Ωステレオ/225W×6ch 2Ωステレオ/450W×3ch 4Ωブリッジ
チャンネルモード3ch/4ch/5ch/6ch
入力インピーダンス(kΩ)22
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
・ETONのMA-SERIES 190W×2ch パワーアンプ、MA2です。【MA2 特徴】。・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・190W×2ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct / LP 30~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct●ダンピングファクター:213以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:RCA 2ch●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級
質量(kg)1.7
電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時)
電源電圧(V)動作:11.0~16.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184
周波数特性10~30kHz
入力感度0.45V(450mV)~6.0V
内蔵ヒューズATO 30A×2
S/N比93dB以上
歪率(%)0.003以下
入力モード2ch
最大出力電力190W×2ch 4Ωステレオ/310W×2ch 2Ωステレオ/640W×1ch 4Ωブリッジ
チャンネルモード1ch/2ch
入力インピーダンス(kΩ)22
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
・ETONのMA-SERIES 105W×4ch パワーアンプ、MA4です。【MA4 特徴】。・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・105W×4ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz 300~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch1/Ch2) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / LP 30~300Hz 600~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4)●ダンピングファクター:168以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター×2個 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:無し●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く3ch/4chに有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級
質量(kg)1.7
電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時)
電源電圧(V)動作:11.0~16.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184
周波数特性10~30kHz
入力感度0.45V(450mV)~6.0V
内蔵ヒューズATO 30A×2
S/N比94dB以上
歪率(%)0.01以下
入力モード2ch/4ch
最大出力電力105W×4ch 4Ωステレオ/185W×4ch 2Ωステレオ/368W×2ch 4Ωブリッジ
チャンネルモード2ch/3ch/4ch
入力インピーダンス(kΩ)22
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
アウトドアにプレミアムな寝心地を。睡眠を妥協したくない人のためのキャンプ用マット。ソトネノキワミL(タン) CM3-651-TN_マクラなし。アウトドアでもしっかり眠りたい人のための、自動膨張式インフレータブルマット。体を包み込むような伸縮性のある表面生地に、ウレタンは贅沢に10cm厚を採用。空気を充填すればアウトドア用マットとは思えないほど弾力のあるマットレスが完成します。マットカバーは洗濯もできるので常に清潔に使うことができます。アウトドアとは言っても睡眠環境は妥協したくない、家と同じようにしっかり眠りたい、そんな人のためのプレミアムなキャンプ用マットです。オートマチックエアバルブ。マット内部にはウレタンが入っているため、バルブを開けば自動的に膨張します。バルブを開放している間に食事の準備や遊びに時間を使うことができます。 ソトネノキワミLのメインの特徴(オートマチックエアバルブ)。体を包み込むような寝心地。マット内部のウレタンは10cm厚を採用。表面素材は伸縮性のある素材を使っています。これらの組み合わせにより、体を包み込むような快適な就寝空間を生み出します。 ソトネノキワミLのメインの特徴(体を包み込むような寝心地)。丸洗いOKで清潔。キャンプマットのシーツ部分は取り外して洗濯機で丸洗いOKのため、いつでも清潔な状態で使うことができます。 ソトネノキワミLのメインの特徴(丸洗いOKで清潔)。肌触りの良いポリコットン生地。キャンプマットのシーツ部分には、ポリコットン(ポリエステルとコットンの混紡生地)を使用しています。コットンを使用することで、ポリエステル特有のペタペタと肌にくっつく感じを抑えています。 ソトネノキワミLのメインの特徴(肌触りの良いポリコットン生地)。テントにフィットする3サイズ展開。S/M/Lの3サイズを組み合わせることにより、どんなテントでもフィットしやすくなっています。 ソトネノキワミLのメインの特徴(テントにフィットする3サイズ展開)。カマボコテント3M(通常サイズ)にフィット。ソトネノキワミL を2枚、または ソトネノキワミMを1枚、Sを2枚使うことで、カカマボコテント3M(通常サイズ)のインナーテントにぴったりフィットします。 ソトネノキワミLのメインの特徴(カマボコテント3M(通常サイズ)にフィット)。車中泊でも大活躍!。座席をフラットにしてソトネノキワミを敷けば快適な車中泊空間が完成します。 ソトネノキワミLのメインの特徴(車中泊でも大活躍!)。ダブルのベッドに近い幅です。大人2人であれば余裕のあるサイズです。 ソトネノキワミLの各部の特徴(しっかり圧縮できる360°バルブ)。しっかり圧縮できる360°バルブ。吸気モードと排気モードを切り替えられる360°バルブを採用しています。折りたたみ時に空気の逆流が防げるため、しっかりと圧縮することができます。 ソトネノキワミLの各部の特徴(肉抜きウレタンでコンパクト収納)。肉抜きウレタンでコンパクト収納。内部のウレタンは肉抜きされているので、ふかふかな寝心地とコンパクト収納を両立させています。 ソトネノキワミLの各部の特徴(圧着式接合)。圧着式接合。表面・裏面生地の接合には、糸による縫製を行わず圧着式なので、縫合により生じる隙間が無く、水の進入を防ぎます。糸のほつれなどの問題も起こりません。 ソトネノキワミLの各部の特徴(収納しやすいキャリーバッグ)。収納しやすいキャリーバッグ。大きめサイズのキャリーバッグで収納しやすく、コンプレッションベルトがついているので収納サイズはコンパクトにすることができます。
セット内容マット本体、マットカバー、マット用キャリーバッグ、マット固定用ベルト×2
材質マット:ポリエステル(TPUコーティング)、中材:ポリウレタンフォーム、シーツ部分:ポリコットン(ポリエステル80%、綿20%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)138×208×10、収納:(約)70×31×31
総質量(kg)(約)7.5
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ