27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低モジュラスで伸びも良く振動、伸縮に対する追従性にも優れ、硬化後の接着性が高く、塗装も容易です。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9030にランクされています。 可塑剤を含まない、ノンブリードタイプ。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 塗膜防水の下地処理。 一般建築物の塗装を必要とする外装目地。 使用温度範囲(℃)-40~80 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂
1本(320mL)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等 機能防カビ性、防汚性、耐水性 使用の目安約25m 硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合> 危険物の類別非危険物
1本(200g)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

可塑剤を含まないノンブリードタイプ。 目地・塗料非汚染で付着性も良好。 JIS A 5758「建築用シーリング材」耐久性区分では最高級の9020にランクされてます。
用途外装塗装を必要とするコンクリート目地。 U字溝のジョイント部。 ホワイト トラスコ品番375-0493 質量(g)400 使用温度範囲(℃)-40~+80 主成分1液湿気硬化型ウレタン系樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.32kg
1本
939 税込1,033
当日出荷

淡黄色透明 使用場所屋外用 主成分ウレタン樹脂、酢酸エチル、酢酸ブチル、トルエン 引火点(℃)-4 沸点(℃)酢酸エチル・酢酸ブチル・トルエン:77.1~126 臭気エステル臭 密度0.97(25℃) 融点(℃)トルエン:-95 危険等級 溶解度酢酸エチル:8.1wt% 水(20℃)、酢酸ブチル:0.7g/100mL 水(20℃)、トルエン:水に難溶 爆発限界(voL%)酢酸エチル・酢酸ブチル:1.2~11.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.75L 蒸気圧(KPa)酢酸エチル:10(20℃) 危険物の性状非水溶性
1ケース(100mL×10缶)
9,998 税込10,998
当日出荷

オート化学工業Qイックシーラント
トラスコ品番111-3998 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

一液ポリウレタンシーリング材 スタンダードタイプ
危険物の類別非危険物
1本(320mL)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オート化学工業オートンアドハー3500
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
19,980 税込21,978
当日出荷

強靭な弾性で振動・伸縮の復元性に優れ、水漏れを完全防御 速乾、ノンブリード、肉やせ少、塗料付着性優 目地部の振動や伸縮に対する追従性に優れ、水密性と機能性を併せ持つ ノンブリードタイプのポリウレタンシーリング材です。 常温でのタックフリータイムが40分と速く、また表面だけではなく内部硬化も速いため 作業効率が向上し次工程への時間が大幅に短縮できます。 硬化後は充填部の肉やせが殆どないため表面がフラットに仕上がります。 ゴム物性は強靭でしなやかさを有し、塗料の付着性もきわめて良好なため 建物の外壁やベランダなどのひび割れ補修に最適です。 長期間の品質維持と塗料を汚染しません。 長期間にわたり強い接着性を維持し、耐久性が優れているため、施工部分が劣化しません。 また、仕上げ塗装の塗膜を汚染する原因となる可塑剤を含まないノンブリードタイプで 変色やゴミ・ほこりなどの付着による表面の黒ずみといった シーリング材に起因する塗装汚染の心配はまったくありません。
用途防水下地処理 外壁などのひび割れ補修の他に、外壁塗装を必要とするコンクリートの目地シール RCの打ち継ぎ・誘発目地、スレート・GRCなどの目地シールや地下防水など耐水・水密を要する防水下地処理に適応します ホワイト 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
909 税込1,000
4日以内出荷

オート化学工業オートン101NB ホワイト
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(10本)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

1セット(10本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1成分形ポリウレタン系の防水材ですから、品質が常に一定で、作業時間に優れています。 タックフリータイムが40分間の速乾タイプ 1成分形シリコーン系シーリング材とほぼ同等の硬化性があります。
用途防水下地処理の定番 防止下地処理、コーナーキャント処理に最適 ひび割れ、ドレーン廻り、シート防水の末端処理 脱気筒廻りの処理 伸縮目地の補修など 施工後は、1、2成分形のウレタン防水材の仕上げ施工や各種塗料による塗装が可能 グレイ 成分1成分形ポリウレタン系シーリング材 危険物の類別非危険物
1本(320mL)
839 税込923
5日以内出荷

1セット(10本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

オート化学工業オートンアドハー1000R
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 主なワークパーツ
1セット(25本)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

1セット(12本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

1セット(12本)
24,980 税込27,478
6日以内出荷

オート化学工業オートンプライマー
耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性防水性・耐候性・耐摩耗性 危険物の性状非水溶性
1缶
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1セット(10本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ 動画あり
ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシール 不揮発分98% タイプ防カビタイプ 規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会) 硬度25(shoreA) 破断伸度(%)250 比重1.56 引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28 タックフリータイム(分)60 スランプ(mm)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.5kg RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(333mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性・耐摩耗性を併せ持つ防水コーティング材
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防水性・耐候性・耐摩耗性 危険物の性状非水溶性
1缶
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(10本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

1セット(25本)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

1セット(10本)
15,980 税込17,578
6日以内出荷

1セット(25本)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

1セット(25本)
40,980 税込45,078
6日以内出荷

作業者にやさしい環境対策品 完全に固まったプライマーにも対応
用途金属等に付着したプライマーの除去 塗料等の樹脂成分による汚れの除去 粘着テープ等の粘着剤残りの除去 トラスコ品番136-0811 透明 容量(mL)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.25L 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×2本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷

環境対策品、ノンブリード型(塗装非汚染タイプ)のウレタンシールです。 可塑剤を使用していないため、ブリードによる塗装仕上げ面の汚染がありません。 ※但し、塗料の種類によって、密着性の悪いものもあるので、事前に確認してください。 ※塗装する場合には、シール施工後(1~15日以内)に行ってください。 低モジュラスタイプで、目地の収縮、振動に充分追従します。
用途ALC板のシール 各種ボードのシール コンクリート目地のシール 規格JSIA F☆☆☆☆ 主成分ウレタン樹脂 不揮発分92.10% 外観均一ペースト 体積変化(%)4 有効期限12ヶ月(5~35℃) 仕様【推奨プライマー】MP2000 JIS規格JIS A 5758 密度(g/cm3)1.43 指触乾燥時間(分)32(at5℃)・7(at23℃) 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 指触乾燥時間(時間)32(at5℃)・7(at23℃) 特性ノンブリード、低モジュラス ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)ほか
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。
タイプセルロース混合エステル
1箱(100枚)ほか
9,790 税込10,769
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)