23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暮らしの金具窓枠サッシに スチール棚に窓枠生かして、スペース有効利用窓の開閉に影響なく、サッシに取り付けできるフックです。2個のネジで固定できます。窓枠サッシの傷つきを防ぐ補助板つきです。
耐荷重(kg)2 材質スチール、補助板:ポロプロピレン 高さ(mm)60 縦(mm)35 横(mm)55 適合厚さ(mm)4
1個
479 税込527
当日出荷

5.5L給水タイプ収納時はコンパクトにたためます。マグネットと滑り止めシートで強力に取付できます。フックがタテヨコ自在に動いて揺れを吸収します。サッシ枠及び網戸への取り付けが可能です。フック部が可動することにより、シェードの揺れを吸収します。締め付けネジが、サッシ枠に直接当たらないので、キズをつけません。接着剤で簡単に強力に取付できます。フックがタテヨコに動いて揺れを吸収します。
仕様ワタナベ オーニング用スイングハンガー トラスコ品番834-5591 材質PVC、本体:ナイロン、ネオジム磁石 フック:ステンレス、本体:ナイロン 取付金具:ステンレス、本体:ABS フック:ステンレス 接着剤:シアノアクリレート 質量(g)74 品名スイングハンガー 2018年トラスコ掲載ページ9 0810
1組
659 税込725
当日出荷

CLF-01 シェード取付 サッシ用フック タカショー 動画あり
ステンレスだから丈夫で長持ち。サッシにキズをつけにくい。差し込み式。ネジでサッシ枠にキズが付きにくい。
材質ステンレス、POM樹脂 質量(g)約20 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×4
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

丸カンが付いているので、太いロープなどを通すのが容易です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類丸カンプレート
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)SUS可動式ナックル(セールボート用)
セールボート用ビミニトップに付属しているパーツです。補修用としてご使用ください。
適合品番MA065-3,4,5,6,7
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷


すだれや日よけシート(つりさげ)のサッシ固定部品としてご使用いただけます。窓からシートを5cm離して固定できます。
アズワン品番64-9099-04
1セット(2個)
569 税込626
欠品中


サッシ枠が傷つきにくい!涼風シェード用ステンレスシェードフック。 ネジ式でサッシ枠に工具なしで簡単に取付可能。 締付ネジがサッシ枠に直接触れないため、サッシ枠に傷が付きにくい。
用途シェードの取付/フック/取付金具として 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×63×47 質量(g)20 材質本体/ナイロン樹脂、取付金具/ステンレス 耐荷重(kg)3/組 取付場所アルミサッシ枠、雨戸枠、木部等
1セット(2個)ほか
1,698 税込1,868
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トステム(LIXIL)オーニング 台座
適合シリーズNCVオペラ、シンフォニー、デュオ
1セットほか
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
1,090 税込1,199
当日出荷

ブロック・コンクリート・タイル・スチール・アルミ枠に固定。接着剤で固定するリング。外壁(金属)に。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。取付ひも付。ゼリー状接着剤付。洋風タテスの倒れ止めにも。
付属品ひも(約1.5m)、ゼリー状接着剤 材質ステンレス 質量(g)約18 タイプ金属・コンクリート・タイル・木用 耐荷重(kg)3まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.5×3.5×2.5
1個(2個)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様網戸にも取り付けできる2WAYタイプ トラスコ品番440-7610 材質本体:六ナイロン樹脂 取付金具:ステンレス 質量(g)27
1組(2個)
369 税込406
当日出荷

CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 動画あり
風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。
材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g)約30 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×7
1個(2個)
679 税込747
6日以内出荷

1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製でサビにくい。外壁にしっかり打ち付け固定。外壁(木)に。外壁(コンクリート)に。
材質ステンレス 質量(g)約67 タイプ木・金属・コンクリート用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3×7.7×3.5
1個(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クールサマーオーニングポーチ タカショー 動画あり
適度に風を通しながら、日差しよけ、紫外線対策に役立つオーニング。ナチュラルな素材感のシェード生地を使用し、テラスをおしゃれに演出します。
保証期間3年保証※生地のみ 構造組立式
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クールサマーオーニング タカショー 動画あり
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。 室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。 設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。 設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。 空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして 取付け高さ(cm)約201~301
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション 材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス 取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個 耐荷重(kg)1組あたり3
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンド ホルダー
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプを差し込んでパイプエンドして使用可能なブラケット(取付金具)です。ネジ穴4箇所留めでしっかり固定できます。
材質ステンレス316 仕上鏡面仕上げ 寸法W1(mm)26 ねじ穴M5
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)パイプエンド ハンドレール60°
マイボートのDIYカスタムに利用できる、耐久性・耐候性に優れたマリングレードのステンレス製ハードウェアです。パイプと組み合わせて、オーニング、棚、手すりなど、工夫次第で様々なアイテムや設備が制作可能です。パイプのエンドに取付して、ハンドレール(手すり)の台座として使用可能なブラケット(取付金具)です。
材質ステンレス316 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)31×35×52 仕上鏡面仕上げ ねじ穴M5 ねじ穴間隔(mm)20
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)