ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、屋外や使用環境が厳しい場所等に。
仕様専用圧着工具:無し(市販品で可)
アルミ製で圧着工具でかしめます。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品、ワイヤ先端のアイ加工部品
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
ワイヤーを通し、カシメて固定して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途看板/自動販売機の倒れ防止。天井の照明などの落下防止。アンテナステー用の他、動物捕獲に用いる足くくり罠
材質アルミ
ワイヤーロープ直径(Φmm)【使用するワイヤーロープ】1
入数(個)30
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
用途台付ワイヤの製作に
1袋(30個)
¥669
税込¥736
4日以内出荷
用途ワイヤーロープ専用パーツ 2
RoHS指令(10物質対応)対応
圧着はアームスエージャー(アームステンレススリーブ用)をお使いください。
電食・腐食に強いステンレス製です!
再生紙使用マーク適合
ステンレスワイヤーロープは、耐食性や耐熱性・耐摩擦性・弱磁性等、非常に優れた特性を持つロープです。産業用からレジャー関連など様々な用途で使用されています。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
日本製のアルミスリーブです。
ステンレス素材と相性が良く高強度での加締めが可能です。
使いやすい100個入りです。
専用加締め工具をお勧めしますがペンチ等での加締めも可能です。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、ワイヤロープの先端加締め用として、ワイヤロープの接続用として
トラスコ品番818-5472
質量(g)70
適合ワイヤ径(Φmm)2.0
1セット(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
市販の電工ペンチ、圧着工具でカシめる金具です。
用途ワイヤ先端のアイ加工部品
材質アルミニウム(A-5052A)
圧着工具専用:無し(市販品で可)
仕様【側面線】あり
エスコ品番EA628SD-120
質量(g)10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)2
1個
¥500
税込¥550
欠品中
アームスエジャーはアーム・オーバルスリーブ専用圧着工具です。
こんなお得な商品も!

ワイヤーロープ ステンレス
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
用途圧着・切断作業。
適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0
最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0
材質鉄
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
かしめ部は特殊鋼の鍛造品で熱処理を施し、耐久性を追及しました。
左右の圧着部で確実にかしめられるよう圧着部の山部のすき間をなくしています。
ハンドルはトグル機構で確実にかしめていただけます。
ワイヤロープの切断機能も備えています。
用途一般用ステンレス鋼ワイヤロープのロック加工用。
端子をセットしたあと仮押さえ可能で作業性向上。圧着完了を刻印でチェック。安心の日本製
適合規格JIS C9711
ステンレス製で異種金属による腐食が生じにくい商品です。
用途ワイヤーロープと使用し、アイ加工用に。落下防止・盗難防止・転倒防止用にカットワイヤーと一緒に使用してください。
セット内容スリーブ2個入
材質ステンレス(SUS304)
ワイヤーのかしめに
仕様適合ワイヤーロープ:3.0mm
アズワン品番64-2252-33
1袋(10個)
¥345
税込¥380
当日出荷
台付ワイヤーロープ製作の専用工具です。ワイヤーロープ径Φ6mm~Φ12mmの繊維心ワイヤーロープ対象。
バッテリー式で場所を問わず約6秒で圧着。
圧着(スエージ)には、メーカーアームオーバルスリーブとセットで使用が必須です。
加工/組立とメーカー一貫生産のMade in Japan。
セット内容ダイスセット(OS-6D/OS-8D/OS-9D&10D/OS-12D)/圧着確認ゲージ/肩掛けベルト/ワイヤーロープカッター(Φ12mmまでのワイヤーロープ切断用)/ドライバー(ダイス交換用)/リチウムイオンバッテリー(BPL-2540):1個(予備バッテリーはありません)/充電器(BC0075G)
質量(kg)【本体】6.2、【セット時】15.6
ワイヤーロープ直径(Φmm)6/8/9/10/12(6×24 JIS G3525)
最大出力(tonf)11
1セット
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
関連キーワード