56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様平目皿付ダブルリング付 材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)ロストワックスSUS304、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,298 税込3,628
9日以内出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A 材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷

シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR サイズ目皿:小判型 外径(Φmm)目皿:118.6×55 呼び径(ねじ)G1-1/4 適合パイプ外径(Φmm)32
1個
899 税込989
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム ねじの呼び【木ねじ】G1-1/4 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。
材質ポリプロピレン 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
389 税込428
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
欠品中

用途4520W流し台トラップW用のオーバーフロー接続ホース 長さ(m)1 材質PVC ホース内径(Φmm)30 取付穴径(Φmm)41~42
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付 材質(本体)ABS樹脂、(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付ダブルリング付 材質(本体)ABS樹脂、(皿目)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様山型目皿付 材質(本体)ABS樹脂、(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付 材質(本体)ABS樹脂、(皿目)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様平目皿付ダブルリング付 材質(本体)ABS樹脂、(皿目)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.09MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様平目皿付ダブルリング付 材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)ロストワックスSUS304、(パッキン)合成ゴム 関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

用途工業用パッキン、ガスケット材料、緩衝材等 主成分天然ゴム、SBR 厚さ(mm)3 種別フランジ用中パッキン 使用温度範囲(℃)-50~70 規格5K 耐熱性硬さ変化:+5引張強さ変化率:-4%伸び変化率:-13%(70℃、70時間) JIS規格K6380(AAD6040) 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 硬さ(デュロメータA)63 圧縮永久歪(%)22(70℃、22時間)
1枚
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パツキン 関連資料(1.35MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(ノズルホルダ・オーバーフローパイプ)部品_No.20
1個
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
部品名称パッキン 関連資料展開図1(1.33MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.21MB) 展開図5(1.35MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 図解NoVSM-1020 エンジン(ノズルホルダ・オーバーフローパイプ)部品_No.4、SSA-V602C エンジン (インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.6、SSA-アルフア605V インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.6、SSA-アルフア605MA インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.6、SSA-アルフア1005VT インジェクタ,グロープラグ,燃料噴射パイプ,コモンレール部品_No.6、SSA-V602C-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.6、SSA-V1002CT-DX エンジン(インジェクタ・グロープラグ・燃料噴射パイプ・コモンレール)部品_No.6、BSA-3000C,BSA-3000C-W エンジン 燃料噴射ポンプ,コモンレール部品_No.7
1個
279 税込307
7日以内出荷


種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
1枚
23 税込25
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドラム缶内の液体が一定量を超えるとゲージが上がり始め、オーバーフローを防止します。黄色のキャップを外してドラム缶の通気口へねじ込みます。
用途廃液処理や、空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止用に。 材質ポリエチレン 赤、黄 品名ポップアップドラムフィルゲージ
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304 排水外ネジG(PF)1 1/2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーバーフロー、ポップアップ用。VP、VU40・50兼用の防臭パッキン付き
形状Sトラップ 材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ステンレス、黄銅、他 外径(Φmm)(排水栓)55
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

オーバーフローのない洗面器・手洗器用 取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16 適合樹脂品のパイプ径32用 外径(Φmm)(排水栓)56 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ) 使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
関連資料寸法図(0.46MB)
1個
71,980 税込79,178
翌々日出荷


両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR 寸法(mm)30×1.0M ねじ径G1-1/4 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 連続使用温度(℃)40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

・ハンドルをひねるとバルブが上下に開閉し排水、止水ができます。・バルブ部は開閉バルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。
材質(本体)真鍮鋳物(クロームメッキ)、(目皿)SUS304、(リング)SUS304、(ハンドル)SUS304 関連資料寸法図(0.07MB)
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

・ハンドルをひねるとボールが回転し排水、止水ができます。・バルブ部はボールバルブ式です。・オーバーフローは付属の三角パッキンとナットを使用し、直管接続ができます。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS316、ステンロストワックス製 関連資料寸法図(0.04MB)
1個
90,980 税込100,078
翌々日出荷

オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他 材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7 材質(ブッシュ)C2700W 材質(座金)SUS304 材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

オーバーフロー無し手洗器用のワン付Sトラップです。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

オーバーフローのない手洗器用の排水栓です。機能:ヘアーキャッチャー付き
用途洗面用排水栓として 材質銅、PE、SUS304、シリコンパッキン マットブラック
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

オーバーフロー無し手洗器用のワン付排水直管です。 洗面器との接続は差込タイプ(ワン部パッキン付)です。 排水管との接合部にはMJ-7、M135V、M135PV、M135PVTが使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ 寸法25
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷