形状Sトラップ
仕様ゴム栓式
洗面器、手洗器用のオーバーフロー付き排水金具のパーツです。
適合オーバーフロー付き洗面・手洗器用
材質黄銅、NBR、ステンレス
オーバーフロー付洗面器用の排水金具です。
材質黄銅管クロームメッキ
ポップアップなしタイプ
オーバーフロータイプの器で水(湯)を溜める必要がない場合に使用します。
アズワン品番64-6503-26
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
形状Sトラップ
仕様ゴム栓式
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイプオーバーフローなしタイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
三栄水栓PH787-32用オーバーフロー用ホース
用途ネジ径:G1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
形状Sトラップ
仕様ポップアップ式
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付
材質(本体)ABS樹脂、(皿目)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
材質黄銅
・丸型オーバーフロー、ナット付のホースです。
適合チーズ/TO-237A、TO-238A
材質(目皿)亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、(本体)塩ビ/ABS樹脂、(パッキン)合成ゴム
シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBR
サイズ目皿:小判型
外径(Φmm)目皿:118.6×55
呼び径(ねじ)G1-1/4
適合パイプ外径(Φmm)32
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
寸法外径Φ60.5
材質(1)本体:SUS304/酸洗、(2)防水層押え::SUS304/酸洗、(3)金網::SUS304/酸洗、(4)小ねじ::SUS304/3-M5×6丸小ねじ
形状Pトラップ
仕様ゴム栓式
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
・シンク用の丸型オーバーフローです。
仕様ステン平目皿付
材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304及び樹脂、(パッキン)合成ゴム
ねじの呼び【木ねじ】G1-1/4
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-18
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-21
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
32ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-22
1個
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
壁面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-20
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用。
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-17
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
壁面排水専用
オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-23
1個
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
壁面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-19
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
用途住宅用オーバーフロー管
品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。
床面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-34
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-32
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフローなし洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。
排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-33
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
この商品はTSオリジナル商品です。
材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール
全長(mm)245
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。排水栓操作
材質黄銅、ABS、POM
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
使用温度(℃)1~50
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
材質SUS304
型オーバーフロー管
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
オーバーフロー無し手洗器用の排水金具です。
材質ゴム栓:SBR、ヒートン:C2700W、ボールチェーン:NSS305M1、十字アダプタ:C2700T他
材質(ナット)締ナット:C3771BE、ナット:SUSXM7
材質(ブッシュ)C2700W
材質(座金)SUS304
材質(リング)リング:SUSXM7、カップリング:C2680R
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(親シンクとの接続は4560-1または4560-3と4550をご使用ください。)
材質PP、ステンレス
外径(mm)絞り段:116
穴径(mm)取付:88
はさみ込み厚さ(mm)最大1.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
用途配管部材
仕様ゴミこし付き
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)(最大)約35
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
オーバーフロー付き洗面・手洗器用。ポップアップなしタイプ
用途配管部材
付属品化粧キャップ(433-152-W)
材質PO、ABS
使用温度(℃)1~50
はさみ込み厚さ(mm)約26~35
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
オーバーフロー管化粧カバーはオーバーフローの排水から排出される雨水が建物外壁から遠くにまで飛散するのを防止し、開口部にアミ目が入っておりますので小鳥などの侵入を防ぎます。
適用パイプ呼び径50Aまで使用可。パイプが壁面より45mm位まで出ていてもOK。
この化粧カバーは外壁に取り付けられた、あらゆる化粧カバーとしてもお使いください。
付属品ビス4本
色パールグレー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×80×65
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
オーバーフロー管から雨水が排水されていたらドレン廻りにゴミが溜まっている証拠であり、掃除を必要とするサインです。
ドレン孔の直ぐ上にオーバーフロー管があるため、ごみ溜まりによる排水能力の低下をいち早く知らせてくれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
オーバーフローなしの洗面・手洗器用
材質黄銅、POM
はさみ込み厚さ(mm)最大約13
関連キーワード
1
2
3
次へ