カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(19)
    • オーバーフロー(5)
    • 流し用排水ホース(2)
    • 洗面所アクセサリー(1)
    • 流し用排水部品(1)
  • バイク部品(4)
    • オイルキャップ(2)
  • 厨房用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「オーバーフロー用ホース」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ ミヤコ耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズミヤコ
6,698税込7,368
1個
8日以内出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7250-04
ネジ付排水ホース アイワ医科工業ネジ付排水ホースアイワ医科工業
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U0677021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長630mm●備考(共通器種):各種オーバーフロー型●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3156-02
AC100V/0.4kw 高圧洗浄機 エスコAC100V/0.4kw 高圧洗浄機エスコ
100,000税込110,000
1台
翌日出荷
ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコックアズワン品番65-9245-71
角タブ ブルー サンコー(三甲)角タブ ブルーサンコー(三甲)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
長辺にホース留め、オーバーフロー機構が設置しています。短辺内側には、メモリをつけており、容量の目安にできます。
仕様●容量(L):393●外寸法(mm):1300×875×466●内寸法(mm):1210×785×456●有効内寸法(mm)1120×695×456●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8733-60
角タブ ブルー サンコー(三甲)角タブ ブルーサンコー(三甲)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
長辺にホース留め、オーバーフロー機構が設置しています。短辺内側には、メモリをつけており、容量の目安にできます。
仕様●容量(L):178●外寸法(mm):1075×735×360●内寸法(mm):1000×660×297●有効内寸法(mm):925×585×297●材質:PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-8733-59
オーバーフローホース BIGM(丸山製作所)オーバーフローホースBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
規格9×1.8m図解NoMS027M 本体部品 オーバーフローホース_No.69、GS60M ポンプ、モータ部品 オーバーフローホース_No.59、GS30M 本体部品 オーバーフローホース_No.69
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
モーター動噴(圧力計付) オーミヤモーター動噴(圧力計付)オーミヤ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
用途吐出水量は吸水量の約80%になります。付属品吸水ホース13mm(G1/2)/オーバーフローホース/吸水ストレーナー20mm(G3/4)/高圧ホース8.5mm(G1/4ネジ)x10m質量(kg)17出力0.4KW定格電圧(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×250×225最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3ノズルSORM高圧ホース(m)1/4"×10吸水量(L/min)7
これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流 GAONA(ガオナ)これエエやん チーズ キッチン排水 分岐 合流GAONA(ガオナ)
699税込769
1個
当日出荷
二槽式シンクの流し台トラップに取付けることで排水を1つにすることができます。 Y型排水ホースに比べてコンパクトに接続できます。 飲食店の厨房などでシンク下の収納スペースを確保したい場合に最適です。 キッチンや屋外シンクのリフォーム、リノベーションを行う際にも便利です。 G11/4ネジのオーバーフロー用ホースにも接続することができます。
用途シンク下の2つのホースを1つにまとめられるチーズです。材質ABS樹脂接続ねじG11/2(上下)、G11/4(分岐部分)
オーバーフロー用ホース ミヤコオーバーフロー用ホースミヤコ
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
二槽シンク用オーバーフローホースのホースです。M25AFに使用できます。
材質ホース/PVC長さ(m)1.5ホース長さ(m)1.5
アフレ金具 ミヤコアフレ金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
厨房のシンク等に使用するオーバーフローホースのアフレ金具です。25・30は接着でM25AFに、G11/4はねじ込みでM25WUAに使用出来ます。
オーバーフロー用ホース カクダイオーバーフロー用ホースカクダイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ナットは接着せず同梱しています。
用途4520W、452-033、453-011、453-016用ホース長さ(m)1材質PVCホース内径(Φmm)30アズワン品番64-6510-03
浅型流し台トラップ カクダイ浅型流し台トラップカクダイ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。
材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02
ガオナ 床排水金具 ジャバラホース (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製) GAONA(ガオナ)ガオナ 床排水金具 ジャバラホース (洗面・手洗器用 オーバーフロー付き 樹脂製)GAONA(ガオナ)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
32ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用樹脂製排水トラップです。 排水口金具と外径32ミリ排水トラップ管のセットです。 下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単。 床面排水専用 オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。
材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、ステンレス外径(Φmm)32アズワン品番64-5158-34
樹脂製流しトラップ アウス樹脂製流しトラップアウス
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
BL規格品。オーバーフロー口には11/4ナット付ホースを御使用下さい。封水深:50mm。SUSパンチングカゴ穴1.5Φ付。樹脂カゴにも対応出来ます。トラップ取付穴寸法:158Φ。
寸法(mm)G2×180Φ
(45162)ホース,オーバ フロー ラジエータ スバル(45162)ホース,オーバ フロー ラジエータスバル
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
(45162)ホース,オーバ フロー ラジエータ スバル(45162)ホース,オーバ フロー ラジエータスバル
999税込1,099
1個
5日以内出荷
(45161)ホース,オーバ フロー スバル(45161)ホース,オーバ フロースバル
459税込505
1個
6日以内出荷
耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ耐熱排水トラップ キャップ付ミヤコ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
耐熱排水トラップ ミヤコ耐熱排水トラップミヤコ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
ジャバラ付Sトラップ ミヤコジャバラ付Sトラップミヤコ
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
オーバーフロー付洗面器排水トラップ。 ジャバラ付樹脂製のSトラップです。 MJゴム(防臭用)に入る様に排水エンドはつけておりません。 排水栓外径54.2ミリ。
材質ABS寸法32
排水ホース 両回転ナット付 ミヤコ排水ホース 両回転ナット付ミヤコ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40
オーバーフロー用ホース ミヤコオーバーフロー用ホースミヤコ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
二槽シンク用オーバーフローホースです。 M14LW、M14JW、M14SW、M14ECW、M14SBKW、に使用できます。
材質(ホース)SPVC
小型強力洗浄機 イチネンTASCO小型強力洗浄機イチネンTASCO
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ホース(クーリング),オーバ フロー Kawasakiホース(クーリング),オーバ フローKawasaki
639税込703
1個
5日以内出荷
代表車種BR250EGF
ホース(クーリング) オーバ フロー 39062-0107 Kawasakiホース(クーリング) オーバ フロー 39062-0107Kawasaki
819税込901
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000D6F
オーバーフローホースセット PMCオーバーフローホースセットPMC(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
予約販売
外層素材は耐候性の高いハイバロン、内層は耐油性の高いNBRの特殊二層構造を採用しており、従来品にありがちな経年変化による硬化やひび割れに対し非常に優れた耐久性を持ったガソリン専用のホースです。1台分に必要な2Mに加え取付けに必要なクリップ4個もセットしました。内径は3Φに対応します。
サイズ内径は3Φに対応外径(Φ)7
オーバーフローホースクランプ PMCオーバーフローホースクランプPMC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
オーバーフローホースを正しい位置で束ねるためのラバー製クランプ。適切なホースラインを制定し廃油させなければ最悪の場合、溢れ出たガソリンがエンジンやタイヤに飛散し非常に危険です。オーバーフローホースセットと併せてご使用ください。
ホース(クーリング) オーバ フロー 39062-0335 Kawasakiホース(クーリング) オーバ フロー 39062-0335Kawasaki
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
代表車種EX250LGF
ホース(クーリング) オーバ フロー 39062-0332 Kawasakiホース(クーリング) オーバ フロー 39062-0332Kawasaki
559税込615
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000JBF
アフレ付Sトラップホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)アフレ付SトラップホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
オーバーフロー用、床排水用。パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単です。
材質黄銅・ステンレス鋼・ABS樹脂外径(Φmm)(排水栓)56
ホーロー用トラップホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホーロー用トラップホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
予約販売
オーバーフロー付ホーロー洗面器用、床排水用。パイプはジャバラなので、排水口への位置合わせが簡単です。
材質ABS樹脂・ポリプロピレン外径(Φmm)(排水栓)56
ブラケット オーバ フロー ホース 11056-7746 Kawasakiブラケット オーバ フロー ホース 11056-7746Kawasaki
369税込406
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000NFF
ホース(クーリング) オーバーフロー 39062-1533 Kawasakiホース(クーリング) オーバーフロー 39062-1533Kawasaki
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
代表車種ZR1200A8F
オーバーフロー用ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)オーバーフロー用ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
三栄水栓PH787-32用オーバーフロー用ホース
用途ネジ径:G1
洗面排水栓付Sトラップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗面排水栓付SトラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。 フタの着脱が可能でヘアキャッチャーの掃除が容易に行えます。 パイプはジャバラで、排水口への位置合わせが簡単。 オーバーフロー用。
形状Sトラップ仕様ポプアップ、アジャスト付外径(Φmm)(排水栓)64
Fine循環アスピレーター FWJ-20 TGK(東京硝子器械)Fine循環アスピレーター FWJ-20TGK(東京硝子器械)
71,900税込79,090
1本
3日以内出荷
水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。 独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。 呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本TGK品番0371-64-74-22質量(kg)約7.4外形寸法(mm)255×360×H415電源(V)AC100モーター(W)100/150吸引能力2ヶ所、Φ10mm排気量(L/min)12~15(×2本)電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7材質(水槽)ポリプロピレン給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
水ラク 菜園上手 Richell(リッチェル)水ラク 菜園上手Richell(リッチェル)(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
底面給水タイプで水やりラクラク。 人気の高い角型タイプ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心です。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 水抜き穴・止水栓付。目皿付。
材質ポリプロピレングリーン
水ラク 緑のカーテンプランター Richell(リッチェル)水ラク 緑のカーテンプランターRichell(リッチェル)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
底面給水タイプで水やりラクラク。節電対策も快適に!窓1枚分遮光できる大型サイズ。 貯水スペース付きのプランターで、夏の暑い期間や旅行時の栽培管理にも安心。 ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き。余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 サイドスリットで、通気性と排水性を高めます。 熱の跳ね返りから根を守る上げ底構造。 簡単ネットが固定できるネット留め具付き(3コ)。水抜き穴・止水栓付き。
材質ポリプロピレン容量(L)40(水容量/5.4)ダークグリーントラスコ品番834-5608規格(型)85型寸法(縦×横×高さH)(cm)29×85×31.5
うるオンプランター Richell(リッチェル)うるオンプランターRichell(リッチェル)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ホースやじょうろから直接水が注げる給水口付き 余分な水がオーバーフローするので、根腐れの心配がありません。 半透明の止水栓で貯水部の残量が一目でわかります。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン規格(型)65型RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら