室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1820
幅(mm)12
高さ(mm)7.5
穴径(Φmm)2
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6.5×9
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥949
税込¥1,044
翌々日出荷
ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。
3段引きのオーバートラベルタイプです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます
室内用ステンレス甲丸レールです
材質SUS304
仕上生地
寸法(幅W×高さH)(mm)6×7.5
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿5
穴数6ヶ
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
真鍮製の甲丸形状のレールです。
材質真鍮
材質SUS304
適合玄関用
穴数6
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6.5×9
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質鋼(シルバーメッキ)
色シルバー
アズワン品番64-7744-46
レール長さ(mm)1820
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:SUS304、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上生地
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:6×7.5
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.3/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
1セット(1本×2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
長さ(mm)1830
少ないスペースでストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできる2段スライドユニットタイプ
種類スライド形
段数3
精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
甲丸レールと戸車のセット品です
材質レール:鉄+硬質ビニール、戸車:枠・鉄クロメート・車・EVA
仕上ブルー
長さ(mm)1820
寸法(幅W×高さH)(mm)レール:5.3×7
穴数6ヶ
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
車輪径(Φmm)30
取付穴径(Φmm)バカ穴3.2
セット数戸車2ヶ
適合扉質量(kg)20
仕様ベアリング無
色ブルー
1セット(1本×2個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質真鍮
幅(mm)5.3
全長(mm)1820
高さ(mm)7
アズワン品番64-7744-47
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。
高強度・高耐久性!
強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。
スムーズなリニアモーション!
ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。
薄形コンパクト!
断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。
メンテナンスフリー!
レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。
超低価格・取付簡単!
ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類スライド形
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ
材質(リテーナ)SECC
材質(ボール)Φ3/16インチ炭素剛球
取付ねじM4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ
潤滑油新日本石油エピノックグリースAP(N)
軽荷重用3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
厚さ(mm)16
高さ(mm)20
取付穴Φ3.2、3.2×3.8 (使用ネジ:M3バインド小ネジ又はトラス小ネジ)
RoHS指令(10物質対応)対応
レールタイプ左右共通
室内用ビニール被膜の鉄レールです
材質鉄+硬質ビニール
色ブルー
仕上ブルー
寸法(幅W×高さH)(mm)5.3×7
長さ(mm)1820
穴サイズ(mm)下穴2.1/皿4.5
穴数6ヶ
1本
¥759
税込¥835
翌々日出荷
質量(kg)165
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オーバーレール:1358×460×980、キャスター付サイズ:1358×460×1150
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)576×380×75(10段引出し)、576×380×154(3段引出し)、576×380×312(1段引出し)
1台
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
質量(kg)152
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オーバーレール:1070×460×980、キャスター付サイズ:1070×460×1150
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×380×75(6段引出し)、576×380×75(6段引出し)、288×380×154(2段引出し)、576×380×154(2段引出し)
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
関連キーワード