工場ラインや物流ラインを横断する定置型のブリッジ。通路に工具や部品が落下しないように幅木を標準装備しています。
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:151
設置寸法昇降面(mm)601
最大使用質量(kg)200
工場内の通路確保と効率アップに最適のブリッジです。
天場(通路)には工具・ねじ等がラインに落下しないように幅木がついています。
幅木の高さが150mmになり、より安全性が向上しました。
最大使用荷重(kg)200
仕様組立式
材質アルミ合金製
設置寸法・幅(mm)700
アンカー穴(mm)Φ12
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)600
好きなところから昇り降りできるタラップ。
材質アルミ合金
最大使用荷重(kg)150
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
ホースを潰すことなくホースの上を車等が通ることができます。ホース保護プロテクターです。散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。屋内現場で各種延長コードの上に設置し、その上を一輪車を走らせての使用も可能です。現場作業の安全確保にも使用できます。トラックがブリッジの上を通っても充分耐荷重があります。
用途ポンプ作業補助用品。
適合ホース径(Φmm)50まで
材質ニトリルゴム
質量(g)3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
用途障害物をまたいでの作業に最適
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)75
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
全長(m)3.5
設置寸法・奥行(mm)3500
設置寸法・幅(mm)1000
キャスター径(Φmm)100
昇降幅(mm)500
収納寸法・幅(mm)1000
収納寸法・奥行(mm)2550
収納寸法・高さ(mm)420
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ホースプロテクター ゴム製 連結式
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
幅広い範囲でホースを保護する際に並べたプロテクターがバラバラにならないように付属品の留め具で固定できます。
材質ゴム製
適合ホースサイズ50mm
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
大径用のホースの保護に最適です。モジュール式組み立てです。
用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
材質高密度ポリウレタン
幅(mm)406
手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様手がかり棒:付
材質アルミ合金
設置寸法・奥行(mm)1573
設置寸法・幅(mm)572
天板寸法(mm)1000×400
工場・物流センターなどのラインをまたがる通路の確保に最適です。専用幅木が標準装備で作業の安全性が向上、手摺の剛性も大幅にアップします。アルミ合金。
用途工場、倉庫、作業現場等
仕様固定用ベース付(しっかりと本体を固定するためのアンカー用穴付)
材質アルミ
角度(°)60
設置寸法・幅(mm)610
最大使用荷重(kg)200
天板寸法・幅(mm)600
配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
ピース使用の仮付け溶接不要
グラインダー仕上げ不要
母材は無傷、欠陥の誘発を防止
だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上(爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ハンドル)ステンレス鋼/-(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
適合勇馬 ESK-11
種別(手すり)
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
ホースを上からかぶせても下に敷いても使用できるので、状況に応じて素早い対処ができます。
材質ゴム製
高さ(mm)80
奥行(mm)680
最大使用荷重(kg)150
材質アルミ
高さ(mm)1390~1750
天板寸法(mm)500x1545
収納寸法・幅(mm)890
収納寸法・奥行(mm)1720
収納寸法・高さ(mm)280
天板寸法・幅(mm)500
天板寸法・奥行(mm)1545
1台
¥171,000
税込¥188,100
当日出荷
四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm)
伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。
天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150
規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
仕様Aマーク認定品、折りたたみ式
材質アルミ合金
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
天板寸法・幅(mm)400
天板寸法・奥行(mm)1000
●屋外・屋内を選ばず設置可能。仮設工事現場・イベント会場のケーブル保護に最適です。●上両側・下面に凹凸が入った構造で安全性を高めます。●下面に幅広めのスリット入りで、入線が簡単です。●泥・水などで汚れた場合、水洗いが可能です。●黄色は注意喚起をうながす安全色を採用(JISZ9103に準拠)●普通車両や台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。
用途仮設工事現場やイベント会場のケーブル保護に最適。
材質塩化ビニル(軟質)
色ブラック
寸法L(mm)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量スタンダード足場台。
脚伸縮式(6mmピッチ)で、各脚ごとに高さ調整ができ、作業場所や設置面に合わせられるアルミ製作業台です。
折たたみ式なので持ち運び、収納性に優れています。
簡単な伸縮機能で楽に操作ができます
転落を防止する安全機能「足裏感知板」を採用しました
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)43
材質アルミ
作業溝台、乗り入れ溝台等の仮設建造物の部材の結合に最適。
用途乗り入れ溝台、オーバーブリッジ、仮設橋、足場・作業台に。
質量(kg)0.55
クランプ範囲(mm)9~28
ボルト対辺(mm)19
保証荷重(kN)10
ボルト締付トルク(N・m)59
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50
幅(mm)500
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
こんなお得な商品も!

折りたたみ足場台 アルミ
モノタロウ
¥5,898~
税込¥6,488~
軽量で扱いやすく持ち運びも簡単
転落を未然に防止する安全機能『足裏感知板』を採用しています
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)40
材質アルミ
タイプ折りたたみ式
踏ざん間隔(mm)318
天板寸法・奥行(mm)300
脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。
伸縮脚(mm)360
最大使用荷重(kg)150
規格(社)仮設工業会認定品
仕様(社)仮設工業会認定品
トラスコ品番393-4551
種別(手すり)4本
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)20
キャスターΦ50mm片側2個付
天板寸法・幅(mm)520
天板寸法・奥行(mm)1560
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
「PPタイプ」は3D造形を行う際に反りが発生し非常に造形が困難なPPをメーカー独自配合で改良し、反りの発生を低減したMEX方式3Dプリンター用フィラメントです。
一般的に3D造形におけるPPを造形する際には熱収縮が大きい為、定着用のPPテープが必要となります。
また、PPテープを使用しても反りの発生を抑えることが難しく造形エラーが度々起こるのが常です。
しかしながら本製品では造形が困難なPPを独自配合技術でPPテープを使用することなく、安価なPE系養生テープと糊をつける事で造形することが可能であり、そのためPPシートの購入を抑えることでランニングコストの低減が可能です。
また、他社PPフィラメントに比べダレの発生を抑えられるため、オーバーハングやブリッジ部などの造形も
綺麗に行う事が可能です。是非お試しください。
用途独自配合で製作した反りの発生の低減を実現したPPフィラメント
材質PP
色ナチュラル
質量(g)500
備考市販のPE系養生シートにのり付けを推奨致します
温度(℃)エクストルーダー:200~250、テーブル:80~100(大型造形は60~100を推奨致します)、チャンバー:無し、乾燥:90×3時間
速度造形スピード:60mm/sec以下
関連資料(0.29MB)
グリーン購入法適合
冷却能力0-30(形状によって異なります)
フィラメント径(Φmm)1.75±0.15mm
1箱(1巻×500g)
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
表面材や耳ゴム、包装資材を厳選することでマスク自体からの発塵を抑えています。
超極細繊維からなる帯電フィルターを採用することで、優れた捕集性能と呼吸のしやすさを両立しています。
部材に金属類を一切使用していないため、分別廃棄の手間を軽減できます。
用途クリーンエリア用
材質マスク本体/不織布、耳かけゴム(オーバーヘッド)/PU平ゴム、ノーズブリッジ/PE(ポリエチレン)
生産国日本
捕集効率(%)87
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:LT/ロータイプ
セット内容専用ケース
長さ(mm)178
幅(mm)160
材質/仕上フレーム:ナイロン
高さ(mm)58
質量(g)64
加工防傷加工、防曇加工
テンプル色WHITE
限りなく「隙間」をなくすノーズブリッジ(アジアンフィットタイプ)曇り止め加工レンズでクリアな視界を保持します視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」ソフトなフィットと上からの侵入を防ぐ「クッションバー」付き顔幅を選ばない「フレックスフレーム」採用思いのままにフィットする「フリーテンプル」
仕様635nm/OD0.7 650nm/OD0.9 680nm/OD1 780nm/OD0.5 可視光透過率:44% サイズ:W160×H58×D178mm 材質:フレーム/ナイロン、ソックス/エラストマー、レンズ/ポリカーボネート(両面傷付き防止レンズ、曇り止めレンズ) 重量:64g 日本製 付属品:専用ケース、クリーナークロス CE規格
アズワン品番1-6701-16
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
限りなく「スキマ」をなくす2種類のノーズブリッジです。くもり止め加工付きでクリアな視界を保持します。視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」です。ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」です。顔幅を選ばない「フレックスフレーム」です。思いのままにフィットする「フリーテンプル」です。
用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。
仕様●ツル調整:○●ノーズパッド:○●ノーズブリッジ:HT/ハイタイプ
セット内容専用ケース
長さ(mm)178
幅(mm)160
材質/仕上フレーム:ナイロン
高さ(mm)58
質量(g)64
加工防傷加工、防曇加工
その他(残留リプル)スパイク破断:< 100 mVPP
高さ(mm)30
出力電圧注意:± 10%公称出力電圧公差、ポテンショメータで調整可能
湿度(%RH)5…95
入力電圧(V)90…264 AC、公称:100~240 AC
接続方法導体:ねじ接続
時間主要障害のブリッジオーバー時間:20 ms
周波数範囲(Hz)AC:47~63
突入電流(A)最大45
動作温度(℃)-20 ...70
保管温度(℃)-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護120%~180% I公称、自動リカバリを使用したヒカップモード
適合逆電圧保護:はい
入力電圧(V)85~264 AC(AC 100 で定格低減)、110...370 DC (derating at <120 DC)、公称:110...240 AC / 120...340 DC
接続方法導体:ねじ接続
接続ねじ接続
機能スタートアップ:≧-40 ℃
周波数範囲(Hz)AC:45…65
動作温度(℃)-25 ...70
保管温度(℃)-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)対応
過負荷保護はい
湿度(%)5~95、結露無き事
繊維状活性炭「クラクティブ」を使用していますので、有機臭などの不快感を軽減します。各種部材から包装材まで素材を厳選している為、自己発塵を抑制しています。金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
繊維状活性炭「クラクティブ」を使用していますので、有機臭などの不快感を軽減します。各種部材から包装材まで素材を厳選している為、自己発塵を抑制しています。金属類を使用していないため、分別廃棄の手間が軽減できます。
その他AC 障害ブリッジ時間(a) Inom:> 20 ms、230 V AC時 / > 20 ms、115 V AC時、DCL - ピーク負荷予備:ブースト時間:5 s、定格電流の倍数:150 %、ブースト時間:15 ms、定格電流の倍数:500 %、ステータスリレー(最大負荷):出力電圧OK(DC30 V / 1 V)、(残留リプル)スパイク破断:<100 mVPP
適合公称電力消費:516.1 VA、定格低減:> 60℃(2.5% / 1℃)、逆電圧保護:はい
幅(mm)68
高さ(mm)130
奥行(mm)124.9
出力電圧注意:ポテンショメータまたは通信モジュールで調整可能
深さ(mm)125
出力電圧(V)公称:48 DC ± 1 %、最小:45
入力電圧(V)公称:110...240 AC / 120...340 DC
接続PUSH IN
対応(出力損失)アイドリング:10W、(出力損失)公称負荷:36.1 W、浮動接触:はい
機能スタートアップ:≧-40 ℃
時間主要障害のブリッジオーバー:> 20 ms(a) 115V AC/ 230 VAC
周波数範囲(Hz)AC:45…65
ハウジングバージョン:金属、耐腐食性
正味質量(g)1,520
電流(mA)アース漏:(最大)3.5
コーティング共形:いいえ
力率> 0.9 (概数)
定格出力電力(W)480
短絡保護はい、内部
LED[信号 緑 / 赤]緑:操作(問題なし) 緑点滅:事前警告I>90% 緑/赤の点滅:出力はオフに切り替わりました(スイッチオフモード) 赤く点滅:過負荷/エラー
突入電流(A)最大5
ヒューズ推奨バックアップ:8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)
立ち上がり時間≦ 100 ms
動作温度(℃)-25 ...70
過電圧保護バリスタ
保護保護度合い:IP20
効率0.93(度合い)
保管温度(℃)-40 ...85
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流公称:10 A(a) 60 ℃(nom)
消費電流電圧種別:AC入力電圧:100 V入力電流:6 A電圧種別:DC入力電圧:120 V入力電流:6 A公称入力電圧110...240 V AC / 120...340 V DC公称電力消費516.1 VA周波数範囲 AC45…65 Hz接続技術PUSH IN推奨バックアップヒューズ8 A (DI) / 10 A (Char. B), 8 A (Char. C)突入電流最大5 A過電圧保護バリスタ
MTBF(時間)規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:1,100,000 h 周囲温度:25 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 % 規格に準拠:SN 29500 稼働時間(時間)、分:551,000 h 周囲温度:40 ℃ 入力電圧:230 V 出力電力:480 W デューティサイクル:100 %
湿度(%)動作温度時:5~95、結露なし
カテゴリーサージ電圧:III、II
最大出力電圧(V)56
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現
デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェック
セット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース
質量(kg)約1.2
電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V)
測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
関連キーワード