4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
種類アイプレート
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます
材質ステンレス
種類アイプレート
材質ステンレス
種類パッドアイ
材質ステンレス
種類ラウンドアイ
狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
ビス止め仕様で簡単に取付可能です。DIYに使いやすいカラー仕様の荷役金物です。
用途物を吊るしたり、引っ掛ける際に。
材質ステンレス(SUS304)
表面処理塗装
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
材質(本体)ステンレス
種類ラウンドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役
トラスコ品番162-9844
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)99
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)58
ねじ径W-1/2
寸法A(mm)19
寸法S(mm)60
寸法D(mm)9
寸法B(mm)22
使用荷重(kN)0.98
1袋
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です
皿頭のねじをご使用ください
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番849-2106
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
RoHS指令(10物質対応)対応
アイをドライバーで開けることができるので、施工後にパイプなどを通すことが容易です。
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
4ヵ所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面などへの取り付けに。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドやイーゼルなどに取り付けて転倒防止、盗難防止にオススメ
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×20×54
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0931
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質鉄
表面処理ニッケル
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
寸法d(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンドやイーゼルなどに取り付けて転倒防止、盗難防止にオススメ
材質ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×20×33
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ファンクショナルパーツに待望のアイアンシリーズ。表面はステンレスの光沢に似た高級感のあるニッケルメッキ仕上げ!!。屋内での使用の場合安価な鉄製で十分!!。数量をたくさん使用する場合トータルコストダウンが可能!!
材質鉄
表面処理ニッケル
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
取付ねじ無し
仕様●サイズ:D:8mm、A:50mm、A1:29mm、d:5.2mm、S:16mm、H:33mm、h:22mm、T:3mm●穴径(mm):5.2●使用荷重(kg):20●重量(g):62●材質:ステンレス(SUS304)
アズワン品番65-2159-77
1個
¥1,480
税込¥1,628
3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)対応
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)13
種類パッドアイ
使用荷重(kg)10
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
皿頭のねじをご使用ください。
プレート部分が円形です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ラウンドアイ
プレート部分が円形の、便利なフックです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として
材質ステンレス(SUS304)
種類ウォールフック
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)25
種類パッドアイ
使用荷重(kg)15
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
床面や壁に設置し、チェーン、ワイヤー、ロープを固定します。狭い所でも取り付け可能な省スペース設計フック式。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
質量(g)60
種類パッドアイ
使用荷重(kg)20
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
材質/仕上ステンレス
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
3日以内出荷
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製オープンパッドアイです。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)26
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)15
寸法A(mm)26
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25
H(mm)26
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ