材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0931
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です
用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことができます。
用途機械器具類の吊り上げ、一般荷役
トラスコ品番162-9844
材質ステンレス(SUS304)
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)99
種類ボルト・スクリュー
寸法L(mm)40
寸法H(mm)58
ねじ径W-1/2
寸法A(mm)19
寸法S(mm)60
寸法D(mm)9
寸法B(mm)22
使用荷重(kN)0.98
1袋
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ウィットネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
鳩除けネット、カラス除けネット。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
ドライバーで簡単に開けることができるので、ボルト施工後にパイプなどを通すことが容易です。機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
エスコ品番EA638BU-6
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
トラスコ品番849-2247
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)12
種類洋灯吊
寸法L(mm)47.5
ねじ径M-6
使用荷重(kg)20
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)6
寸法B(mm)25
寸法W(mm)8
使用荷重(kN)0.2
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
通常のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできる連結金具です。
材質ステンレス(SUS304)
ねじの種類ミリネジ
フック付なので、掛けたものが不用意に外れにくくなっています。
用途防鳥ネット取り付けなどに。
付属品六角ナット、座金
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
付属品カットアンカー
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
材質(カットアンカー)鉄
吊ピースとして、便利な商品です
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。
適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8
タイプ振り子無し
質量(g)200
表面処理ユニクロメッキ
許容静荷重60kgf
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
小型,計量(従来比約80%)、アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
仕様●適用流体:冷温水・油(灯油、A・B重油)その他非危険流体●最高圧力:1.0MPa●最高温度:80℃●こし網:60メッシュ●接続:JIS10KFF
小型・軽量(従来比約80%)。
アイボルトをゆるめるだけでふたが簡単に取り外せます。(クイックオープン)
接続JIS 10KFFフランジ
材質(本体)FCD450
適合流体冷温水、油(灯油、A・B重油)、非危険性流体
最高圧力(MPa)1以下
タイプU形
最高使用温度(℃)80
材質(スクリーン)SUS
網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2
網目(こし網)60メッシュ標準
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
用途ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。
容量(L)600(45Lゴミ袋13個相当)
仕様キャスター付
トラスコ品番297-9411
質量(kg)37.5
色ブラウン/サンドグレー
高さ(mm)1110
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類集積保管庫
奥行(mm)680
間口(mm)1250
材質(キャスター)ゴム
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
用途ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。
容量(L)400(45Lゴミ袋8個相当)
仕様キャスター付
トラスコ品番297-9390
質量(kg)29
色ブラウン/サンドグレー
高さ(mm)1110
材質(本体)ポリエチレン(PE)
種類集積保管庫
奥行(mm)680
間口(mm)900
材質(キャスター)ゴム
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。屋根と前扉が大きく開くフルオープンタイプです。カギ穴付、排水口付、アイボルト付です。
用途ゴミステーション・物置として、飲食店や店舗、ゴミ収集所、病院、会社などで幅広く使えます。
材質ポリエチレン(PE)
色ブラウン/グレー
高さ(mm)1050
奥行(mm)680
関連キーワード