商品豆知識
天板の取り外しが可能なため、充填が短時間でできます。
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
仕様オープンバンドタイプ、内側サビ止めコーティング付
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
材質ティンフリースチール(JIS G 3315)
質量(kg)2
内径(Φmm)286
セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)
塗料・セメントなどの攪拌作業や、水まきや清掃・洗車作業など様々な用途に使用できる樹脂容器です。
※蓋は別売となっております、ご注意ください。
※専用フタは「パチン」と音がするまでしっかり押し込んでください。
※専用フタは密閉のため一旦取り付けると非常に外れにくくなっております。
ピール部分を引っ張り全周を切り取ってから
ペール缶オープナー等を使用して開けてください。
用途塗料の撹拌、液体類の保管など
材質PP
容量(L)18
色乳白色
タイプ本体のみ
外径×高さH(Φmm×mm)330×345
目盛(mL)無
耐熱温度(℃)80
材質(取手)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
落ち着いた雰囲気でお部屋に馴染む天然木を使ったウッドペールです。丸型タイプです。フタは袋留めになっています。ごみ袋が外側に出ない仕様のためすっきりとした印象です。
材質本体:天然木積層合板、フタ:プリント紙化粧繊維板、表面加工:ラッカー塗装
形状丸形
容量(L)17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×305
フタの種類オープン式
投入口サイズ(mm)Φ169
袋止め機能付き。
プッシュ部を押して、隙間に袋をセット!
容量(L)10.6
形状丸型
直径(Φmm)238
高さ(mm)300
材質(本体)PP
商品タイプ本体
蓋付きペールです。
食品の保管も出来ます。
非常に丈夫です。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類オープン式
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
材質ステンレス(SUS304)
仕様後ろ手付
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
関連キーワード