7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APJ(アートプリントジャパン)オープンフレーム
ロック機能付(特許取得済)のコーナーパーツを使用しているのでフレームの開閉がとってもラク。フロント開閉タイプで作品の出し入れが簡単。吊下げパーツ兼用のスプリングパーツを使用しているので薄いものからジグソーパズルまでフレームの中でシワになりません。裏面もスッキリ。壁掛け専用。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ワンタッチオープン機能!本体はさらに軽量、コンパクトに!。工具不要の替刃交換式
切断能力VP30(水道用硬質ポリ塩化ビニル管)、HIVP30(水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)、VE36(硬質塩化ビニル電線管)、HIVE36(耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管)、PE30(水道用架橋ポリエチレン管・水道用ポリエチレン二層管・一般用ポリエチレン管・ガス用ポリエチレン管) 全長(mm)235 質量(g)385 最大切断能力(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
アイボリー 付属品非常開錠キー×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット 細断可能物CD/DVD、カード ダストボックス容量(L)16 仕様DIN 66399機密レベルP-5 質量(kg)6.2 定格電圧(V)100 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471 機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き 連続使用時間(分)10 運転音(dB)約52(極静音) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×12 投入口幅(mm)220 最大細断枚数6(75gsm/A4) アズワン品番65-1795-25 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)354×235×471 リバース機能あり 最大投入幅A4 再生紙使用マーク適合
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類工作キット 検出角度範囲(°)上下左右±20(90%) 検出範囲約1m~5m(可変) 仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き 寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む) 接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC) 消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大) 電源電圧(V)DC9~13(安定化不要) タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型) 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

本機は、赤外線を使用した「通過・反射センサー」です。 発光部から発射された赤外線を受光部がキャッチすることでリレーをON・OFFし、外部機器をコントロールすることができるキットです。発光部と受光部を向かい合わせて使う「通過センサー」と、発光部と受光部を連結させて使う「反射センサー」の2通りの使い方ができます。 漠然とした範囲での人の動きを検出する人体感知センサ(PS-3241など)とは異なり、「設定したラインを超えると検出する」といった用途に最適です。また、リレーがONになる時間は、タイマーにより約1秒~2分(タイマー中に再度センサーが反応すると、タイマーが延長される更新型タイマー)なので、静止している人(モノ)を検出する用途にもピッタリです。
種類工作キット 仕様オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き 基板寸法(mm)発光側24×52.5、受光側51.5×70、連結状態最大76.5×70 消費電流(mA)通過センサー時 発光側:約3.2、受光側:リレーOFF時:約9.5、リレーON時:約40 ・ 反射センサー時 リレーOFF時:約8.6、リレーON時:約50 電源電圧(V)DC9~13(安定化不要) 到達距離(m)通過センサー時:最大約8、反射センサー時:最大約0.7 タイマー時間約1秒~約2分(更新型) 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
当日出荷