こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番557-7314
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品10mmオールアンカー(L=60)
材質SUS304
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。
材質PVC
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
オールアンカーCタイプ(芯棒打込み式)先端部の安全カバーです。
用途アンカーのねじ先端に。
材質PVC
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。多段引き出し防止機構が付いているので安全です。高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
付属品単体型:オールアンカー(M12×90)×8本、トラスベース×2本、連結型:オールアンカー(M12×90)×4本、トラスベース×1本
トラスコ品番287-0053
材質本体:スチール(粉体塗装)、ベース:ポリプロピレン(再生材100%使用)
ストローク(mm)500
タイプ(本体)単体型
間口W×奥行D×高さH(mm)1458×1050×2107
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー、スライド棚:水色
棚段数(段)固定棚:1、スライド棚:3
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)1000
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
均等積載量(t/段)1
最大積載量(t/台)4
1台
¥359,800
税込¥395,780
14日以内出荷
関連キーワード