切り口がきれいに切れる広刃と、細かい作業や刺して使える細刃のコンビネーション刃。
刃片面に細かい波刃がついているので滑らず、切れ味長持ちのセレーテッドエッジ刃。
分解洗浄マーク。
全長(mm)190
材質SUS420J2
TKG品番9-0584-0201
TKG品番(2017)6-0524-0101
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
さっと分解して丸洗いできるオールステンレス製のハサミです。
すべて金属製なので煮沸消毒も可能。
切る時に物がすべりにくいギザ刃仕様。
全長(mm)190
色シルバー
質量(g)140.9
板厚(mm)2.6
材質(刃)ステンレス(SUS420J2相当)
材質(ハンドル部)ステンレス(SUS420J2相当)
刃渡り(mm)62
刃部加工ギザ刃加工
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937
材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
全長(mm)200
刃長(mm)95
板厚(mm)2.5
刃厚(mm)2.5
1丁
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
堅牢で洗いやすい鍛造オールステンレス製のキッチン鋏。切るものが滑りにくい細かな凸凹上の刃(セレーション刃)を採用。切る食材を選ばないベーシックなタイプ。継ぎ目のない一体型で、分解して洗えるので衛生的。食器洗い乾燥機OKです。日本製。
材質ステンレス刃物鋼
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×1.2×20.7
アズワン品番65-1223-09
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ステンレス刃物鋼を使用。刃先からハンドルまで、オールステンレス。
全身鍛造、電気炉により完全熱処理にて形成した丈夫なはさみです。
いつまでもサビることなく美しくご使用いただけます。切れ味も抜群。
全長(mm)240
刃長(mm)約100
材質ステンレス
材質(刃)ステンレス
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
オールステンレス製でさびにくく食洗機にも対応/ギザ刃で食材がすべりにくい /ビニールが切りやすいR刃形状/取り外して洗えるから衛生的/ビンのフタ開けにも使用可能/煮沸消毒もOK
用途食材のカットなどに
材質ステンレス刃物鋼
色シルバー
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
オールステンレスで衛生的です。
切れ味もバツグンです。
全長(mm)175
1丁
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
持ち直す必要がない左右対称リングの超定番シリーズ。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
仕様左右対称リング
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
オールステンレスのラシャ鋏です。
濡れた材料など切るのに最適です。
質量(g)約230
本体寸法(mm)245×78×24
1個
特価
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼
板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
錆びにくいオールステンレス製で、全体を鏡面磨きで仕上げました。使用後は取り外して丸洗い可能なので、衛生的です。
全長(mm)215
材質(刃)ハイカーボンステンレス鋼、(ハンドル)18-8ステンレス
質量(g)約180
刃長(mm)70
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
接合部が取り外しでき、洗うことが出来ます。
煮沸消毒が可能です。
アズワン品番2-7442-01
材質ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)155
1個
¥1,832
税込¥2,015
当日出荷
扱いやすいサイズのオールステンレス製キッチンバサミ。
材質ステンレス鋼
全長(mm)175
刃渡り(mm)70
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
オールステンレス製キッチン鋏、分解式なので衛生的です。
用途分解洗浄可能。食洗機・煮沸消毒・殺菌保管庫(紫外線、オゾン、熱風・蒸気)に対応
材質刃部・ハンドル/SUS420J2
全長(mm)190
色シルバー
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シンプルで飽きのこないスタンダードなフォルムで、品質、デザイン、共に充実した商品です。
リサイクルしやすいよう、金属とプラスチックを簡単に分別できるように設計した環境対応型の製品です。
ハンドルのゴムを外すとオールステンレスになるので衛生的に使用できます。
全長(mm)175
刃長(mm)75
トラスコ品番853-3740
材質(柄部)エラストマー樹脂
材質(刃)ステンレス刃物鋼
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質【ブレード】ステンレス刃物鋼【ハンドル】ステンレス
全長(mm)200
質量(g)120
刃長(mm)75
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
取り外し可能。煮沸消毒・食器洗浄機での使用可能です。
材質ステンレス刃物鋼
全長(mm)190
質量(g)120
コード904000250
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

火ばさみ ステンレス製
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
ゴミ拾い・炭つかみ用です。錆びにくいステンレス製。
用途火ばさみ
全長(mm)450
幅(mm)25
材質ステンレス
厚さ(mm)1
質量(g)160
1本
¥369
税込¥406
当日出荷
刃の長い芽切りタイプの曲刃。アスパラやチンゲン菜の収穫、にんにくの根切作業に最適。オールステンレス+樹脂でサビにくい。
全長(mm)195
刃長(mm)45
質量(g)110
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
抜群の切れ味で使いやすい。分解洗浄で衛生的。細かなギザ刃で食材をキャッチ!すべらずスムーズに切れます。食器洗浄機・消毒保管庫対応
材質ステンレス刃物鋼
全長(mm)195
アズワン品番64-3877-85
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ギザ刃で食材をしっかりつかんで切りやすい
用途取り外し式で洗いやすいつなぎ目の無い一体構造で衛生的に使えます
材質ステンレス刃物鋼
寸法(mm)75×8×205
全長(mm)205
質量(g)140
対応食器洗乾燥機
1丁
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
堅牢で洗いやすい鍛造オールステンレス製のカーブキッチン鋏。継ぎ目のない一体型で分解して洗えるから清潔。食材を起こさず切りやすいカーブ形状で卓上の切り分けに便利。切るものが滑りにくい細やかな凹凸形状の刃
材質ステンレス刃物鋼
全長(mm)220
質量(g)160
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
食材を切りやすいカーブ形状なので、卓上での切り分けにも最適です。継ぎ目のない一体型で分解して洗えるので衛生的です。
全長(mm)207
アズワン品番65-1223-10
TKG品番9-0585-1801
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
刃と刃が着脱でき、お手入れが容易です。
全長(mm)205
材質ステンレス
質量(g)156
TKG品番9-0584-0401
TKG品番(2017)6-0524-0301
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
食品現場の左利きのみなさん。
お待たせしましたオールステンレスキッチンバサミ左利き用出来ました。
仕様左利き用
材質ステンレス鋼
全長(mm)170
刃渡り(mm)70
関連資料ホワイトサム ステンレスキッチンハサミ左用L-170リーフレット(1.57MB)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。
全長(mm)約200
切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52~54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
左右の刃が逆になっているので、左手に持った時、刃がじゃまにならずに切る部分が見えます。オールステンレス製のはさみなので、重量バランスが良く、切る対象物に負けない耐久性を持ちます。ハンドルの形状が「左右対称」で、握る方向を選ばないので扱いやすい形状です。シンプルなフォルムで手にピッタリとなじみます。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
長さ(mm)165
刃渡り(mm)69
色グリーン
仕様左右対称リング
材質リング部:エラストマー、刃:ハイカーボンステンレス鋼
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。●刃厚3.0mmの力強いはさみです。
用途●事務用
こんなお得な商品も!

強力万能はさみ コンパクト
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。
全長(mm)約185
切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安
材質(グリップ)PP+TPR
硬度HRC(刃部)52~54
材質(刃)SUS420J2
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
オールステンレスで衛生的です(6A(AUS6))。
切れ味も抜群です。
切れ味、性能そのままにした左利き用もご用意しました。
全長(mm)170
1丁
¥5,590
税込¥6,149
10日以内出荷
全長(mm)205
TKG品番9-0478-2501
TKG品番(2017)6-0426-2201
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
●ALLEXを代表するオールステンレスシリーズです。●粘着テープやのりの付きにくいフッ素コート仕様です。
用途●事務用
ALLEXを代表するオールステンレスシリーズの左手用です。刃厚3.0mmの力強いはさみです。
用途事務用、左手用
トラスコ品番315-5853
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)200
刃長(mm)95
刃厚(mm)3
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ギザ刃付きで、金属を滑らず切ることが出来ます。薄い金属板や細い線材、布や紙などの切断に使うことができます。片側ギザ刃で金属などを滑らず、精密に切ることが出来ます。サビに強いオールステンレス製
用途基盤加工、模型、工芸、ホビー用として、精密な作業に便利です。
全長(mm)117
切断能力(mm)金属:0.3まで、アルミ・真鍮:0.5まで
仕上総研磨仕上
材質ステンレス鋼(SUS410)
関連キーワード
1
2
次へ