「つやあり」の水性多用途塗料です。最上級ランクのアクリルシリコン樹脂に、紫外線劣化防止剤(HALS)を配合しているため、色ツヤが長期間持続します。
色数も全59色と豊富で、住宅補修から学園祭、文化祭といったシーンまで幅広く対応可能。
用途鉄部:(鉄骨、門扉、シャッター、フェンス、物置等)、木部:(雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁(ビニールクロスは除く)等)スレート:(スレート屋根、スレート瓦)
トタン:(トタン壁、トタン板(屋根は除く))
主な用途鉄部、木部、コンクリート、外壁、内壁、スレート、トタン(屋根除く)
使用場所屋内外兼用
特性つやあり
種別水性つやあり
希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内
建築基準法F☆☆☆☆
指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2~3
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
YAMASHINオリジナル。元祖スーパーオールマイティー!
パウダーメタルチップ採用で、木材・アルミ・鉄・塩ビカットがこれ1枚で可能!
振動吸収樹脂入り「カラーレーザースリット」で、チップの腰揺れを抑え、静音・制振性の高い「サイレント仕様」のチップソーを実現。
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・Cチャン・アルミ材・塩ビ管などに
スリット有
こんなお得な商品も!

チップソー オールラウンド
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
147・165・190mmには、木工用丸ノコでも安心して使える切粉ガードボールが1個ついています。
タイプ静音、制振、サイレントタイプ
スリット有
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。
紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。
中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。
再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲)人工皮革・合成繊維
材質(底部)合成底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業
形状ローカット
材質(底部)ゴム革
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
フィット感抜群のオフセットハンドル
材質440C
穴サイズ(mm)(指穴)動刃23×17、静刃20×17
はまぐり
【満足セット内容】
(1)、シザーケース (2)、カットコーム2種類 (3)、ダッカールL2本+M4本 (4)、セーム皮 (5)、オイル
セットには上記(1)~(5)がついてきます。
ベルトタイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業
形状ローカット
機能軽量/クッション性/通気性
材質(甲)人工皮革・合成繊維
材質(底部)ゴム底
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
はまぐりドライストローク・スライドカットにも対応のオールマイティーシザー。立体ハンドル、笹刃形状のパワーのあるシザーです。
刃渡り(mm)73
全長(mm)175
寸法(inch)6
材質ステンレス炭素鋼440C
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに(鉄工材切断は、厚さ3.0mm以下のみ切断可能となります。)
こんなお得な商品も!

ビードクリーム プロ用オールマイティータイプ
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。
タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。
リム組後タイヤとリムの滑りがない。
適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両
色白
成分グリコール
ワークシューズに求められる高機能を惜しまず投入。BOAによる優れたホールド感に加えて、この軽さ。さらに高いクッション性と通気性も備えた贅沢な快適シューズ。フィット感の調節と着脱が簡単な上に、ニット風メッシュのアッパーとクッション性と高めたソール設計。足がムレにくく柔らかな履き心地を実現します。【ダイヤル部分】。耐衝撃性により予期せぬ誤開放を防ぐ砂塵等が入りにくい構造。すっきりと洗練されたコンパクトな設計で、光沢感のあるモダンなデザイン。【ガイド部分】。シューズ本体デザインと融合しやすい形状。汚れ等がたまりにくい設計。【レース部分】。49本のステンレス鋼ワイヤーを束ね、ナイロンコーティング加工が施されたレース。【履き口】。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。【つま先】。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。【ソール部分】。踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
Made in JAPAN!!
滑りやすく、脱着しやすいビードワックスです。タイヤに組み込んだ後、時間の経過と共に、滑り性は減少し、タイヤとホィール間のスリップが起こりにくくなるように設計されています。
pHは、中性に近く、pH8~9で、防錆剤も添加されているのでホイールに優しい設計となっています。
-20℃でも凍結せず、寒冷地でも使用可能です。
水溶性ですので、水で洗い落とすことが出来ます。
乗用車、大型車の車種を問わず使用可能です。
用途乗用車・大型車のタイヤ脱着時のビード部保護潤滑剤
材質グリコール類、水、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム
色黄
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個(1kg)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔らかい草から雑木までオールマイティに対応します。摩擦の少ないスムーズな切断が可能です。台金窓を設け強度を保ちながら、軽量化しました。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。雑草刈・笹刈・小枝刈に最適です。JIS規格品です。
用途刈払機用チップソー。
刃厚(mm)1.65
穴径(Φmm)25.4
仕様最高級超硬チップ使用
排気量(cc)刈払機推奨:25未満
車のあらゆる汚れをこれ1本で強力に除去するマルチクリーナーです。
車のボディーや、ガラス・ホイール・ダッシュボード・内装等の汚れをスッキリ除去!
新配合のレモン酸とオレンジオイルのW配合で、タバコのヤニ、花粉・ホコリ、油汚れ、手アカ、虫汚れ、鳥フン等、あらゆる汚れを落とします。
また、ご家庭の換気扇・レンジ回り・風呂・トイレ等にも使え、特に気になる油汚れや水アカ等をスッキリ落とします。
ノーコンパウンドで素材を傷めず、手にもやさしくお使い頂ける超便利アイテムです。
質量(g)580
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×110×58
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
毛先がやわらかく塗り心地抜群。良質化繊なので速乾塗料にも対応
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。お客様の肌をいたわる優しい触り心地。色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。
色ブラウン
サイズフリー
長さ(cm)80
アズワン品番68-5096-62
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。お客様の肌をいたわる優しい触り心地。色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。
色ピンク
サイズフリー
長さ(cm)60
アズワン品番68-5096-63
1枚
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。お客様の肌をいたわる優しい触り心地。色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。
色ブラウン
サイズフリー
長さ(cm)60
アズワン品番68-5096-64
1枚
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
衝撃吸収・静音、樹脂入レーザースリット。3種類の刃で切れ味アップ。太い草も細い草も両方刈れる。刃の隙間に入る草も残さず刈り取る。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途一般草刈、笹・竹・雑木用
仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込み
穴径(Φmm)25.4
刃形両側刃
RoHS指令(10物質対応)対応
用途コンクリート・木材・サイディング・軟鉄板・プラスチックなどの穴あけに
適合◎モルタル・ブロック・レンガ・サイディング・陶器タイル・塩ビ管・石膏ボード、○木材・プラスチック・コンクリート・軟鋼板・瓦・スレート・アルミ、△磁器タイル
軸径(Φmm)(六角)6.35
適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
CKLのベロアは、耐久性にも優れた上質生地。お客様の肌をいたわる優しい触り心地。色味は深い光沢で上品なサロンの雰囲気に合います。
色ピンク
サイズフリー
長さ(cm)80
アズワン品番68-5096-61
1枚
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
丈夫な300デニール生地。1サイズで対応(電動アシスト20型~電動アシスト3人乗りまで)。カバーをしたままバッテリーが脱着できる。
材質ポリエステル(シルバーコーティング)
アズワン品番64-9551-81
1枚
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
何でもよく切れる万能タイプ。木工用チップソーの高精度研磨。両面溝付チップ強力完全埋込型。台金1mmで超軽量330g(サイズ255mm)
穴径(Φmm)25.4
専用ケースに差し込み角12.7mm(1/2inch)ソケットとハンドルを揃えました。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
差込角(mm)12.7
セット内容ヘックスソケット(全長60mm):5、6、8、10、12、14、17ラチェットハンドル250mmエキステンションバー50mm、75mm、150mmナットスピンナーハンドル380mmスライディングTハンドル300mmL型ハンドル260mmクロスバー250mmユニバーサルジョイントソケットアダプター6、312角ソケット:8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、22、23、24、26、27、30、3212角ディープソ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
特殊ソケット構造により、ミリ(6角・12角)、インチ、スクエア、へクスローブ、スクエアトリプルなど最大5種類のボルト・ナットに対応。(回すことができる種類は商品によって異なります)
黄色(2分角)、赤(3分角)、青(4分角)のアルミカラーリングと文字で、サイズを一目で見分けることができます。
初めての人でも簡単に使えるセルフヘアカット用セット。
シリーズギャツビー
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製セーフティハサミ。鼻毛のお手入れに適した先丸加工を施しています。
アズワン品番65-1222-69
1本
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
髪の毛カット用の専門鋏
全長(mm)108
材質ステンレス鋼、PA.GF
質量(g)30.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
短いムダ毛もお手入れしやすい刃先の厚みが薄いタイプの日本製セーフティハサミ。鼻毛のお手入れに適した先丸加工。女性向けパッケージ。
1本
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
プロ用のしっかりとした作りにこだわったミニシザーです。仕上げ、耳周りやネープ、前髪のカット等に最適です。
刃渡り(mm)50
全長(mm)130
寸法(inch)4.5
材質ステンレス炭素鋼
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ