材質ポリプロピレン
色青
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
軽量なので持ち運びが容易です。
用途汚水・雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
トラスコ品番147-3007
種別SKMA250WH
材質強化PP
質量(kg)2
色ホワイト
種類ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310
外寸(mm)288×288×310
外寸法・奥行(mm)288
外高(mm)310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ溜桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
タイプフタのみ
10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。
材質PP
形状丸型
色白色
表面シボ加工
耐荷重(kN)4.9
タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
種類ますぶた
材質鋼板製
適合(荷重)歩道
タイプ改良桝用
ピッチ(mm)(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)19
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH
材質強化PP
材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)
色ホワイト
質量(g)650
種類ますぶた
外寸(mm)262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様ブレ止め付
材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ
材質硬質塩化ビニル
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質SS400
仕上溶融亜鉛メッキ
一般会所用ます蓋です。
材質SS400
表面処理溶融亜鉛めっき
一般会所用ます蓋です。
材質SS400
表面処理溶融亜鉛めっき
かさ上げ
形状細目、ノンスリップ
厚さ(mm)部材:5
寸法(mm)ます穴:400
質量(kg)13.7
種類会所ます用、横断溝用
ピッチ(mm)15
全高(mm)44
表面処理溶融亜鉛めっき
寸法h(mm)6
サイズ(mm)A/B×H:460/435×38
適用荷重T-14
1枚
¥16,980
税込¥18,678
11日以内出荷
関連キーワード