カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • 塩ビ(2)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
    • ハンドサンダー本体(6)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • 制御機器(7)
  • 医療(5)
  • マスク(5)
  • 塗料(1)
すべてのカテゴリ

「カイダック」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ケーブル端子カバーEPKK-M-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバーEPKK-M-Cフィスコインターナショナル
7,698税込8,468
1式
16日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:38~150sq
高強度ケーブル端子カバーEPK-S3D フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバーEPK-S3Dフィスコインターナショナル
6,898税込7,588
1式
16日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:38~100sq
高強度ケーブル端子カバーEPKK-L-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバーEPKK-L-Cフィスコインターナショナル
8,898税込9,788
1式
16日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
高強度ケーブル端子カバーEPKK-LB-C フィスコインターナショナル高強度ケーブル端子カバーEPKK-LB-Cフィスコインターナショナル
9,098税込10,008
1式
32日以内出荷
端子カバーの内側に防弾チョッキに使用される繊維を使用、絶縁性と高強度を両立した安全性の高い端子カバー
用途先端衝突での短絡防止に抜群の威力を発揮するカイダック樹脂ケースに、ウレタン樹脂を緩衝材として埋め込んだインナーケースを装備。更に防弾チョッキにも使用されているアラミド繊維に樹脂引きした帆布を二重にしたうえ、ポリウレタンシートをアウターに使用した三重構造で、衝突時の圧迫衝撃力を吸収圧着端子先端の過酷なピンポイント衝突時にも、高レベルの短絡防止性能を有します。D端子適応サイズ:150~325sq
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-LH フィスコインターナショナル点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-LHフィスコインターナショナル
9,998税込10,998
1式
32日以内出荷
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途【素材】インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重アウター:ポリウレタンシート 一重ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂点検口:アクリルサイズ適応サイズ:L 200sq~325sq
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-MH フィスコインターナショナル点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-MHフィスコインターナショナル
9,998税込10,998
1式
32日以内出荷
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途【素材】インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重アウター:ポリウレタンシート 一重ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂点検口:アクリルサイズ適応サイズ:38sq~150sq
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPK-S3DH フィスコインターナショナル点検口付高強度ケーブル端子カバーEPK-S3DHフィスコインターナショナル
9,298税込10,228
1式
32日以内出荷
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途【素材】インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重アウター:ポリウレタンシート 一重ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂点検口:アクリルサイズ適応サイズ:2sq~22sq
塩ビ製小型薬品保管庫 新光化成塩ビ製小型薬品保管庫新光化成
48,980税込53,878
1台(1台)
翌々日出荷
少量の薬品保管に便利な小型タイプで、両側面に鍵付パッチン錠と運搬用取手が付いています。耐衝撃性に優れたカイダックR塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製です。また、パッキンが付いていますので、臭気が漏れにくくなっています。
材質PVC(カイダックR)質量(kg)6構造引き出し×1(仕切板付) 運搬用取手×2 鍵×1外寸(mm)370×255×260収納数500mL×12本RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製ガロン瓶収納庫 三商塩ビ製ガロン瓶収納庫三商
52,980税込58,278
1個
5日以内出荷
ガロン瓶を2本収納できます。鍵部を除き、全て耐衝撃性、耐薬品性に優れたカイダック製です。鍵は2本付属しています。底板がフラットなので、楽に引き出せます。専用トレー2個付。専用架台(別売品)を使用すれば移動が楽にできます。
グレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×250×400トレー寸法(mm)外寸法:W186×D200×H100、内寸法:W180×D194
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
74,980税込82,478
1個
14日以内出荷
500mLの試薬瓶が48本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×4材質PVC(カイダック)質量(kg)15構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)655×450×500
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷
500mLの試薬瓶が24本収納できます。 試薬瓶トレーが付属しています。 扉には透明遮光板を使用しています。 耐衝撃性に優れたカイダック塩ビ製の卓上薬品庫です。
付属品試薬瓶トレー(12本立)×2材質PVC(カイダック)質量(kg)9構造両開戸、棚板(固定)×1、通風孔外寸(mm)420×320×500
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途有害光線/溶接・粉じん現場用 溶接全般、鋳物、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(黒)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)ボリカハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる仕様ダクトホース、アルミカバー付き
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒)材質(レンズ)紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7)仕様ダクトホース、アルミカバー付き
電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360 山本光学電動ファン付き呼吸用保護具 LS-360山本光学
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途粉じん現場用 研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する作業定格電圧(V)DC7.4(Liイオン電池)公称稼動時間(時間)8~10送風量約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時)フィルターNMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上使用温度範囲(℃)5~40モーター寿命(時間)10000以上ユニット質量(kg)送気:0.65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブロアーユニット:約130×160×80材質面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(透明)材質(レンズ)ポリカーボネートハードコート機能耐衝撃性、摩耗性に優れる
試薬瓶収納庫 新光化成試薬瓶収納庫新光化成
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
材質カイダック
角型オープンフィールド マウス用 シンファクトリー角型オープンフィールド マウス用シンファクトリー
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
明るく、広い新奇な空間に対象動物を置き、不安・恐怖を惹起させることで情動運動を測定します。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が容易です。
材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル樹脂)寸法(mm)300×300×400質量(kg)約4.8型番MSQ-10アズワン品番3-7484-01
Y字型迷路 マウス用 シンファクトリーY字型迷路 マウス用シンファクトリー
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
一つのアームの先端に対象動物を置き、一定時間内の総アーム侵入回数を自発運動量、連続して異なるアームに侵入した割合を短期記憶の指標として使用することができます。カメラでの撮影時、影ができにくいように、壁が傾斜しています。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が簡単です。
材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル)寸法(mm)約700×700×200質量(kg)約3.6型番MY-10サイズ(mm)アーム長/400、下部アーム幅/30、上部アーム幅/100アズワン品番3-7483-01
高架式十字迷路 マウス用 シンファクトリー高架式十字迷路 マウス用シンファクトリー
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
マウスの不安行動を測定することができます。十字のそれぞれ向かい合ったアームが、壁のないオープンアームと壁があるクローズドアームがあり、不安が高い対象動物はクローズドアームを好み、低い動物はオープンアームの探索が多くなります。耐薬品性・耐衝撃性に優れたカイダックを使用しています。分解可能で、洗浄や収納が容易です。
材質カイダック(耐衝撃塩化ビニル)寸法(mm)660×660×500質量(kg)約13型番MK-10サイズ(mm)アーム長/300、アーム幅/60アズワン品番3-7482-01
三商 試薬瓶収納庫 三商三商 試薬瓶収納庫三商
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
試薬瓶500mlを18本(各段9本)収納できます。。鍵部を除き、全て耐衝撃性・耐薬品性に優れたカイダック製です。。上下引出しの両端、計4ヶ所に鍵でロックができるパッチン鍵付。
寸法(幅W×奥行D)(mm)1マス:89×89外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×324×520引出し内寸法(mm)278×278×200
三商 一斗缶収納庫 三商三商 一斗缶収納庫三商
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
カイダック製の鍵付収納庫。塩ビ製で耐薬品性に優れています。。前扉と上扉が両方開く構造で、一斗缶やポリタンクが非常に取出し易くなっています。
内寸法(mm)290×290×460×2室※中に仕切板はありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×330×500
塩ビ製薬品保管庫 新光化成塩ビ製薬品保管庫新光化成
92,980税込102,278
1個
翌々日出荷
塩ビ板の10倍の耐衝撃性を持つカイダックR 塩ビ製の薬品保管庫で耐衝撃性はもちろん、耐薬品性にも優れています。
付属品床固定金具×2、専用鍵×1材質アクリル変性高衝撃PVC「カイダック」質量(kg)22構造上部:両開戸、棚板(固定)×2、下部:引出し×2本体寸法(mm)600×450×900表示医薬用外毒物、医薬用外劇物引出し内寸法(mm)左側:317×330×170、右側:243×330×170
導電塗料スプレー缶 ニッケル ポリカーム導電塗料スプレー缶 ニッケルポリカーム(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(300mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。グレー特性導電適合(密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等耐熱温度(℃)90主な用途プラスチック指触乾燥時間(分)約10(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約1.0(30μm厚)硬化時間(時間)約5~6(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗布面積(m2/本)約1.0(20μm厚)
カラーサンダー KLASS(クラス/旧:極東産機)カラーサンダーKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
木製グリップを衝撃に強いカイダック製プレートに取り付けています。 裏面はマジックテープ付です。
寸法(幅W×長さL)(mm)70×240
カラーサンダークッション付 ヤヨイ化学カラーサンダークッション付ヤヨイ化学
2,598税込2,858
1個
8日以内出荷
プレートに耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。 ペーパー貼り付け面にクッション材付きで、下地の不陸にもよくなじみます。 木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。
幅×長さ(mm)70×240
カラーサンダー ヤヨイ化学カラーサンダーヤヨイ化学
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
プレートに、耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。 木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。 7つのカラーバリエーションからお選びいただけます。
幅×長さ(mm)70×240厚さ(mm)(カイダック)3、(総厚)4
散薬トレー ナビス(アズワン)散薬トレーナビス(アズワン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
連結式個人ケース(別売0-5992-01~)が4×7列、合計28個入ります。4列は朝・昼・夕方・寝る前の4回、7列は一週間分といった使い方や、28人の一回分×4色という使い方が可能です。ハンドルを付ければ持ち運びにも便利です。
材質本体/カイダック、ハンドル/スチール製(ビニールコーティング)サイズ(幅)400×(奥行)320×(高さ)78mm
ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455 山本光学ヘッドギアタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-455山本光学
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
軽量で耐久性に優れる。
材質面体枠/カイダック(透明)
MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355 山本光学MP型ヘルメットタイプ 電動ファン付き呼吸用保護具 LS-355山本光学
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
MPヘルメット(FRP谷沢製)に取付金具で装着。 軽量で耐久性に優れる。上部ゴムベラ付。
散薬用トレー 日本医理器材散薬用トレー日本医理器材
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
取手付きの仕切タイプ。
材質カイダック
散薬トレー 日本医理器材散薬トレー日本医理器材
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
一包化された薬袋の配薬業務に適しています。
材質(本体)カイダック、(仕切)PVC
散薬用トレー(36人用) 日本医理器材散薬用トレー(36人用)日本医理器材
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別36人用材質カイダック寸法(mm)420×365×45松吉医科器械コード19-7770-00
散薬用トレー(25人用) 日本医理器材散薬用トレー(25人用)日本医理器材
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別25人用材質カイダック寸法(mm)350×300×45松吉医科器械コード19-7765-00
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷から24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。 また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。 500mLの試薬瓶をEY-100は24本、EY-400は48本収納できます。
材質耐衝撃塩化ビニール高さ(mm)500設置位置卓上タイプ収納本数(本)【500mL試薬ビン】24
塩ビ薬品庫 新光化成塩ビ薬品庫新光化成
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等材質カイダックアイボリーセット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)間口(mm)600奥行(mm)450
塩ビ製薬品庫 新光化成塩ビ製薬品庫新光化成
149,800税込164,780
1個
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性もバツグンです。
用途試薬瓶の保管、学校の研究室、工場等仕様鍵付トラスコ品番101-9847セット内容耐震用固定金具付(L型金具2ヶ平型金具2ヶ)材質カイダックグレー質量(kg)30高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900
カラーサンダークッション付 ヤヨイ化学カラーサンダークッション付ヤヨイ化学(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
プレートに耐衝撃性に優れる樹脂を使用しており、軽量です。 ペーパー貼り付け面にクッション材付きで、下地の不陸にもよくなじみます。 木柄部の高さを低くしているので安定感があり、力も入れやすい形状です。
長さ(mm)240幅(mm)70厚さ(mm)カイダック3、総厚4材質(ハンドル)単板
塩ビ薬品庫EY-900上段 新光化成塩ビ薬品庫EY-900上段新光化成
86,980税込95,678
1台
7日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9811材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)20高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900設置形態上置専用均等積載量(kg/段)20
塩ビ薬品庫EY-900下段 新光化成塩ビ薬品庫EY-900下段新光化成
129,800税込142,780
1台
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9829材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)30高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)900設置形態下置専用均等積載量(kg/段)20
塩ビ薬品庫EY-900セット 新光化成塩ビ薬品庫EY-900セット新光化成
229,800税込252,780
1台
24日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9802材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)50高さ(mm)1800奥行(mm)450間口(mm)900設置形態上下段セット均等積載量(kg/段)40
塩ビ薬品庫EY-600上段 新光化成塩ビ薬品庫EY-600上段新光化成
89,980税込98,978
1台
7日以内出荷
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん一部の金属部品を除き本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
仕様カギあり完成品付属品耐震用固定金具付(L型金具2個 平型金具2個)トラスコ品番459-9781材質耐衝撃塩化ビニール質量(kg)18高さ(mm)900奥行(mm)450間口(mm)600設置形態上置専用均等積載量(kg/段)20
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら