耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
水濡れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付きです。
戸建て住宅の納まりを考慮した品揃えです。
L寸カットはもちろん縦切削、溝加工も容易にできます。
ホルムアルデヒド等級F★★★★
色ホワイト
耐久性に優れ、メンテナンス不要の「樹脂製開口枠」です。
リフォームに最適な部材をラインナップ。
水漏れ、汚れに強い樹脂製です。
防水性、防滑性、安全性を考慮した下枠です。
接着剤・ビス併用の施工を考慮した裏板(合板)付です。
長さ(mm)2220
有効寸法(mm)2200
学校・園児施設・福祉施設に最適です。
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)35×20
色ホワイト
規格マグネットタイプ
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
高耐候、高耐水の発泡ABS樹脂を使用しております。
施工性・耐久性に優れ、どのユニットバスにも対応可能。
耐水合板付きのため、木材と同等の加工性を持つ為、現場組立加工が容易です。
色アイボリー
汎用性に優れたスタンダードタイプです。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
色W-6
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
開口端部にかぶせるように取り付けできるL字タイプ。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
高さ(mm)2200
セット内容縦枠:2本、上枠:1本
上部にはハンガーを掛けることができ、スポンジ部には画鋲、ビスの固定が可能です。
壁や壁紙への負担を少なく、壁面を有効利用できます。
色白
材質(キャップ)PS(白)
材質(レール)PS発泡材(白)
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。
高耐水性・耐腐食性
美しさ長持ち
使いやすいバリエーション
現場で簡単加工OK
優れた寸法安定性
多目的に使用できるオール樹脂製の造作板。
材質PVC(化粧面アクリルコーティング)
汎用性に優れたスタンダードタイプです。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
色W-6
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様壁付用
材質ABS樹脂+マグネット
厚さ(mm)12.5
施工性がよく、経年劣化も少ないです。
材質硬質樹脂(高発泡)
長さ(mm)2000
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡)
長さ(mm)2000
すべり止め溝加工処理
バリアフリー対応
化粧敷居パネルを前後に動かす事により、アングル取付時の微調整が可能です。
耐薬性、省施工、耐水性
セット内容縦枠×2/横枠×2
材質ABS樹脂発砲、耐水合板
長さ(mm)2400
幅(mm)900
厚さ(mm)27
色アイボリー
奥行(mm)(見込み)50
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1mmの段差にも対応可能で、バリアフリー設計に最適な床仕上げ材用の見切りです。
長さ(mm)900
材質(カバー)ハイブリッドPVC(neo-V)
材質(ベース)PVC
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質半硬質樹脂(低発泡)
長さ(mm)2000
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800
寸法(mm)35×15.3
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。奥行がありCDなどの小物ディスプレイに使えます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
付属品木壁用ネジ
材質本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
一層目立たない、フレームレスタイプです。フレームを見せないクロス巻込仕上げです。
仕様壁付用
材質ABS樹脂+マグネット
厚さ(mm)9.5
中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
仕様壁付用
材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板
厚さ(mm)9.5
中フタがセットになった見付11mmのスッキリとした点検口です。
仕様壁付用
材質フレーム:硬質樹脂+軟質樹脂 (2色成型) 、中フタ:ケイ酸カルシウム板
厚さ(mm)12.5
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800
寸法(mm)28×15.3
フローリングの床鳴りを防ぎ、 意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800
寸法(mm)35×15.3
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)60×25
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)58×25
見付20mmのスッキリしたベニヤ不要のユニットバス枠です。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
長さ(mm)2100
色W-6
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)38×25
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)68×25
見付が小さい、スッキリとしたUB枠です。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
長さ(mm)2100
色W-6
半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。
材質基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET
長さ(mm)2000
見付が小さい、スッキリとしたUB枠です。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
長さ(mm)1600
色W-6
見付20mmのスッキリしたベニヤ不要のユニットバス枠です。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
長さ(mm)1600
色W-6
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)50×25
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)40×25
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様上下兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)48×25
フローリングの床鳴りを防ぎ、意匠性も向上します。 シート貼りにも対応します。
長さ(mm)1800
寸法(mm)35×15.3
色ビターブラウン
材質(フタ)硬質樹脂(ソリッド)
材質(ベース)硬質樹脂(低発泡)
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
簡単に下地からビス打ちができます。
仕様左右兼用枠
材質硬質樹脂(高発泡)
寸法(mm)70×25
材質EPDM
色調グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード