『熊スプレー CA用ホルスター』は、熊撃退スプレーを安全かつ迅速に携帯・使用できるように設計された専用ケースです。スプレー缶(『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』)にぴったり合うように作られており、フィット感が抜群です。当該スプレー缶以外にも直径60mm以内の円柱容器であれば収納可能なので、例えば水筒入れなど、多用途に用いることができます。ベルトやリュックなどにしっかり固定でき、誤ってスプレーが出てしまうのを防ぎます。
用途『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』と『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』の携帯に。直径60mm以内の容器の携帯に。
色ブラック
対応収納対応スプレー缶『熊よけスプレー CA230 カウンターアソルト』、『熊よけスプレー CA290 カウンターアソルト ストロンガー』/収納可能容器数1本/収納可能容器直径(~60mm)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×60
1個
¥9,198
税込¥10,118
6日以内出荷
唐辛子成分(カプサイシン2.0%含有)のスプレーで、約7-8メートルの飛距離で身を守ります!熊や環境に後遺症などは残りません。
環境保護庁登録商品で、熊対策の効果が証明されています。
不凍性で、使用直前に缶を振る必要もなく、代替フロン(134a/P)使用により噴射圧力を常に一定に保つことができます。
緊急時にすばやく対応できる夜光塗料のロックカバー付きで安全クリップの不意の脱落も防止します。
山間部に行く際の護身用としてアウトドアに使えます。
付属品としてホルスターが付きます。
付属品ホルスター
セット内容トウガラシエキス 代替フロン(HFC-134a)
質量(g)本体:約300g、ホルスター:約100g
本体寸法(mm)直径50×215
噴射距離(m)約7~8
対象動物熊
噴射時間(秒)約5~7
1本(250mL)
¥15,680
税込¥17,248
当日出荷
取扱のやさしい護身用品です。
不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
空気消費量(L/min)-
仕様エグザイアーエアーガン
付属品-
種別専用エアーガン
材質-
ホース長さ(m)-
ホース径(Φmm)-
吸入流量-
真空度(mmH2O)-
アズワン品番1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約20
噴射距離(m)最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
遭遇時は、時間との勝負
落下・紛失を防ぎ、すぐに構えられる
材質真鍮(クロームメッキ)
質量(g)12
サイズ(mm)ホイッスル:7Φ×47
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
護身用スプレーです。
寸法(mm)Φ45×172
主成分マスタード、着色料、代替フロン
噴射距離(m)約2(無風時)
有効期限2年間
噴射時間(秒)(連続)20
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。風のある日や室内でも使用しやすい液状噴射タイプ。噴射距離約3~5m(無風時)で広範囲をカバーし、トルネード20の約3倍の容量。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分催涙成分:OCガス 濃度12%
高さ(mm)約128
タイプ液状発射※イメージは水鉄砲
内容量(mL)約60
缶径(mm)約35
噴射距離(m)最大飛距離:約3~5(目安/無風時)
1本(60cc)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
野生の動物が尿によりマーキングをしてお互いの存在を知らせる習性を利用して、オオカミを天敵とする動物を寄せ付けなくします。
鹿・熊・イノシシ・猿の本能を直撃。
ウルフピーは狼の尿100%の獣よけで、作物や民家に被害をおよぼす有害獣であるイノシシ、クマ、シカ、サル、野犬、ハクビシン、アライグマなどを有効的に近づけにくくします。
小分けにした容器に入れて設置するだけで簡単に獣害被害対策として効果を発揮します。
用途鹿・熊・イノシシ・猿などの害獣よけに。
対象動物鹿・熊・イノシシ・猿
山歩きや登山での危険回避の一つとして使えます。遠くまで音が響く真鍮鋳物製の熊よけです。
仕様大
材質(ベル)真鍮鋳物(カラビナ)アルミニウム
寸法(mm)約W52×H180×D45
質量(g)115
アズワン品番64-3219-07
対象動物熊
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
ホワイトウルフ スチール警棒の製造元エスエスボディーガードとMonotaRO共同開発のスチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。
樹脂で出来た握りやすい形状のグリップ、またストラップがついていることですっぽ抜けを防止。
サイズ、重量などがフリクションロック(摩擦ロック)式警棒の入門編には丁度よい。
屋外・屋内どちらの場面でも振り出しやすく扱いやすい長さですので初心者や女性の方にもお勧め。
用途※護身・防犯用
仕様三段伸縮警棒
付属品ホルスター(ベルト通し付き)
材質シャフト:スチールグリップ:PVCホルスター:ナイロン
全長(mm)収納時:185振り出し時:425
色ブラック
質量(g)約390
方式振出:摩擦ロック(フリクションロック)方式
取扱説明書(3.8MB)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質スチール
色シルバー
携帯しやすい安心の一本。スプレー飛距離タイプ。寄せ付けたくないツキノワグマを忌避。嫌がる唐辛子辛味成分カプサイシンと籾酢(モミサク)の強力刺激ダブル効果。※籾酢とはモミガラ燻炭を焼く際に出る煙を冷やして採れた液体です
用途ツキノワグマ専用
噴射距離(m)約6
有効成分カプサイシン、籾酢
対象動物ツキノワグマ
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に
カプラー接続ねじ径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)630
ノズルねじ径G(PF)1/8
材質(本体)アルミ
流体空気
接続口常圧用カプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

伸縮警棒 護身用
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
材質警棒シャフト:スチール
サイズ17インチ(約18.5~42.5cm)
質量(g)約390※個体差があります
タイプフリクションロック(摩擦ロック)式
材質(グリップ)樹脂製
こんなお得な商品も!

ノズルクリーナーピン(火口掃除針)
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレー「トルネード60」と「専用ホルスター」のセットです。
実践用はOCガス濃度12%と大変強力で、眼・鼻・喉の粘膜等に激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きを封じます。
(OCガスは、唐辛子成分で安全性が高く、後遺症や失明の心配がありません)
風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。
ホルスターはベルト装着も可能です。見回り時などに重宝します。
トルネード60は、全日本防犯グッズ協会推奨品です。
仕様発射タイプ:液状発射※水鉄砲のようなイメージ
成分催涙:OCガス(濃度:12%)
高さ(mm)約128
深さ(mm)約35
噴射距離(m)約3~5(無風時)※目安にしてください
1本(60cc)
¥5,798
税込¥6,378
16日以内出荷
国産の三段伸縮特殊警棒です。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。
グリップはゴム製のラバーで手にフィットしやすい形状です。
ベルト通しのある革製の専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品革製ベルト通し付きホルスター
材質グリップ:ラバー、シャフト:スチール(先端部含む)
色ブラック
サイズ19インチ相当
タイプフリクションロック
寸法(cm)約19.5~48
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード