21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

名称カオリン 等級EP 化学式Al2O3・2SlO2・2H2O 濃度(%)98以上 化学組成なし アズワン品番89-0064-98 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1332-58-7
1本(500g)
1,198 税込1,318
当日出荷

床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スメクタイトはサポナイトという膨潤性の高い粘土で、マグネシウム分を多く含む鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
質量(g)50
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

蛭石を高温で焼いて膨張させた多層構造の土壌改良材。無菌で軽量の土を好む種まき・挿し芽に適しています。
用途土壌改良、種まき、挿し芽など。 名称バーミキュライト 登録保証無し
1袋(2L)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スメクタイトはサポナイトという鉱物を主成分とするマグネシウム分の多い鉱物性の粘土です。スメクタイトを水に入れるとゲル状になりますが、振動を与えると水のようにサラサラなゾル状に変化します。しかし、静置しておくとまたすぐにゲル状に固まる不思議な素材です。 水中では微細なコロイド粒子(1μm以下)に分散します。スメクタイトの水分散液は特徴的な流動特性(チクソトロピー性)を示します。振るとゾル状、静置するとゲル状に可逆的に変化します。
セット内容スメクタイト、棒ビン(40mL)3本 容量(g)50
1セット
1,500 税込1,650
4日以内出荷

1本(30mL)ほか
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

原料は天然の粘土鉱物由来!金属腐食防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に高い効果を発揮する、防湿包装用の強力乾燥材! 「CLAY DRY」は、天然粘土鉱物のモンモリロナイトを原料としている環境に優しい乾燥材です。 FDA(アメリカ食品医薬局)が安全と認めた原料を使用しています。
用途食品・電子機器・精密機械・医薬品・輸出梱包用等 材質天然粘土(モンモリロナイト)、不織布 吸湿量(mL)0.37 RoHS指令(10物質対応)対応 吸湿度27℃
1箱(300g×30個)ほか
5,898 税込6,488
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FRP用のパテ基材です。
用途混合液と練り合わせることにより、ポリエステルパテとして使用します。混合比(重量比)はポリベスト混合液=1:タルク=1.3~1.5が標準です。 トラスコ品番818-6525 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1kg)
999 税込1,099
当日出荷

細粒は種まき・さし芽用にも使用可能。
仕様乾燥良品・軽い素材 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)55×38×12
1袋(18L)
1,198 税込1,318
当日出荷

天然珪酸白土使用。 土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材 容量(kg)1 寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
389 税込428
当日出荷

使い捨てのポリエチレン手袋のロングタイプです。 内側にエンボス加工が施されています。 長さ約60cmなのでひじ上までしっかり防護してくれます。 素肌の上からでも衣服の上からでも着用可能。 輪ゴム付きでズレを防止。
用途食品加工業、機械工業、実験用、家庭用等 材質ポリエチレン 厚さ(mm)約0.12 ブルー サイズフリー 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)約60 中指長(cm)約8 手の平幅(cm)約13.5 エンボス加工内エンボス
1箱(30枚)
399 税込439
当日出荷

鉱物岩石用小箱に収まる大きさの鉱物をお届けします。
1個
1,500 税込1,650
9日以内出荷

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

高品質ベントナイト使用の固まる猫砂。 優れた消臭力と強力な固まりでイヤなニオイを消臭します。 固まりにこだわった鉱物の猫砂。
用途猫用トイレ砂 成分ベントナイト(天然鉱物)、抗菌剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×400×70
1袋(7L)
569 税込626
当日出荷

名称Sea sand 等級化学用 CP その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 濃度(%)≧98 (SiO2として) 化学組成なし 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0066-39 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

真珠岩を高温処理し、元の容量の10倍以上に膨張させたもの。 非常にかるく、清潔で通気性・保水性に優れます。 挿し木・さし芽・種まき用土や土の軽量化に使われます。改良土。
粒サイズ(mm)約2~4
1袋(5L)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Calcium carbonate 化学式CaCO3 化学組成CaCO3 危険物の類別非危険物 平均分子量100.09 CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオンに代表される「珪酸塩白土」。天然成分100%で安心して使えます!ナチュラルな効果で野菜の栽培時の土壌改良に、サボテンや観葉植物の水栽培時にも便利です。 珪酸塩白土(けいさんえんはくど)は天然の粘土鉱物です。 土の環境を改善することで植物を元気に育てる効果があります。 。保肥性が上がる 必須栄養素のリン酸や窒素を土中でコントロール。植物が使いやすい形に変換したり、貯蔵/放出することで、適切な濃度で必要な成分が植物に届くようになり、健康な株を作ります。 。珪酸・ミネラルの補給 しっかりした株をつくる「珪酸(けいさん)」と、光合成と代謝を促進する有効ミネラルを含んでいます。 。土の不良品回収 pHの調整 土壌中の不良ガスや不純イオン・雑菌などを吸着・除去し、植物のそだちやすい弱酸性に育てます。 。保水性を良くする 水を含みやすい性質で、乾燥しにくくなります。土に水がたまりにくくなり、根腐れ防止になります。 。静菌作用 カビなどの雑菌が繁殖しにくくなります。 ==使い方== *土壌改良に 土に対して本品を1割程度混ぜてください。 *ハイドロカルチャーの根腐れ防止に 底に小さじ半分ほどを入れたのち、専用用土を入れて下さい。 器のサイズにより調整してください。 ==成分== 土壌改良資材の種類:ベントナイト(2:1型モンモリロナイト天然鉱物) 膨潤力:6ml/2g 陽イオン交換容量:130meq/100g
用途観葉植物やサボテン・多肉植物の室内栽培に最適。肥料成分を長い時間大切に保つ。保水効果で根腐れ防止。植物の生育促進。除菌作用。 適合作物観葉植物やサボテン・多肉植物 粒子サイズ粒剤
1個(150g)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称酸化鉄(II) 等級化学用 CP 化学式FeO 濃度(%)50 粒径(μm)約75 化学組成FeO 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-93 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量71.84 CAS登録番号1345-25-1 別称酸化第一鉄
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

口に貼るだけでヒト本来の呼吸法(鼻呼吸)に整える鼻呼吸テープ 睡眠医療医推奨 鼻呼吸に誘導し、口・喉の乾き、いびき音を軽減、安眠※へ促します※鼻呼吸に促すことによって得られる効果(自社試験による)です。効果には個人差があります 剥がす時に痛くない肌にやさしいシリコンタイプの粘着剤です はがれにくい伸縮波形形状 アロマラベンダーの香り
1個(21枚)
859 税込945
当日出荷