「カクタ no.4」の検索結果

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体)SS400(ユニクローム) タイプ下方圧え型 材質(ハンドル)PVC ベースフランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。 取付け方法フランジベース 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

下方押さえ型トグルクランプ50K モノタロウ 動画あり
締圧力(kN[kgf])0.5[50] 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)60 タイプ下方押さえ型 最高高さ(mm)74.4 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドルM5×37 P=0.8 ベースフランジ 最大長(mm)92.6 クランプアーム移動角度(°)100 ハンドル操作角度(°)56
1個
659 税込725
当日出荷

横押し型トグルクランプ モノタロウ 動画あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


締圧力(kN[kgf])2.0[200] 付属品スピンドル (M8×50 P=1.25) 材質(本体)SS400(ユニクローム) 質量(g)370 タイプ下方圧型 最高高さ(mm)140 材質(ハンドル)PVC スピンドルスピンドル (M8×50 P=1.25) ベースフランジ 最大長(mm)173.3 クランプアーム移動角度(°)94 ハンドル操作角度(°)54
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


規格M5X203シユ, M5X20 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.7MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.87MB) 図解NoAS51TR-50 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.12、MSE-30HR ホンタイ部品_No.7、MS073EHR(70M) 本体部品_No.12、MLSE-51H 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR-1 本体部品_No.9、MS073EHR 本体部品_No.12、AS51EMR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MLSE-51H 100M 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.4、MS072EHR(70M)-1 本体部品_No.9、AS51ET-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10、MLSE-30HR 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.7、MS073EH 本体部品_No.4、MSE-51H ホンタイ部品_No.4、AS51TR-20 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.10
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷

材質(本体)SPCC 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(ボルト)SUM41 材質(ナット)SPCC 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

規格M5X203シユ 関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.02MB) 図解NoMSE-30HR ホンタイ部品_No.4、MS072EH-A 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.3、MS072EHR-A 本体部品 フランジツキ6カクタツピンネジ_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.9、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.11、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4
1セット(5個)
319 税込351
7日以内出荷

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UEE 【オーダー】海外規格単相複巻トランス(ULマーク表示、CEマーキング)200V系/100V系 UEEシリーズ TOYOZUMI(トヨズミ) カスタマイズ可
UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558-2-4規格適合(CEマーキング) UL94V-0認定材料使用 単相 複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁 鉄心アース、静電シールドをグラウンド(G)・コア端子として標準装備 RoHS指令対象10物質非含有
RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1台
37,900 税込41,690
30日以内出荷

1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

規格M5X253シユ 部品名称フランジツキロツカクタツピンネジ 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 図解NoBSA-661C,1061Cシリーズ 調圧弁1部品_No.27、BSA-650C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-662 1062シリーズ 調圧弁1部品_No.27、MS072H 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-950C -1シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT 14M 調圧弁 2016年10月~部品_No.35、KBM-502D 電動調圧弁 2016年10月~(KBM-502Dのみ対象)部品_No.21、BSA-651 951シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁部品_No.4、MSE-25H エンジン、ポンプ組立部品_No.3、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、KBM-503D 電動調圧弁部品_No.46、SSA-V1002CT-DX 調圧弁部品_No.5、BSM-640SLT-B 12M 調圧弁 2016年10月部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ 電動調圧弁部品_No.56、BSA-950-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSA-600LDEQ(JP) 電動調圧弁部品_No.53、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 2016年10月~部品_No.4、BSM-640SLT-B 14M 調圧弁2016年10月~部品_No.35、BSM-640SLT 12M 調圧弁 2016年10月~部品_No.35、SSA-V602C-DX 調圧弁部品_No.5、SSA-V602C 調圧弁部品_No.5、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 電動調圧弁部品_No.53
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。 材質HSS-E-PM 精度3B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。 定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V 適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法) 材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯 シース色 定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.6MB)
1本(10m)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)