10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GMF18V-40H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスマルチツール
エコ商品
コードレスマルチツールのエキスパートモデル、スターロックマックス対応です。取付可能アクセサリー:STARLOCK(スターロック)、STARLOCK PLUS(スターロックプラス)、STARLOCK MAX(スターロックマックス)。ブレード取付1秒、スナップインシステムです。ダイヤル式電子無段変速。ストップコントロール(停止制御機能):柔らかく薄い材料(石膏ボード、食器棚の裏、薄い幅木、プラスチックなど)の切断に適しています。切断終了時に(先端工具が材料から離れるとすぐに)本体は自動的に停止します。この機能により、周囲の物体を損傷する危険性が軽減されます。アダプティブ・スピードコントロール:金属や硬い木材などの切断に適しています。本体は低速で始動します。これにより、カットソーブレードを目的の切断線に正確に配置できます。ブレードが材料に当たると、事前に設定した振動数レベルまで加速します。カットソーブレードが材料から離れると、回転速度が低下します。この機能により、正確な切断が可能になります。細径グリップです。振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護。高効率のブラシレスモーター。LEDライト。
用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 セット内容PAIZ32APB×1 質量(kg)1.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×89×278 振動数(min-1)振り子10000~20000 RoHS指令(10物質対応)対応 振動角度(°)振り子 左右2.0(計4.0)
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 形状ストレート コンタクト形状オス 仕様逆芯(電源側) 種類丸型 コネクタ形状PMプラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
669 税込736
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ダイカスト製の堅牢なシェル。5本キー方式のガイド採用により、結合が非常にスムーズ
用途信号・電送・電子機器用 コンタクト形状メス 形状ストレート 仕様正芯(ケーブル側) 種類丸型 コネクタ形状プラグ 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 結線方法はんだ
1個
特価
759 税込835
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 種類丸型 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NRWをベースにした欧州安全規格対応の防水コネクタで、UL規格、CSA規格も所得
形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 定格電圧(V)250 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67 ロックワンタッチロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
形状ストレート 種類丸型 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
999 税込1,099
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

PSE規格を所得した電源用小型防水コネクタ
シェルサイズ14 形状ストレート 材質/仕上シェル:合成樹脂、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/金めっき、パッキン:合成ゴム 種類丸型 極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム 防水仕様IP-67相当 ロックねじロック方式 コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質【本体】アルミ、【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し) 質量(kg)3.3 電球色 電圧(V)100/200 消費電力(W)32.7 全光束(Lm)4200 保護等級IP65 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)128.4 光源寿命60000時間(光束維持率80%) LED内蔵 周囲温度(℃)-20~35 色(本体)ミディアムグレーメタリック 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 耐風速(m/s)60 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 電源ユニット内蔵 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

海外規格対応品に加え豊富なラインアップを誇り、半導体製造装置、各種計測器に多数の実績があります。
シェルサイズ20 形状ストレート 材質/仕上シェル:亜鉛合金/梨地クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき 種類丸型 極数2 定格電圧(V)250 定格電流(A)15 材質(絶縁体)合成樹脂 結合方式ねじ 材質(パッキン)合成ゴム ロックねじロック方式 コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタNJC202RFTUV、NJC202ADFTUV 結線方法はんだ
1個
889 税込978
22日以内出荷