ボールタップ、Wサイフォンの取付位置は現場で設定できます。付属の発泡スチロール製カバーに塗装、装飾が施せます。Wサイフォン取付時の開口寸法 タンク:38~40mm カバー:60mm。左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ回り
仕様ビス付き
材質タンクPE ボールタップPO W サイフォン青銅 ハイタンク用天秤鋼 カバー発泡スチロール
洗浄水量(L)約11
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類複式
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
ハイタンク用の洗浄管
高さ(mm)1818
パイプ径(Φmm)32
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
適合235-355ハイタンク専用
仕様天秤連結用の針金付き
材質青銅
取付穴径(Φmm)38~40
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
主にハイタンク用。
用途水洗トイレ用
材質青銅
材質(玉)ポリエチレン
寸法L(mm)300
寸法H(mm)100
ねじ径PJ1/2
寸法L1(mm)34
使用圧力(MPa)0.1~0.49
最高使用圧力(MPa)0.49
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合(ロータンク)T-511、T-811、T-811Z
長さ(mm)(フロート管)272
内径(Φmm)(弁座)50
球径(Φmm)(フロートゴム玉)65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
適合TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
呼び38
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式
材質(本体)CAC406
使用温度(℃)不凍0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)C3604
用途ハイタンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)400
ねじ径PJ1/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×85×350
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
材質黄銅・樹脂
質量(g)290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×70×410
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。
接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。
種類単式
材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)0~60
使用流体上水
最高使用温度(℃)60
材質(玉)ポリエチレン
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
球径(Φmm)(フロートゴム玉)55
関連キーワード