64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。 炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。 ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン 質量(g)110 本体寸法(幅W×全長×高さH)38×160×52(ガス容器含まず) 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)(最高)約1300 ガス消費量(g/h)147 適合ボンベM-7621 燃焼時間(時間)約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約80分 仕様電子着火式 付属品専用容器(ボンベ)1本 全長(mm)740 質量(g)410 火炎の長さ(mm)260 発熱量(kcal/h)4200
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。 火炎形状集中炎 外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24 本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体) 適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1500 燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

強火力集中炎モデルです。フルタイム逆さ使用可能です。最後までパワーを持続します。
用途各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。凍結解氷作業。 トラスコ品番376-9372 質量(g)210 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1600 発熱量(kcal/h)2800 燃焼時間(分)80 火炎形状強力集中炎 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

ソロからファミリーキャンプまで幅広く使えるシングルバーナー。開閉式ゴトクでシェラカップからソロクッカーまで使える。
材質バーナートップ・ゴトク・遮熱板・ワイヤー脚:ステンレス鋼、器具せん:アルミニウム合金、収納ケース:ポリプロピレン 質量(g)300(ガスバーナーコンロのみ) 出力2,400kcal/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×115×115 点火方式圧電点火方式 収納寸法(mm)幅110×奥行94×高さ118(ケース収納時) ガス消費量(g/h)200
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

RM-4200 ロードマーキング用バーナー 新富士バーナー 動画あり
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。 燃料は経済的なカセットガス。 ファイヤープロテクター装備。 ライン施工に適したワイド炎。 軽量タイプ、ラクな姿勢で安全作業。 マーキングライン(5m)を施工する為に約25分の時間がかかります。ボンベ1本が約80分持ちますので、ボンベ1本で15mのラインが引けます。
用途ナンバーSの溶着や補修。解氷・乾燥作業。草焼き作業等。 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約80(RZ-760 1本使用時)※30分間の燃焼データより換算したものです。 付属品専用容器(ボンベ)RZ-760×1 トラスコ品番495-3819 全長(mm)740 質量(kg)0.41 点火方式電子着火式 火炎の長さ(mm)260(RZ-760使用時) 発熱量(kW[kcal/h])4.9[4200]※5分間の燃焼データを1時間に換算したものです。(RZ-760使用時) 外形寸法(幅W×高さH)(mm)60×150 適合ボンベカセットガス式/RZ-760 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)約300 火炎温度(℃)約1300 付属品ボンベ(GT-760)×1本 トラスコ品番854-9827 本体寸法(mm)145×75×680 本体質量(g)800※ボンベ除く 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

カセットガス料理用トーチバーナー。・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。・ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。・日本ガス機器検査協会認証品。
仕様●容器脱着方式:押込半回転方式●発熱量(kW):最大1.9 材質本体: ナイロン、バーナー火口: ステンレス、点火レバー:ナイロン+ガラス繊維、ロックつまみ:ABS樹脂 質量(g)約201 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×160×98 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大1400 連続燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付 火炎形状集中炎 付属品ボンベ(RZ-860)×1本 トラスコ品番355-8754 質量(g)210(本体のみ) 最高温度(℃)1600 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火炎温度(℃)1400~1600 火口径(mm)22 燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

予熱時間0分、ハイブリットバーナー。 カセットボンベのガスの炎でスピーディに予熱完了。予熱中の炎でも作業可能なので、実質予熱0分! 使用後はカセットボンベのガスによるクリーニング効果でノズル・パイプの目詰まり解消。 燃料の通り道である熱交換パイプはステンレス製でサビにくく・長持ち。
火炎の長さ(mm)450~500 火炎温度(℃)1370 燃焼時間(分)(連続)約30~40 仕様タンク一体型過圧防止弁付(ワンタッチでタンク内の空気圧が抜けます) 付属品カセットボンベ(KYB-250) 質量(kg)3.4(燃料含まず) タンク容量(L)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1233×116×231 火口径(mm)Φ65 予熱時間カセットボンベのガスで15~30秒 発熱量(kW[kcal/h])51.6(44400)
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷

アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式) 火炎温度(℃)約1300 燃焼時間(分)連続約60 ガス容量(g)35
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品
仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h) 材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂 質量(g)201 幅(cm)3.9 火炎温度(℃)最大:約1400 高さ(cm)9.8 奥行き(cm)16
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。 トラスコ品番376-9399 質量(g)130 点火方式電子着火式 火炎温度(℃)1400 発熱量(kcal/h)2200 燃焼時間(分)80 火炎形状スパイラル集中炎 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約90分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)50×180×70 質量(g)260 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)120mm 発熱量(kcal/h)2100
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭の火起こしが素早く簡単に。 点火後すぐにボンベを傾けても、生火が発生せず、安全です。 ボンベ(EA303YF-16)1本付。 ボンベはねじ込み式です。
火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)90~110 エスコ品番EA303YF-6 全長(mm)400 質量(g)155 火力(kcal)1420/h
1セット
2,450 税込2,695
翌日出荷

火炎温度(℃)1300 連続使用時間約80分 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)60×150×740 質量(g)410 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 火炎の長さ(mm)260 発熱量(kcal/h)4200
1個
4,200 税込4,620
欠品中

連続使用時間約10分 火炎の長さ(mm)300 火炎温度(℃)1300 仕様電子着火方式 付属品250gカセットガス1本 寸法(mm)75×145×680 質量(kg)0.8 使用燃料カセットボンベ 点火方式着火ボタン 発熱量(kcal/h)22000
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

ガスを強制的に気化させ、強力な炎を安定持続。 カセットボンベ使用で灯油バーナー並みの強火力。 圧電点火装置付で簡単着火。
用途除草、ガーデニング、害虫駆除、軽作業に。 火炎の長さ(mm)約450 火炎温度(℃)1400 燃焼時間(分)約15-40(15-30) 質量(g)1350 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)734.5×78×237 使用ガスKYB-250・G300PG300(ハイパワーボンベ) 火口径(mm)Φ55 熱量(kw)29.1(34.9)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

世界最薄シングルバーナー! BOOK型タフボディ 斬新な構造とデザインで、高機能かつコンパクトなボディを実現 収納時には厚さ25mmという薄さになるシングルバーナー V字の2枚のガードが遮熱効果と風防効果を発揮。 安全で効率的な燃焼を実現。 頑丈でパッキングもしやすい。
仕様圧電点火方式 付属品収納ケース、補助ゴトク 材質本体:アルミニウム+ステンレス、 火口:アルミダイカスト、 バルブ:真鍮 質量(g)380(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時/本体のみ:153×195×77、収納時:142×78×25 発熱量(kW[kcal/h])2.1(1800)(EA913BF-2使用時)、 1.7(1500)(旧EA913BF-1使用時) 燃焼時間(時間)約2.1(EA913BF-2・1本使用時)、 約2.6(旧EA913BF-1・1本使用時)
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

アルコールランプとほとんど同じサイズのガスバーナーです。 点火もワンタッチで、ガスを使用しているため強い火力を得ることができます。ガスの充填も簡単!カセットタイプのガスを充填するだけです。 ノブを回して押すだけで、簡単着火。炎の大きさも自由自在。 市販のカセットボンベからガスの充填ができ、大変経済的。 ガス管の必要がないので、テーブル上のどこでも利用可能。
1個
8,500 税込9,350
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス 寸法(mm)169×42×93 質量(g)約175 点火方式圧電点火方式 火炎温度(℃)最大約1400 燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53 発熱量(W)最大1900 着脱方式容器:押込半回転方式
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

製缶から充填、国内生産の日本製ボンベです。お得な12本セット(3本入×4パック)。
用途カセットコンロからバーナー、ヒーター、アウトドアなどに幅広く使えます。防災用、備蓄用。 質量(g)250 容量(g)250(×12本) 寸法(Φ×mm)68×198(単品) 使用ガスLPG
1箱
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ちょろ焼きHANDY、ちょろ焼きでか火GT-500E、KusayakiGT-100、KusayakiGT-100WPの専用カセットボンベ GT-7601はGT-7001より火力の強いタイプになります。
質量(g)1100 取付方式カセット式 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×205×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

P70-4125-01~04 ミニガスバーナーに、カセットタイプのガスを充填するのに便利な台です。
種別充填台
1個
800 税込880
4日以内出荷

超小型で強力な耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 トラスコ品番355-2127 イエロー 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 火口径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

電源不要!カセットコンロタイプでどこでも使える減煙カセットガスグリル。独自のXプレートとバーナーで煙を約55%軽減。カセットガスタイプで電源が無い場所でも使える。プレートフッ素コート加工で汚れがこびり付きにくく洗いやすい
用途カセットグリルとして。焼肉コンロ 焼肉プレート 煙 出ない 少ない 焼き肉グリル バーベキュー 卓上 アウトドア キャンプ レジャー 防災 スモークレス焼肉グリル 適合使用容器(ボンベ):クッキングファイヤー 質量(kg)2.3 安全装置圧力感知ガス通路遮断方式 使用ガスブタンガス 点火方式圧電点火方式 保証期間メーカー:1年 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×21.8×12.5 ガス消費量(g/h)約80(周囲温20 連続燃焼時間(分)クッキングファイヤーボンベを使用時:約3時間7 (※未使用の容器(ボンベ)を最大火力で全て使用した時の実測値(気温20-25度)
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に トラスコ品番202-3240 幅(mm)50 ブラック 高さ(mm)90 質量(g)45 奥行(mm)19 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 アズワン品番64-8666-23 火口外径(Φmm)14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。 カセットガスより充填可能です。 使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 寸法(mm)幅38×奥行18×高さ115~185 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)
材質LPG(液化ブタン) ゴールド 直径(Φcm)6.8 本体質量(g)360 高さ(cm)19.8
1セット(3本)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

火口が伸縮するので持ち運びに便利なうえ、安全に着火できるバーナーです。カセットガスより充填可能です。キャップ付きです。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。 トラスコ品番256-3287 長さ(mm)110~185 幅(mm)35 火炎温度(℃)1300 発熱量(kcal/h)80 燃焼時間(分)15
1個
2,398 税込2,638
欠品中

ガス器具や調理器具からの輻射熱や吹きこぼれを防ぎます。 ジュニアサイズのカセットコンロやカセットボンベタイプのシングルバーナーにも使えます。
仕様ソロ 材質表生地:アルミ蒸着シート、裏地:アラミド繊維 製品サイズ(mm)330×300
1枚
3,398 税込3,738
翌々日出荷

手のひらサイズのコンパクトバーナー。操作性に優れた火口ヨコ型モデル。 火口キャップ付きでアウトドアのチリ・ホコリからノズルを守る。 操作しやすい大型ガス調節つまみ。燃料は充てん式、カセットガスからの充てんもできる。
用途アウトドアの携帯ツールとしてストーブ・ランタン・焚き火の着火など。料理の焦げ目付け、簡単な凍結解氷、竹細工、藤工芸、時代焼き、アートクラフトなど各種ホビーに。 質量(g)40 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×19×90 点火方式圧電着火方式 火炎温度(℃)1300 火口径(mm)Φ14 充てんガス1.2g/h 発熱量(kW[kcal/h])0.09(80) ガス消費量(g/h)7
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウトドアから料理・DIYまで、さまざまな用途で大活躍!!炭の火起こしに、炙り料理に、ホビー・手工芸や模型に 燃料は、カセットガス!仕事場や家庭での使用が可能です。 ワンタッチ自動点火。逆さにしても使用できます。※約2分間の、プレヒート(ウォームアップ)が必要です。
用途カセットバーナーとして 材質ステンレス・耐熱ABS グレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×75×45
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン 本体質量(g)350
1本ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販のネジ式のガスカセットボンベで使用できるトーチバーナーです。 屋上などの補修時、プロパンを屋上に運ぶことなく、膨れ、切開などの補修ができます。
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷

テーブル直置き可能です。 2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています。 カセットコンロと同様の安全装置を採用しています。 底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です。
用途屋外での使用に、災害時に 質量(kg)6.9 トラスコ品番180-8013 材質鋼板+ABS樹脂 幅(mm)627 高さ(mm)409 奥行(mm)439 使用燃料イワタニカセットガス(別売) 発熱量(W)3300 アズワン品番64-8442-26
1ケース(2台)
59,980 税込65,978
翌日出荷