カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(62)
    • 継手(41)
    • ガス機器パーツ(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • カプラー(3)
    • 配管用ワンタッチ管継手(2)
  • 建築金物(4)
    • 締結金具(2)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ホースコネクタ(1)
  • オフィス家具(3)
    • キズ防止シート(1)
  • 制御機器(112)
  • 作業工具(53)
  • 空調・電設資材(31)
  • カー用品(21)
  • 卓上消耗品(20)
  • 家電(15)
  • 電動工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 自転車部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • トラック用品・パーツ(8)
  • 学童・教育用品(6)
  • 保管用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「カチット」の検索結果

446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型) 光陽産業ゴム管用ソケット(多重シール・SL自在型)光陽産業(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
エスロカチットS ソケット セキスイエスロカチットS ソケットセキスイ(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状ソケット使用流体水・温水(給水・給湯)
コネクタ タカギコネクタタカギ(30件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
クリップ LAMP(スガツネ工業)クリップLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイエスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>セキスイ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
エスロカチットS Eエルボ セキスイエスロカチットS Eエルボセキスイ(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状エルボ使用流体水・温水(給水・給湯)
エスロカチットS Eチーズ セキスイエスロカチットS Eチーズセキスイ(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。 従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。 音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。 床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。 現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
材質樹脂形状チーズ使用流体水・温水(給水・給湯)
ガス栓用プラグ 光陽産業ガス栓用プラグ光陽産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2135(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
エスロカチットS ユニオン セキスイエスロカチットS ユニオンセキスイ(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ユニオン使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類G
器具用スリムプラグ 光陽産業器具用スリムプラグ光陽産業(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ホースエンドをコンセント化してゴム管の抜けを防止する。 JIS S 2136(ガス機器用迅速継手)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途検査用/締め付け用仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース校正証明書付き
ポップアップバッグ ワイド E-Valueポップアップバッグ ワイドE-Value(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
しっかり自立、たたんでコンパクトなポップアップバッグです。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強高さ(mm)(伸ばした時)約310、(畳んだ時)約100加工撥水加工寸法(縦×横)(mm)約260×480
ポップアップバッグ SK11ポップアップバッグSK11(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ポップアップバックがさらに進化しました。強力スプリングで、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れることで、ゴミ箱やバケツとしても使用できます。 使わない時は、さっとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びも便利です。D環にショルダーベルトを取付け、肩掛け用としても使用できます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。仕様ショルダーベルト別売材質合成繊維耐荷重(kg)5まで
プレセット形トルクレンチ 東日製作所プレセット形トルクレンチ東日製作所(19件のレビュー)
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から13日以内出荷
設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
プレセット型トルクレンチ 9.5mm E-Valueプレセット型トルクレンチ 9.5mmE-Value(26件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース奥行D(mm)27
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(41件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ドットライナーノック コクヨドットライナーノックコクヨ(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
スリムでペン感覚!カチッと押して、サッと使えるノック式テープのり。 簡単開閉ノック式。カチッと押しサッと使えて、素早くのり付けでき、作業の効率化が図れます。 細かく塗れ、キレもよいミニドットタイプのりを使用。はみ出しや糸引きがなく快適です。 フリルカバーキャップ採用でペンケースやペン立てに収納した時、先端にゴミが付かず安心です。
テープ幅(mm)7テープ長さ(m)8仕様強粘着材質(本体ケース)R-PS、(つめ替えケース)R-ABS商品タイプ本体(つめ替えタイプ)
トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウトルクレンチ プレセット型 セットモノタロウ(484件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット
当日出荷
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に種類プレセット型ヘッド形状ラチェット形全長(mm)470差込角(mm)12.7精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)28~210最小目盛(N・m)1負荷方向主な用途締め付け用質量(kg)2.34付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース取扱説明書(1.3MB)
i-zucc シューズボックス 不動技研i-zucc シューズボックス不動技研
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
クローゼットに靴をしまえるシューズラック クローゼットにすっきり収納できる靴収納ラック。2個セット。キズやホコリから靴をガード。 カチッと音がするまであけると開けたまま留まり、出し入れラクラク。 オフシーズンやはかなくなった靴を整頓できます。半透明の蓋。お好みで上開きと下開きを選べます。 積み重ねたまま出し入れできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)単品/23.2×31.5×14(2段積み/27.7)材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-20内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)単品/20.7×29.8×13.4
ジャンピングバケット DENSAN(デンサン/ジェフコム)ジャンピングバケットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スプリング式でパッと開いて、しっかり自立するバケット。 コンパクトに折りたたんで収納。 折りたたみ時はバックルでカチッと固定。 現場でのごみの収集に。 資材や道具の運搬・収納に。
マモルーム ダニ用 取替えボトル アース製薬マモルーム ダニ用 取替えボトルアース製薬(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(45mL)ほか
翌々日出荷
お部屋まるごと予防空間 不快なダニからお部屋を守る スイッチONするだけで、超マイクロ粒子がお部屋のすみずみまで広がる ダニアレル物質の生成を抑制※1週間使用し続けることで、ダニアレル物質(ダニ排泄物)の生成を抑制。使用環境により、効果は異なります。 ダニを無力化するので、掃除機で除去しやすくなる ダニがはい上がらないので表面にいなくなる 常に成分が供給され続けるので効きめが安定 トランスフルトリン+天然精油(ラベンダー油)
用途(1)ボトルのキャップを回し、キャップが芯に触れないようにゆっくり真上に引き抜いてください。 (2)器具(下)の三角印をLOCKからOPENにスライドさせ、器具(上)をまっすぐ持ち上げてください。 (3)ボトルを器具(上)の下方よりカチッと音がするまで確実に差し込んでセットしてください。その際、器具上部の蒸散口の中を見て、黒色の芯がリングヒーター(銀色)に触れないようにしてください。 【!】蒸散口のある方が器具(上)です。上下逆に使用すると液漏れ等の可能性がありますのでご注意ください。 (4)器具(下)を下方より確実に押し込んでください。 (5)器具(下)の三角印をOPENからLOCKにスライドさせてください。 (6)プラグをコンセント(家庭用100Vの電源)に差し込みスイッチを入れてください。しばらくすると薬剤が部屋中に揮散を始めます。【!】電源コードに重いものを載せたり、機器にはさまないでください。 【取替え方法】ボトルを必ず下にしてまっすぐ下方に引っぱってください。外しにくい時は、スイッチを入れて30分ほど器具を温めてから外してください。残液量が「おとりかえライン」になったら、ボトルを新しいものに交換してください。 【マモルームラインナップ】蚊用・ダニ用:取替え時には、どのボトルでもお好みに応じて使えます。
クルりんフック(面ファスナー式テープ付) ニッサチェインクルりんフック(面ファスナー式テープ付)ニッサチェイン
399税込439
1個
当日出荷
面ファスナー式テープとプラスチックフックが一体化した便利商品です。耐久性に優れたポリカーボネート製のフックです。1.固定タイプ、2.回転タイプ(ミニフック付き)、3.回転カラビナタイプがあります。固定タイプはテープの長さ調整ができます。回転タイプとカラビナタイプはフック部が360度回転するので横・縦・斜め方向に取りつけできます。テープ固定部はすべり止め付き仕様なのでフックがズレにくいです。カラビナタイプは「カラビナ型、荷物が落ちない」と「フック型、荷物が取り外しやすい」2通りの掛け方が選べます。フック部の可動部をフックの奥に「カチッ」とはめ込めば可動部が固定されフック型になります。
用途台車・カーゴ車・車内・クローゼット等のパイプ部分に取りつけで荷物のフック掛けに。パイプ等にフックを引っ掛けて使用すれば面ファスナー部分で配線コード等の結束にも便利です。フック部使用荷重目安:約3kgf参考使用荷重(kg)約3材質(テープ)ナイロン材質(フック)ポリカーボネート
スーパープロレーシング SP-R WAKO'S(ワコーズ)スーパープロレーシング SP-RWAKO'S(ワコーズ)(10件のレビュー)
4,080税込4,488
1本(500mL)
当日出荷
競技用ブレーキフルード 競技用に開発された非鉱油系のブレーキフルードで、DOT5.1規格のドライ沸点及びウェット沸点を大幅に上回る性能を持ちます。 カチッとしたブレーキタッチと高いコントロール性を長時間維持できます。 2輪、4輪を問わず、数々のレースで実績のあるレーシングブレーキフルードです。 公道走行可。
容量(mL)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5L危険物の性状水溶性
ホットプレート やきやき 象印マホービンホットプレート やきやき象印マホービン(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA)消費電力(W)1350コード長さ(m)2.5本体質量(kg)約5.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×38×11アズワン品番64-9292-07内寸(幅×奥行×深さ)(mm)48.4×31.8×2.6
LEDフラットランプ Panasonic(パナソニック)LEDフラットランプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS規格GX53口金ソケット対応。 カチッとはめて、クルッとまわす。 簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。 LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。
高さ(mm)27質量(g)220外径(Φmm)205定格寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否不可配光タイプ拡散
ヘルメット用ライト取付パーツ オーム電機ヘルメット用ライト取付パーツオーム電機(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ヘルメットにカチッとはさむだけ 360度ライト角度調整可能
取付可能寸法(mm)ライトの直径:約Φ10~35
液化窒素取出装置 クライオジェット用部品 ジェック東理社液化窒素取出装置 クライオジェット用部品ジェック東理社
7,298税込8,028
1個
当日出荷
収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組 be worth style(ビーワーススタイル)収納ボックス 奥行53cm 2個/3個/4個組be worth style(ビーワーススタイル)
4,398税込4,838
1セット(2個)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
中身の透けないプラスチックタイプ、クローゼットに最適な奥行き53cmの引き出し式収納ケース。靴下や下着、ハンカチのような小物をすっきりしまえる浅型Sタイプ。深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。
用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ材質ポリプロピレン
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ゴミ分別チリトリ 千吉ゴミ分別チリトリ千吉
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
集めたゴミの中に混ざった細かい砂や土、水などを、傾けるだけで簡単に分別ができます。砂利と落葉などのゴミを分別できるスリット付きです。軽くて丈夫、大型でいっぱい入ります。ガーデニングや屋外の清掃に最適です。ホーキをカチッとセットでき、保管、持ち運びに便利です。
用途チリトリ。仕様スリット付材質本体:PP質量(g)約500種類三つ手ちりとり繰り返し・詰め替え2
モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセット トップ工業モンキ形/ラチェット形グリップ付トルクレンチセットトップ工業
33,980税込37,378
1セット
当日出荷から翌々日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。 ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。 作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。 自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。 予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。 手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。 また主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。 ヘッドとハンドルが分離でき、反転しての取付が可能で、振り幅30°と小さい為、限られたスペースでもスパナのような取り廻しができます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に負荷方向仕様ケース付精度モンキ形±4%、ラッチェット形±3%
インジニオ・ネオ 専用取っ手 T-fal(ティファール)インジニオ・ネオ 専用取っ手T-fal(ティファール)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
片手でカチッとワンタッチ。ティファール独自の3点固定でしっかりフィットして、抜群の安定感。 過去に発売したアイテムを含むすべての「取っ手のとれるティファール」に使用できます。
質量(g)190材質フェノール樹脂スカーレット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×45×47
板ラチェットめがねレンチセット KTC板ラチェットめがねレンチセットKTC
11,980税込13,178
1セット(3本組)
当日出荷
強力な板バネにより「カチッ」「カチッ」と小気味よい連続音を発し、ラチェット作業ができます。頭部は薄形、めがね形状で狭い所の作業に適しています。
トラスコ品番807-0671セット内容・板ラチェットめがねレンチ(RM-10[六角]×12[六角]、12[六角]×14[十二角]、14[十二角]×17[十二角])質量(g)640送り角度(°)20
トーヨー オートポンプ 三宅化学トーヨー オートポンプ三宅化学
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
マグネット付き電動灯油ポンプ。カートリッジタンクの給油口にカチッと取り付け。自動停止機能付き。単一形アルカリ乾電池2本使用。※乾電池は付属しておりません。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン質量(g)256外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×5×74
デカ文字音響錠 ツチノデカ文字音響錠ツチノ(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイヤルを000にセットすると左方向にしかダイヤルが回転しないので、番号合わせが簡単です。 ダイヤルを回すと「カチッ」と音が鳴りますので、見えにくい場所などでも番号合わせが簡単です。
用途ポスト、下足BOX、倉庫等の戸締まりにロックダイヤル式材質(吊)鉄:ニッケルメッキ材質本体(亜鉛ダイカスト)・ダイヤル(亜鉛ダイカスト)
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(743件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プレセット形トルクレンチ(左右ねじ用)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本
当日出荷
トルク能力範囲のトルク値の中から希望するトルク値を、あらかじめセットするトルクレンチです。 設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。 トルクレンチ本体を反転させることで左ねじ締付けが可能です。
用途大型車両、建築土木、産業機械、造船、プラントなどの締付けに。種類プレセット形精度(%)±3負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、メタルケース校正証明書付き
エスロカチットS メスねじアダプター セキスイエスロカチットS メスねじアダプターセキスイ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状メスねじアダプター種類ワンタッチ管継手使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類Rc
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料(0.9MB)研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147質量(kg)2.5(バッテリー含む)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安長さ(mm)376幅(mm)117高さ(mm)147砥石径(Φmm)100
...