アメ底タイプの定番カックス
室内履きやちょい履きに最適
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ
種類作業靴
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約270(26cm)
足幅2E
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプで、外履き・内履きどちらでも使えるカックスシューズ。22.5cm~28cmまで幅広いサイズに対応しています。センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。土や小石がつまりにくい薄型ロール底。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
標準質量(g/片足)240(26cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
非常に軽量です。
デッキ底使用ですべりにくい
足入れ口に平ゴム付で着脱が楽々。
スリッポンタイプ
種類作業靴
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約295g(26.0cm片足重量)
RoHS指令(10物質対応)対応
定番のデッキシューズ
室内履きやちょい履きに最適
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプなので、脱ぎ履きが多い方にもおすすめ
種類作業靴
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約250(26cm)
足幅2E
脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプで、外履き・内履きどちらでも使えるカックスシューズ。22.5cm~28cmまで幅広いサイズに対応しています。センタースリット部分にゴムになっていて脱ぎ履きしやすいスリッポンタイプ。土や小石がつまりにくい薄型ロール底。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア スポーツ
色ホワイト
標準質量(g/片足)240(26cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
軽くて滑りにくい。
簡単に洗える親切設計の、ありそうでなかった上履き型室内履きシューズ。
メッシュ素材で通気性抜群。
滑りにくいソールと脱ぎ履きしやすいつくりで、室内作業用にぴったり。
安心の日本製。
材質合繊(ダブルラッセル)
足幅2E
標準質量(g/片足)165(23cm)
材質(底部)ベステック
こんなお得な商品も!

コックシューズ 厨房用
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
・靴底
水と油に強くすべりにくい。
屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。
耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。
ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。
ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。
大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。
靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。
・甲被
防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。
屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。
つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止
柔らかく肌触りが良い。
撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。
・中敷
水洗いができて衛生的。
冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。
耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。
抗菌、防臭加工。
厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。
・その他
ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか)
清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)
足幅3E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)
材質(ソール)ポリウレタン
機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性
RoHS指令(10物質対応)対応
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(中敷)ポリウレタン
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

たびのような作業靴
モノタロウ
¥819
税込¥901
足袋の様な履き心地!。履いた人になじむ快適シューズ!。通気性に優れています。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿混
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)280(26cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
足袋のようなはき心地の作業靴です。
布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。
用途建築・土木・農作業など
色ホワイト
足幅2E
材質(アッパー)綿
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)250(26cm)
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
シンプルなデザインのメンズ向けスポーツシューズ。軽いので歩きやすい。
アッパーにはメッシュ素材を採用。
お手頃価格の上、ワークシューズとしてもタウンシューズとしても使える優れものです。
形状ローカット
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(アッパー)合成繊維+合成皮革
種類作業靴
靴タイプスニーカー
標準質量(g/片足)250
材質(底部)合成底
RoHS指令(10物質対応)対応
たびぐつタイプのお値打ちな作業靴。
足幅2E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)250
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
底ゴムに日本製ゴムを使用しているので、抜群のグリップ力。
地下たびの金型をベースに作成しているので、抜群のフィット感。
疲労感を軽減する衝撃吸収ゴムをカカト部に使用。
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿100%
材質(ソール)天然ゴム
標準質量(g/片足)260(26cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
足幅3E
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)合成樹脂
標準質量(g/片足)197(26.0cm)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に最適。通気性バツグンのメッシュ素材。
足幅3E
種別スニーカー
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約370(Lサイズ)
機能通気性
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
通気性が良いニット素材に、はっ水加工を施した汚れが付きにくい軽作業靴です。原反漬け込みによるはっ水加工で水をはじき、汚れを軽減します。柔らかでラフな履き心地のカップ式インソールはハニカム(裏面穴あき)仕様で、踵部6mm・つま先部4mmの極厚EVA素材です。底付けには剥離強度が強いインジェクション成型方式を採用しています。床に靴底の色がつかないよう白い靴底を採用してます。
形状ローカット
機能軽量、はっ水、カップインソール
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)なし
材質(アッパー)ポリエステル+PVC
靴タイプスニーカー
種類作業靴
足幅3E
材質(ソール)PVC
標準質量(g/片足)320
ジャストフィットの履き心地、カカト部衝撃吸収ゴム入り。
すり減りにくい外底。
静摩擦から動摩擦への移行がスムーズで転倒しにくい。
耐滑性は労働安全衛生総合研究所技術指針に定める耐滑性能最高区分である区分4以上に適合する滑りにくさ。
足幅2E
形状ローカット
種類作業靴
材質(アッパー)綿布
材質(ソール)合成ゴム
標準質量(g/片足)約310(26cm)
機能カカト部衝撃吸収ゴム入り、耐滑性
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
かかとが踏めて脱ぎ履き楽々で作業できます!
屋内外両方に使えます
種類作業靴
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約270(26.0)
足幅3E
材質(先芯)なし
ワイヤーで組んだ簡易のシューズラックです。
シンプルなデザインなので設置場所も省スペースになります。
用途玄関付近の靴収納、シューズ収納などに
段数4段
材質スチール(粉体塗装・クロームめっき)
幅(mm)約545
質量(kg)約3
色シルバー
高さ(mm)約973
奥行(mm)約232
棚板高さ(mm)約210
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
収納の目安約8足(靴)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
たっぷり収納できる10段タイプ靴棚玄関収納たっぷり収納できる10段のシューズラック。
スリム場所を取らない省スペース設計。
段数10
材質棚板:ポリプロピレン、支柱、キャップ:ポリスチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.7×30.5×166
細部に至るまで使いやすさを追及した小型カッター。
刃の露出度が細かく設定できるオートロックスライダーで、細工刃の装着も可能。
手の中でホールドしやすい薄型の形状で、快適な作業が可能です。
クリップは二つのツメでしっかりロックし、 不意に外れるというトラブルもありません。
左右両用です。
色イエロー/ブラック
トラスコ品番431-6053
質量(g)23
適合替刃オルファカッター替刃(小)、ステンレス替刃(小)、特專黒刃(小)、細工カッター替刃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
マグカップやグラス、灰皿など、小物に対応できる小さいサイズが中心となっています。
色ホワイト
材質白Eフルート段ボール
本体は柔軟な軟質塩化ビニールを使用。
電線引出部の断線を防ぎます。
使用する電線径に合わせてカットし、使用します。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モーターなど)の電線引出部など、各種用途に
材質(ねじ部)ポリカーボネート、(ねじ、プレスナット)鉄、(ロックナット)ナイロン66、(本体)軟質塩化ビニール
色黒
使用温度範囲(℃)-25~70
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類非照光式
ボタン形状丸(平形)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
ボタン部寸法(mm)Φ24
仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
材質丸リング:樹脂製
規格UL、CSA、TUV
フレーム丸フレーム
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
定格周波数(Hz)50/60
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~80
絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式モメンタリ
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
開放熱電流(A)10
耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)1000
相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
こんなお得な商品も!

マグネットシート 強力タイプ 粘着テープ付き
モノタロウ
¥259
税込¥285
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)25
特性強力
テープ厚さ(mm)4
テープ長さ(m)0.2
トラスコ品番415-2221
材質ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)200×25×4
吸着力(N)60
最大荷重(kg)2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
片面が粘着剤、片面が異方性強力マグネットシート。掲示物やボックスの裏にはって、スチール面に貼れます。ハサミやカッターで好きな長さに簡単にカットできます。
用途裏面に粘着素材が付いたマグネットシート掲示したい物の裏に貼ってスチール面にピタっと設置できます。
色白/マグネット色
仕様粘着付
材質異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)1
高さ(mm)1000
タイプ強磁力タイプ
テープ長さ(m)1
吸着力(N)0.88 N(1cm2あたり)
磁束密度(表面)610G
こんなお得な商品も!

カッター 特大
モノタロウ
¥428
税込¥471
刃の反りが少なく強靭な特大H刃を装着。
特大サイズながら滑らず握りやすさを追求したX(エックス)デザインのラバーグリップにより抜群の使いやすさを実現。
規格H型
色イエロー/ブラック
トラスコ品番322-9858
質量(g)142
適合替刃・カッター特大H刃(HB5B、HB20K)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に。工作やDIYに
規格A型
色(本体)オフホワイト
トラスコ品番395-8086
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)23
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10
適合替刃A型替刃
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。
作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。
テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
軽くて破れにくい!ハードな作業環境、ハードな動きを強力にサポートするため擦れやすい肩、膝に耐久性の高いオックス素材を使用。雨の日の作業から日常まで幅広く使える防水レインスーツです。フードは2段階調整機能付きヘルメット対応フードです。フードは着脱可能で、周りが見えるよう、かぶったときの目の高さに透明ビニールを付けました。軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。パンツの裾口は、ドット釦で2段階に調節可能。夜間も安心な背面に反射テープ付き。上下とも裏メッシュ仕様で、ムレやベタツキを緩和します。耐水圧15,000mm。
用途雨の日の作業など
耐水圧(mm)15000
素材表地:ポリエステル100%(裏面:PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100%(上下メッシュ)
Boa(R)システムを採用し、フィット性を高めたハイカットタイプ。靴底のかかと部には、アシックスのスポーツシューズにも採用している衝撃緩衝材「GEL(ゲル)」を搭載し、クッション性を高めています。また、足のアーチを支えて、かかとの内側への倒れ込みを抑える立体形状のSRB中敷を採用しているため、足への負担を軽減します。
油で劣化しにくい耐油性ラバーを使用しています。
仕様インナーソール:取替え式
質量(g)約490(26.5cm)
種類セーフティーシューズ
規格JSAA_A種認定
適合品番中敷:1273A008、1273A007
材質(底部)ゴム底
足囲3E相当
こんなお得な商品も!

レインスーツ 高機能
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
ワイドフード
視界良好クリアガード
ワイドポケット
ダブルフラップ
袖口マジック調節
腕まくり調節
ジャケット裾、パンツウエストにスピンドル調節
袖裏地には肌触りの良いマイクロメッシュ
パンツ裾マジック調節
軽量
透湿
セット内容上下
混率(%)表:ナイロン100/ウレタン透湿コーティング、裏:ポリエステル100/メッシュ
耐水圧(mmH2O)10000
透湿度(g/m2)2000
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】
【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】
【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。
紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。
一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。
オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。
オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。
紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
質量(kg)13
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656
安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ
電源コード(m)1.4
連続使用時間(分)10
細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5
細断寸法(mm)4×34
投入口幅(mm)218
細断形状クロスカット
関連資料シュレッダー一覧(0.31MB)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656
細断可能物CD/DVD、カード
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 事務用 160mm
モノタロウ
¥119
税込¥131
フィットカット Fitcut イージーグリップ鋏は扱いやすさを追求した左右対称グリップ。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右対称形状なので握る方向を選びません。より日常で気軽に使える形のはさみです。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。安全のため刃先を丸くしています。
長さ(mm)176
刃渡り(mm)65
板厚(mm)1.8
従来のPP容器と比較して、トップレベルの高透明度を誇ります。
さらに、成形時に延伸が適度に付加されるので強度にも優れ、薄肉化によって軽量化と省資源化も実現。
また、PP樹脂ならではの耐熱性、シール性も大きな特長です。
材質PP
商品タイプ本体
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(平形)
端子形状ねじ端子
フレーム丸フレーム
動作方式モメンタリ
端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)-40~+80
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
機械的耐久性500万回以上
電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上
短絡保護装置Fuse 15A
条件付短絡電流1000A
定格インパルス耐電圧(kV)6
汚染度(使用環境)3
耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
ボタン部寸法(mm)Φ24
細かいホコリの除去に最適なプロ仕様の除じんクロスです。
あらかじめカットされたシートが、取り出しやすいボックスに入っています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル
カットして、貼り付けるだけで結露をガード!
ボックスの大きさに切り、防露壁のボックス裏面や配管部壁面に貼り付けてください。
30倍発泡で空気に近い熱伝導率です。
材質30倍発泡ポリエチレン粘着シート
寸法(mm)1000×1000
熱伝導率(W/mk)0.031
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ