ハンドル付きなので取扱いが便利です。
材質磁製
耐熱温度(℃)1000
耐熱温度(℃)1050(常用)
化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
耐熱温度(℃)1100
化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
持ち手との溶接部は全周溶接で、しっかりとした丈夫な使い心地です。
材質SUS304
材質(柄部)SUS304
材質直鎖型PE(ポリエチレン)
化学組成Al2O3/44%、SiO2/46%
耐熱温度(℃)1100
柄付きでハンドリングが容易です。
耐熱温度(℃)1000
化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
化学組成Al2O3/95%、SiO2/3%
耐熱温度(℃)1600
厚さ(mm)4.0
こんなお得な商品も!

カンロ杓子 18-8 ステンレス
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)190
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
こんなお得な商品も!

白棒 67g
モノタロウ
¥399
税込¥439
研磨力を重点にし、しかも曇りのない光沢が得られます。
用途銅めっき、アルミニウムステンレス等の仕上げ用
適合材銅めっき、アルミニウムステンレス等
質量(g)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×60×40
1個
¥1,758
税込¥1,934
当日出荷
直径(Φmm)ハンドル部:25
深さ(mm)90
穴径(mm)6
関連キーワード