携帯に便利なコンパクトサイズながら、幅広い用途に使える万能ナイフです。別売のフックS刃の装着も可能。本体に替刃を1枚内蔵。
色イエロー
トラスコ品番436-0281
質量(g)39
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)112×33×18
適合替刃XB108S、XB108F
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
こんなお得な商品も!

折線なし替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥449
税込¥494
刃幅(mm)18
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
こんなお得な商品も!

セーフティカッター
モノタロウ
¥359
税込¥395
刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。
色イエロー
トラスコ品番360-0670
材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂
質量(g)72.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24
適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。
刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm)115
トラスコ品番360-7488
質量(g)50
適合替刃・カッタークラフトナイフL型替刃(XB34)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
刃幅(mm)9
材質(刃)合金工具鋼
刃厚(mm)0.38
刃長(mm)80
刃の前後が使える台形刃
材質(刃)SK-120
トラスコ品番360-7241
適合本体新サブナイフL型、セーフティカッター
質量(g)35
刃厚(mm)0.6
寸法(幅W×長さL)(mm)17.5×72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
こんなお得な商品も!

替刃 大 カッター用
モノタロウ
¥119~
税込¥131~
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。
穴あき防止プレート付き。
キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。
トラスコ品番360-7283
質量(g)24.5
適合替刃XB57
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
高硬度チタンコート折れ刃式カッターナイフ。
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍※持続します。
※メーカー試験結果:一般的カッター刃(チタンコートなし)との比較
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
手でしっかり握れる3D形状設計。上下に貼り付けたラバーにより滑りにくくなっています。
材質(刃)炭素工具鋼+チタンコーティング
Sliceセラミックカッター安全安心構造カッターです。刃先がラウンド構造で怪我や労働災害発生の予防・対策に最適です。刃は100%ジルコニアセラミックを利用しているため、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐摩耗性があり、長持ちします。また、水に濡れても錆びないので、刃先の洗浄も可能です。10479は、グリップ部を握るだけで簡単かつ安全にカットができるカッターで、ケーブル・ワイヤーのカットや枝切りなどの作業に最適です。カット後の切削物の断面も綺麗に仕上げられます。本体には刃先ロックボタンが付属していますので、収納時も安全に保管できます。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれています。両端刃先構造のため、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
用途切断作業。電線ケーブル・木の枝・茎・PPバンド等に。
トラスコ品番453-5444
材質本体材質:熱可塑性エラストマー、グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスチール、ステンレススチール、刃材質:セラミック
全長(mm)245
適合替刃10523・10524・10525・10526・10528
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様ブリスターパック入り、対応刃:BM-1P・2P
付属品BM-1P・BM-2P刃各1枚付
刃厚(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
5日以内出荷
カッタ-・替刃10枚入・ペンなどが一度に差せる3イン1
材質ポリエステル(1680+600デニール使用)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)230×80×60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様ノンコート
トラスコ品番370-1435
材質微粒子超硬
刃数1枚
全長(mm)60
先端角(°)90
面取径(mm)0.05~3
シャンク径(mm)3
刃径(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ロープ・コード・撚糸の切断を行う電熱カッターです。置型なので両手を自由に使えます。切断面が熱により溶着され、ほつれ止めとなります。細いものは束ねてカットも可能
用途ロープ・組紐コード・糸などの切断、切断面の溶着加工
セット内容本体、刃×1枚
質量(kg)約4.8
電圧(V)100
消費電力(W)100
コード長さ(m)1.4
本体寸法(mm)150×150×260
刃渡り(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
ユニファイおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじユニファイねじ
ユニファイめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじユニファイねじ
メートルめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
メートルおねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途おねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPTF。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用
材質超硬合金
タイプ管用テーパねじNPTF
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじ管用テーパねじ
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPT。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用
材質超硬合金
タイプ管用テーパねじNPT
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじ管用テーパねじ
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。
滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。
用途に応じて便利に使えるツメを装備。
色ブラック/イエロー
刃厚(mm)0.2
適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
刃先がラウンド構造で、怪我や労働災害の予防・対策に最適です。
刃先の構造はfinger-friendly(フィンガーフレンドリー)で商標登録済みで、全世界で特許の申請・取得も行っています。
手で刃先に触れても安全
労働災害や怪我をの予防・対策が可能
刃の素材が100%酸化ジルコニウムセラミックなので、錆びない
耐摩耗性が金属刃の約11.2倍
替刃交換回数の減少、怪我や労働災害の抑制によるコスト削減
非電導性、非磁性
化学的不活性、耐薬品性
非発火性、1600℃まで耐熱
オイルコーティングやメンテナンス不要
廃棄容器不要(一般廃棄物)
全製品左右両利き対応
10564は、刃先を出すためにボタンを引いたり押したりする必要があり、作業中に指に疲労が溜まりやすいという従来のカッターの構造に注目し、本体を握るだけで刃先が出るようにしました。
エルゴグリップ式 スマート収納テクノロジーにより、切削表面から刃先が離れると、本体を握っている状態でも、刃がj動的に本体へ収納される安全設計となっています。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
段ボールの開梱、芯入りワイヤーを剥く作業、PPバンドのカット、その他一般用途でもご使用いただけますので、初めてセラミックカッターをご使用予定の方にオススメの製品です。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10526)の刃が組込まれております。
刃先の向きを変えることで、左右両利き対応となります。
また、両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2度ご利用いただけます。
刃先は交換可能で、別売りの10526(ラウンド刃先)、10528(鋭角刃先)が対応型番となります。
替刃の交換は工具不要で簡単に行えます。
用途カッターナイフ
材質(刃)セラミック
寸法(mm)167.00×63.00×19.50
質量(g)73
材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール(POM)、 カーボンスチール
色ブラック
材質HSS
切刃形状1枚刃
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
刃数が一枚刃でマシニングセンタでの使用に適しております。
材質HSS
刃数1
シャンク径(Φmm)12
先端角(°)90
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用
材質超硬合金
タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)
山数14
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじ管用平行ねじ
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない薄刃の特専黒刃ロングを装着した小型カッターです。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7674
質量(g)28
刃厚(mm)0.3
適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中型刃カッターです。
刃は切り口が目立たない超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際ブレにくいのが特徴です。
丈夫な全面焼入ブレードホルダー。グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番342-8729
質量(g)33
刃厚(mm)0.2
適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
適合チップCVK(H)T0502…
RoHS指令(10物質対応)対応
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
用途平面加工・肩削り加工・溝加工用。斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
適合チップCVK(H)T0502…
RoHS指令(10物質対応)対応
省資源・節電コンセプト。4または2コーナー使いによる高い経済性。ポジ形状ブレーカーによる所要動力の低減。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
用途肩削り加工/溝削り加工用。鋼、鋳鉄、ステンレス鋼および難削材用。
適合チップLDM 08T204R /SDM 06T204
RoHS指令(10物質対応)対応
丸穴の面取り、皿小ねじ、ボルトの取り付け穴および面取りに使用できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
斬鉄丸鋸盤FullStar225用の交換丸鋸刃ハイス製(1枚)。
材質ハイス
山数220
適合材鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
高精度な切れ刃形状で、良好な90度肩削り加工が可能です。
用途平面加工用・肩削り加工・溝加工・斜め沈み込み加工・ヘリカル沈み込み加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード