配線ダクト専用のクリッパーで、電線引出口のカットがワンタッチでできるのが特長です。特に底部の切断には従来ニッパー等で何度も横から刃を入れて切断し、その後をヤスリ等で仕上げていましたが、ダクトクリッパーで切断すれば高さ80mmまでのダクトの切断がワンパンチで行うことができます。刃の突起部をダクトの横より使用することにより、ダクトの高さに関係なく、自由にカットすることができます。
用途塩ビダクトの電線引出口切断専用工具です。
全長(mm)260
質量(g)475
刃幅(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
配線ダクト80mm幅までが、軽く切断できます。
ラチェット回数を3回に増やし、刃先にRを付けて、より軽い力での切断が可能。
用途ケーサー(合成樹脂線ぴ)JIS1号、2号、通信モールの寸法切りや45°斜め切断。
ワゴンモール、配線ダクトの切断。
切断能力(mm)最大幅80
トラスコ品番337-8977
全長(mm)255
質量(g)430
刃開き(先端)(mm)85
有効刃長(mm)92
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
安全に作業ができる安全ストッパー付。
用途切る作業に
材質アルミ合金
質量(g)630
寸法A(mm)290
寸法D(mm)18
寸法B(mm)106
寸法C(mm)22
サイズ(mm)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。
ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
ハンディサイズの切断工具です。
ダクトやカバーの切断がスムーズに行えます。
刃の交換が可能です。
用途ダクト、ダクトカバーの切断
トラスコ品番828-1475
長さ(mm)211
質量(g)396
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
刃部を硬質および軟質プラスチックの切断に最適な形状としたプラスチック切断用ツールです。
受け部の凹部と付属スライドカバー・付属直角アタッチメントを併用することで配線ダクト・端子台カバー等各種プラスチック材料の切断が容易に行えます。
用途配線ダクト、端子台カバー、通信モール他各種プラスチックの切断。
トラスコ品番322-0818
全長(mm)270
質量(g)436
刃長(mm)115
1丁
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい!
受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など
全長(mm)285
付属品角度付け切断用アタッチメント
トラスコ品番303-6111
質量(g)535
刃長(mm)110
切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号
刃開き(先端)(mm)62
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。樹脂製品の切断。
仕様ソフトカバー付、バネ付
トラスコ品番400-5368
全長(mm)250
質量(g)530
寸法a(mm)55
切断能力(mm)樹脂Φ8
刃幅(mm)21.5
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
樹脂モールのコーナーカットが可能!!
4段階の角度調整可能です。
(90、75、60、45°)
用途モール、ホース、生木、ロープ等20mmまで切断可能
材質(本体)亜鉛合金、(刃部)炭素鋼SK5、(柄部)PVC、(ガイド部)アルミ合金
幅(mm)約102
全長(mm)約222
質量(g)410
全高(mm)約60
角度調整範囲90、75、60、45°
刃渡り(mm)70
最大開口径(mm)55
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
てこの原理により力を最大限伝えます。新開発の効率のよいブレード形状。ケーブルダクトや厚さ4.0mmまでのプラスチックを切断することができます。
質量(g)535
切断能力(mm)最大4.0
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
100mm高さまでの配線ダクト側孔(配線孔)の柱部を切断することが可能です。
ハンドル部にスプリングが付いていますのでハンドルを戻す必要がありません。
刃部はクイキリタイプのため、切断面が滑らかです。
パワー倍増方式で小さな力で簡単に切断できます。
用途配線ダクト側孔(配線孔)の柱部の切断。
その他樹脂製品の奥深い個所の切断。
トラスコ品番322-0672
全長(mm)327
質量(g)460
刃幅(mm)18.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
配線ダクトの開口作業が簡単に行えます。
奥深い箇所のゲート切断ができます。
用途配線ダクトの開口作業。
樹脂製品の切断。
全長(mm)250
トラスコ品番342-9270
質量(g)470
寸法a(mm)65
切断能力(mm)樹脂Φ8
刃幅(mm)21.5
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
強力タイプのメリーカッター
用途プロテクタ・通信モール
ゴム・ウレタン・ナイロン等各種ホース
内装用定木類
ロープ(金属以外)
ベルト・皮革類
樹脂板
動物の骨等
電線(芯線がより線の銅線に限る)
テープ・リボン線
樹木の剪定
全長(mm)210
トラスコ品番111-1582
種別カッター
質量(g)310
適合替刃・カッターX10
刃開き(先端)(mm)39
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
フリーラチェット機構により、より軽い力で軟材が切断できます。
用途あらゆる軟材の切断に!!(プロテクター、ワゴンモール、撚り線、パイプ)
全長(mm)230
トラスコ品番337-8993
質量(g)213
刃長(mm)65
切断能力(シリコンホース)Φ25まで、(配線ダクト・通信モール)幅40mmまで、(ワイヤープロテクター)1~4号、(塩ビパイプ)Φ18まで
刃開き(先端)(mm)34
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開口。
モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できるワゴンモール用カッター。
片手でワンタッチ開口。
45°斜め切りも正確に、簡単に切断できます。
適合ワゴンモールOP-3型~OP-10型
全長(mm)317
質量(g)666
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
35mmの奥行のあるエンドニッパです。
用途奥深い位置の樹脂ゲートの切断作業。
全長(mm)190
仕様ソフトカバー付、ばね付
トラスコ品番368-9000
質量(g)220
切断能力(mm)(ABS樹脂)3
1丁
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
用途モール・ホース・生木・ロープ等20mmまで切断可能
全長(mm)205
質量(g)220
刃長(mm)45
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
関連キーワード