方眼目盛付きでレイアウト作業やライン引き作業などのスピードアップが図れます。
カッティング面にステン鋼付で、カッターの刃が食い込みません。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様方眼目盛付伸縮率:1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質本体:アクリル、カッター面:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
定規を傷めないステンレスガードつき。
用途カッティング用
目盛仕様cm目盛/ピッチ:1mm
材質(本体)アクリル
色(本体)スケルトン
目盛り付で寸法取りにも使えます。
平行ライン・垂直ラインの線引き作業にも使えます。
片側(カッティング面)にステン鋼付で、カッターの刃がくい込まずスムーズにカットできます。
厚さ(mm)5
直線引き、溝引き、カッティング作業に使える多機能スケール!
大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすい。
紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすくなっています。
中央を0とした中央基点目盛で、左右への寸法割り振りも簡単です。(AS-30、AS-60、AS-100のみ)
貼付式滑り止めシート(AS-15除く)、溝引き用溝付き。
用途線引き、カッティング作業、寸法測定に。
寸法(幅W×厚さ)(mm)35×5
ピッチ(mm)上段/1
材質アルミ(A6005)
目盛仕様快段目盛
厚さ(mm)3
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。
定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。
押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。
尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。
大工さんに便利な尺相当目盛付です。
大きく鮮明な目盛数字を採用しました。
軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム
目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
大きくて鮮明な目盛数字を採用。
軽くて錆びずに丈夫で。
危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。
裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。
目盛仕様メートル目盛
材質アルミ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。
背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。
黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。
高さや深さが測れる、端面0基点。
計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2
材質アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規
プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ
強度に優れた空中リブ構造を採用
ミリ単位の目盛付。定規として利用できます
底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します
ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線
ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入
こんなお得な商品も!

直線定規(樹脂製)
モノタロウ
¥89~
税込¥98~
レイアウト作業に最適です。線引き作業に最適です。
用途レイアウト作業、線引き、長さ測定等に使用するスケール
仕様1℃の変化で1mmに対して7~8×10-5mm伸縮
材質アクリル樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

pH試験紙 ロールタイプ
モノタロウ
¥676~
税込¥744~
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7
タイプロールタイプ
長さ(m)5
材質(ケース)プラスチック
強度と耐久性に優れた、ステンレス製スケール。デザインやカッティング作業に幅広く使えて便利。デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業と用途に合わせて選べる4つの長さ。(15cm・30cm・60cm・100cm)。両側に目盛り付きで使いやすく、用途に合わせた精密な計測が可能です。端を基準に計測できる、便利なゼロスタート直尺定規。文字・数字や表面の仕上がりがきれいで見やすい。ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)。ビニールケース入り。JIS規格品
仕様ビニルケース入り、JIS規格品
材質ステンレススチールのシルバー仕上げ(反射防止加工)
色シルバー
サッと溶けて漂白・洗浄効果をすばやく発揮。食器の茶しぶや黄ばみ汚れ、弁当箱のシミ汚れなどをスッキリ落とします。
つけておくだけで漂白・洗浄効果と同時に、除菌・除臭効果があります。ふきんやまな板などのバイキンやニオイを除きます。
特殊ビルダー成分配合により、ミネラル分(カルシウム分等)の多い水でも、スケール(水アカ)付着による白化現象がありません。
酸素系なのでメラミン食器、色物・柄物のふきんやおしぼりにも安心してご使用いただけます。刺激的なニオイもなく、手もヌルヌルしません。
使用場所キッチン
商品タイプ詰替用
仕様除菌、無香料、無着色、希釈専用
トラスコ品番400-4981
シリーズワイドハイター
1本(3.5kg)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ホイール付きで重たくなるクーラーボックスも移動が可能です。バスケット・ドリンクホルダー・ カッティングボードが標準装備。BBQシーンで活躍する栓抜きや、釣りなどで使えるコンパス、スケール(inch表記)も搭載し。様々なシーンを想定しての使い易さは抜群です。使いやすい機能。・悪路でも使いやすい大きなホイールで移動が楽に。・2段階に長さ調節可能なハンドル。・片手でも開閉可能なラッチハンドルを採用。・特大のドレインバルブで中にたまった水もサッと排水。・底面には安全を重視して滑りにくいデッキパッドを採用。・ボディーは変色や変質を防ぐUVカットコーディング
用途驚異の保冷力 グループキャンプに嬉しい大型サイズ。約5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディと気密性の高い蓋により、最長5日間の保冷力をキープします。60QTのサイズは、ファミリーキャンプやグループキャンプ、BBQ、アウトドアイベントなどで活躍するサイズ感。
セット内容本体、仕切り板兼カッティングボード、ワイヤーバスケット、ドリンクホルダー
材質ポリウレタン、ポリプロピレン、 リニアポリエチレン
質量(kg)17.5
容量(L)56.8
寸法(cm)(外寸)W71.2×D47.5×H56、(内寸)W52.8×D28×H40.7
1個
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
関連キーワード