212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター面に刃が食い込まないよう、ステンレス細板を取り付けてあります。 定規を固定しやすくするように裏面にスベリ止ゴムを付けてあります。 押さえやすい特殊形状の取手を採用しました。 尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。 大工さんに便利な尺相当目盛付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用しました。 軽くて錆びず、丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング等 材質本体:アルミ、細板:ステンレス、取手:ABS樹脂/エラストマー樹脂、すべり止め:ゴム 目盛測定面:cm目盛 カッティング面:尺相当目盛
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。
用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR 目盛種別上段cm目、下段尺相当目 ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5) 幅(mm)61 厚さ(mm)58
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)0.6
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミカッター定規 カット師PROTECT シンワ測定 動画あり
防護壁はたためるので、持ち運びや収納の邪魔になりません。 高さ30mmの防護壁(カッティング面から35mm)が手を守ります。 保護キャップ付で、材料を傷めません。
材質本体:アルミ、細板:ステンレス、保護キャップ:ポリアセタール樹脂、スベリ止:ゴム
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。 目盛仕様メートル目盛 材質アルミ
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカット出来ます。スベリ止用にゴムを付けています。両サイドステン鋼付でカッターの刃が食い込みません。カッターガイド部が厚くカッターの刃が乗り上げにくくなっています。エストラマーで握りやすい取手付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として使用できる直尺 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム、取手/エラストマー樹脂 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

障子枠に合わせるだけで、簡単にまっすぐに障子紙がカットできます。
材質ステンレス 長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
当日出荷

大工さんに便利な尺相当目盛付きのアルミ定規です。裏面に滑り止めゴム付です。カッター面に刃が食い込まない、ステン鋼付です。 大きく鮮明な目盛数字を採用、、赤数字入り。 軽くて錆びず丈夫です。
用途長さ測定、線引き、カッティング、丸ノコガイド定規に。 材質(本体)アルミ、(細板)ステンレス、(滑り止め)ゴム
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クロスや絨毯・床材・フィルム等のカットする作業の際に、平面の足が安定させるので、しっかり押さえが効いて固定できます。 取手にゴムが付いているため、握りやすく疲れません。
材質(本体)ステンレス、(スポンジ)ネオプレンスポンジ 高さ(mm)110
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。ガイド端をゼロ基点にしたコンベ目盛の装着により、測定やケガキなど直尺としての利用可能。ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつでもきれいな直線。ケガキ面にはにじみ防止加工を施し、定規の下へのインク流入を防止。
用途カッター切断用ガイド 材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム 高さ(mm)ガード/25
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイド設計でブレずにカットできます。 滑り止用にゴムを付けています。 カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。
用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。 材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム 目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫な高精度アルミ採用。刃の乗り上げから手指を護る高さ25mmのガード付きなので、電動丸鋸のモーターの当たりを避けた高さによりスムーズに直進させられます。底面に2列の滑り止めゴムを埋め込み配置。衝撃から精度を守るエンドキャップ採用
用途カッター切断用ガイド 材質(本体)アルミニウム、(カットガイド面)ステンレス鋼、(滑り止め)ゴム 高さ(mm)ガード/25
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽い素材マグネシウムを初採用。軽量なので終日携帯しても腰に負担を感じさせません。 道具袋にラクラク収まり携帯できます。 5寸材・破風板・間柱などをスムーズにカットできる最適な長さ。 200mm±0.2mm以内機械加工。1つ1つ精度を出しているので、正確。 高さ9mmの突き当てと握りやすいハンドル形状で、材料をしっかりホールド。
切断有効長さ(mm)200 仕様表90°切り・裏90°切り、裏目盛付、勾配目盛付、丸鋸ピッチ目盛100/91/90、安全ロープ取付孔
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサヒペン柄つきカット定規
RoHS
木製柄つきのステンレス製カット定規で、扱いやすくスピーディーに、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
用途カベ紙、ふすま紙、障子紙。 材質木、ステンレス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス板付きなので定規を傷付けずカッター作業ができます。 滑り止め付きなので、すべりにくくカットラインが歪みません。 用紙サイズ表示入り。 切りたいサイズに合わせてカットできます。 用紙の規格サイズを確かめる際にも便利。 端から測れるゼロスタート。 物の高さを測る時も便利です。 カッター作業の縦使いに応じた縦メモリ付き。 左利き用の縦メモリも表示。 10cmごとの白黒ライン付きなので、ひと目で10cm単位の長さを確認できます。 メタクリル樹脂製。
材質PMMA、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取扱いやすい角度をつけたカット定規で、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
材質ステンレス 幅(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

粘着フィルム施工時のドアや家具の小口を一定幅で巻込みカットが出来るスライディングガイド付定規です。
厚さ(mm)(定規部)5、(ガイド部)6 寸法(mm)80×180×100
1個
2,930 税込3,223
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)巾定規50
階段の踏み面での型取りや型紙での型取りに便利です。 Zプレートとの組み合わせにより、窓際や階段の踏み面での床材カットが簡単に行えます。
厚さ(mm)0.8 寸法(mm)100×50
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

クロスジョイントカット用定規です。 螢光グリーンアクリルを使用しています。 スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

溝の中にロータリーカッターの刃が入るので、ロータリーカッターが曲がったり、定規からそれていくことがありません。 カット巾は1mm単位で設定できます。
寸法(mm)100×400×4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]直定規 再生PET
エコ商品
デザイン、製図、データ読み取り、カッティング作業などの用途に。目盛り数字が大きく見やすいフォント。透明で下地が見えるので、位置あわせも簡単。テーパーカットのエッジつき定規なので、定規をひっくり返して使用すれば、線を引いてもインクがにじまずキレイ。カッターの刃もあたりにくいので、定規が傷みにくいです。軽くて使い易いので、学校やご家庭、オフィスなどで幅広くお使いいただけます。
透明
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コクヨ方眼直線定規
エコ商品
使用済みPETボトルから再生された樹脂を原料として使用 目盛り面の斜めカット部はもちろん、本体平面部のつなぎを曲面で構成することで目盛りが見やすいように配慮しました。 定規後端を押すと前端が持ち上がり、定規を取り上げやすくしました。 平行線が引きやすい方眼目盛り入りです。 材質/再生PET 外寸法320X45(T2.5)
外寸法(mm)320×45 寸法(cm)目盛サイズ/30
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)55 厚さ(mm)7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスカットプレートは粘度インジケーター、クロスカット用ガイド、アプリケーター、接着力インジケーター(角)、ウェットゲージの用途で使用可能です。 用途 未乾燥の塗膜が埋まり戻る時間によって粘度を測定します。 カッターナイフで碁盤目の切り込みを入れ、塗料・ワニス等塗膜の耐性試験に使用可能です。 塗料・インキ・接着剤・シーリング材等コーティング材の試験用です。 サンプルの角にゲージを引くことにより、塗装されたインキ・接着剤の粘着力を測定します。 ゲージを未乾燥の塗膜上に垂直につけて、塗料が付いた位置を読み取る事で膜厚を測定します。
仕様本体セット 付属品クロスカットプレート、ガイド説明用カード、テープ(ISO 2409(2003)規格)、カッター、ケース 材質ステンレス 規格(適合)セット/ISO 2409(2003)・ASTM D3359、テープ/ISO 2409、準拠:JIS K5600-5-6 測定範囲(μm)ウェットゲージ/50~160、アプリケーター/0~180 アズワン品番4-4769-01
1セット
36,980 税込40,678
当日出荷

さまざまな道具・工具を一括収納! 出し入れしやすいフロント、バックとどちらからでも開閉できます。 フタ・本体ともにリブ増量で強度アップ。 ステップ台、イスがわりにもO.K! スタッキング可能! キャンプグッズ等の収納に。(アウトドアにも大活躍!)
仕様中皿付(仕切り板4枚付き。1段目はチップソー、幅広工具等の収納に最適。2段目は曲尺・丸鋸定規等もラクラク収納できるL字タイプ。) トラスコ品番487-2622 質量(kg)3.5 ブルー 材質(本体)コーポリマー 容量(L)60 耐荷重(kg)100 引張強度(kg)100 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)597×336×300 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1段目中皿/260×233×402段目中皿/278×545×40 本体内寸法(長さ×幅×中皿下高さH)(mm)538×262×165(一段目)538×262×208(二段目) 外寸法・幅(mm)597 外寸法・高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)336
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

木製柄つきのステンレス製カット定規で、扱いやすくスピーディーに、カベ紙・ふすま紙・障子紙の不要部分のカットができます。
トラスコ品番829-0138 材質木、ステンレス 幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)木製ジョイント定規 桃山
縦方向・横方向をそれぞれ湾曲させているため、ジョイント部に軽く押し当てるだけで壁紙接着でき、ずれることなくジョイントカットが出来ます。
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カッター使用でも傷つきにくいステンレスのメタルガイド付き定規です。製図や測定、カッター作業など様々な用途でお使いいただける使い勝手のよいスケールです。
材質本体:アクリル樹脂、カットガイド:18-8ステンレス 幅(mm)35 厚さ(mm)3
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)アルミ定規 2色目盛
キズ・摩耗・腐食に強いアルマイト処理。読み取りやすい2色目盛り。6mmのカッター壁で使用時の安全性アップ。裏面滑り止めスポンジ付。
用途クロス、型紙等のカットの補助。 仕様2色目盛・6mmカッター壁 材質アルミ
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共栄プラスチックニュアンスカラー定規
すべり止め加工付 両サイドテーパーカット加工
材質アクリル樹脂 幅(mm)18 厚さ(mm)1.5
1本
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明で重量感のあるアクリル製なので、ジョイント部分が良く見えるだけでなく、押さえが良く効き、柄合わせに最適です。カッターの刃が垂直に入りやすく、床材のカッティングに最適な形状。角度がついているので、出だしと終わりのカットがしやすい。滑り止めシール付
用途CF等、床材カッティング用定規
1本ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端が45度に面取りされているのでクロスの断面が表に出ることなく、綺麗に仕上げることができます。 軽くて持ちやすい形状なので、移動の動作が安定します。 また、クロスとの接地面が広いので”ブレ”が少なくジョイントカットが簡単にできます。
材質ステンレス 幅(mm)48 高さ(mm)300
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷


KLASS(クラス/旧:極東産機)斜めカット ジョイント定規
約ハガキ1枚分、斜めにカットされた側面に軽くカッターを沿わせることでスムーズにジョイントカットでき、ブレの少ない綺麗なジョイント施工ができます。
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ円定規
目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。 リング穴で紛失防止に役立ちます。
仕様●測定範囲:R0.5~R38mm●サイズ(mm):105×230×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):15●入数:1枚 アズワン品番65-2176-64
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷