用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面打放し用
RoHS指令(10物質対応)対応
用途両面仕上げ用
RoHS指令(10物質対応)対応
セパレーター用の締め付け部材です。ベニア12mm用です。色分けしたことで解体時の識別が容易にできます
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。
浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。
弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。
用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
コンクリート打設時の型枠工事に大変便利です。ハットセパ(カップ形)を素早く回せて作業効率がアップします。
全長(mm)82
軸(mm)6.35
コンクリートの型枠の間隔を、正確に保つために使用するセパレーターです。
ストレートタイプで出筋の長さをラインナップをしました。
用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として
材質スチール
コスト追求仕様。ノロ取り用として、。軸部をハンマーで叩くことができます。
トラスコ品番371-1412
全長(mm)72
質量(g)50
寸法L(mm)8
先端サイズ12
寸法D(Φmm)18
差込角対辺(mm)6.35
1個
¥829
税込¥912
欠品中
取付けは上から落とし込むだけです。
作業がワンタッチで行えます。
引張強度(kg)750
破断強度(kg)1300
サイズ5/16
ハットセパ(カップセパ)を外したコンクリート穴のモルタル充填後のならし工具です。表面を鏡面仕上げにし、ドライバーの回転でも美しい仕上り面が得られる。
用途電動レンチ用Pコン鏝。
材質ステンレス
軸径(Φmm)6.35
寸法(mm)鏝面:22
全長(mm)74
直径(Φmm)30
質量(g)54
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
シャンク径(Φmm)9
仕様専用シャンク、センタードリル付き
材質バイメタル
カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。
刃径(Φmm)バイメタル21
シャンク径(Φmm)9
仕様専用シャンク、センタードリル付き
トラスコ品番837-3865
質量(g)113
被削材薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
仕様●摘要:8セパロートカップ 500mL長型●※各社の濾紙が容易に使用できます。(メンブレンフィルターΦ47mmも使用可能)●コード番号:5601-5506
アズワン品番65-8686-64
1個
¥29,980
税込¥32,978
10日以内出荷
仕様●図:8セパロートカップ(ミニ型)20mL●※グラスフィルター型は全てガラス製ですから金属分析等の試験に良く、ステンレススクリーン型は金属分析以外の濾過に適しており、スクリーンの脱着が簡単にでき、洗浄等に大変便利です。●コード番号:5601-2505
アズワン品番65-8686-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
どうしてカップを個別に取り出せるのかリングの内側に長さの異なるポリプロピレン(PP)の薄片が交互に並ぶ構造が特長です。セパレーターの構造1 カップは長短両方のPP片で支えられています。2 一番下のカップを引き下げると長、短両方共に湾曲します。3 更に引き下げると短片が先にはずれ元の位置に戻り次のカッ プを支えます。4 カップを引き抜き終えると1の状態に戻ります。より確実にセパレートするために二段構造になっています が、カップを強く握りすぎると次のカップも同時に出るこ とがあります。また引き抜く速度が速すぎると短片の戻り が間にあわず複数のカップが出ることがあります。材質1 リング:発泡ポリプロピレン2 PPシート:ポリプロピレン3 ボルト、ナット:ステンレス
中皿で具材とごはんを分けられ美味しさキープ!使い勝手の良いコンパクトサイズの耐熱丼容器※中皿・蓋は別売りです※
用途中皿に環境配慮の地球にやさしい一部植物性プラスチック使用。本体に中皿をカセットして使用することでごはんと具材等をセパレートでき美味しさを保ちます。蓋が本体にも中皿にも共通で嵌るので在庫管理もしやすくなります。黒と白の2種の柄の品揃えでレンジアップも可能です。中皿(丸カップ 中皿)と蓋(丸カップ フタ)は別売りです。
材質PPH(PP発泡)
寸法(mm)144パイ×70
質量(g)8
レンジ可
需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
タイプ壁掛け
外径×高さH(Φmm×mm)158×550
TKG品番9-0982-0102
TKG品番(2017)6-0867-0102
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
需要の多い4サイズが2タイプスタンドタイプどこでも手軽にご使用できます。壁掛けタイプ(マグネット付)付属の部品で簡単に取り付けできます。新方式のセパレーターを使用(特許出願中)素材は衛生的で丈夫なポリプロピレン樹脂と18-8ステンレスを使用。取り外しがワンタッチで簡単に行え、カップは上下のどちらからも補充可能です。ホコリ対策も万全カップケースには万一の転倒でも割れにくく、静電気も帯びにくいPET(ポリエチレンテレフタレート)を使用、残量も一目で分かりホコリがつきにくいので大変衛生的です。お手入れ簡単丸洗いができるセパレーターと主要部品は18-8ステンレス製ですので、丈夫でお手入れも簡単です。
高さ(mm)(カップケース)350
タイプスタンド
外径×高さH(Φmm×mm)220(ベース)×645
TKG品番9-0982-0101
TKG品番(2017)6-0867-0101
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
プレート型の様に外にボルトが出ない為、引っかかって躓く事のなく見た目にもシンプルな設計のステンレスポールです。
用途屋内用
材質SUS304
プレートセパレートカップ
取付ボルトM-8
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用
材質スチール製
外径×高さH(Φmm×mm)101×600
取付ボルトM-8
プレートセパレートカップ
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
中学校3年 化学変化と電池
セロハン(ビスキングチューブを利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。
ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。
溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、銅板、亜鉛板、電極板ホルダー、セロハン(ビスキングチューブ)約250mm、収納ケース
1セット
¥3,850
税込¥4,235
3日以内出荷
※サンプル量が微量で小さな領域にろ過する場合に適しています。※各社のフィルターが使用でき大変便利です。
仕様●摘要:セット一式 123456●セット内容:セパロートカップ100ml、セパロートベース、セパロートクリップ、吸引濾過鐘、ユニフロンフィルター(10枚入)、グラスファイバー濾紙(20枚入)●※7セパロートカップ(ミニ型)は別売り●コード番号:5601-1300
アズワン品番65-8686-47
1個
¥68,980
税込¥75,878
9日以内出荷
キャプテンスタッグシェラカップ320ml用。ソロキャンプ、ツーリング、ファミリーキャンプで活躍。ご家庭でも使える便利なアイテム。大根おろし、薬味おろし、野菜の水切り、エッグセパレーター、スライサーと様々な調理に使える調理器セット。
材質調理器A・B:ABS樹脂(耐熱温度70度)、スライサー:ステンレス鋼、スライサーカバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)
寸法(mm)125×125×45
色クリアブラック
質量(g)40
外径×高さH(Φmm×mm)調理器A(大根おろし・エッグセパレーター):119×28(取付フックふくまず)、調理器B(薬味おろし・スライサー):98×25、収納:119×48
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
ワーク吸着搬送時のクーラントの吸い込みによる機器の詰まり、破損を防ぎます。
用途吸い込んだクーラントをカップの底穴から排出
容器ナイロン
寸法(mm)125×Φ47
容量(mL)実用液容量:50以下
仕様底穴追加品
関連資料(0.83MB)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
コンパクトで安定感に優れたポリ下げ缶「さげっと」にぴったりサイズのタッチアップセパレート内容器です。
内容器が独立しているので個々に取り換え可能となっております。
透明セパレートカップで反応のようすがよく見える。セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。溶液の量が少なめで、片付けも簡単です。ボルタ電池の実験もできます。
仕様必要試薬量:各40mL
付属品低電圧実験モジュール:豆電球型LED(低電圧タイプ)
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)、Oリング2個、電極板ホルダー、銅板、亜鉛板、セロハン(ビスキングチューブ)Φ28.6×約250mm、低電圧実験モジュール、直流電流計(プチメーター)CT-V、直流電圧計(プチメーター)CT-A
型式DT-M
寸法(mm)低電圧実験モジュール:250×110×200
測定範囲直流電圧計(プチメーター)CT-V:±25.0V(±5.00レンジ切替ON/OFF機能付)、直流電流計(プチメーター)CT-A:±500mA±3.0A(オートレンジ切替)
品番低電圧実験モジュール:B10-2632-01、直流電圧計(プチメーター)CT-V:A05-7065、直流電流計(プチメーター)CT-A:A05-7060
本体寸法(mm)直流電圧計(プチメーター)CT-V:53×21×15、直流電流計(プチメーター)CT-A:53×21×15
負荷電圧(V)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:1.2~3.6、LED:1.0~3.5、プロペラモーター:1.5~12
負荷電流(mA)[低電圧実験モジュール]電子オルゴール:0.1~0.15、プロペラモーター:10~15
1セット
¥26,850
税込¥29,535
16日以内出荷
セロハン(ビスキングチューブ)を利用したダニエル電池。
学校にある100mLビーカーにダニエル電池用セパレートカップと電極板をセットし、溶液を入れればダニエル電池ができます。
ダニエル電池用セパレートカップは透明なので、溶液や電極などのようすがよく見えます。
溶液の量が少なめで、片付けも簡単。
セット内容ダニエル電池用セパレートカップ(アクリル樹脂製)/Oリング/電極板ホルダー/銅板/亜鉛板/ビスキングチューブ
種別(セパレートカップ式)
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ