輸液用延長チューブ
長さ(mm)500
アズワン品番64-4011-33
1箱(10本)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。
曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。
純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに
材質PFA(フッ素樹脂)
色半透明
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質PP(ポリプロピレン)
先端径Φ2mm
外径×全長(mm)Φ12.5×44.3
適合チューブ内径(Φmm)7~12.5
アズワン品番8-7878-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000024
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50個)
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け
材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)
色乳白色
最高使用温度(℃)260°
こんなお得な商品も!

チューブ PTFE製
モノタロウ
¥88~
税込¥97~
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
カテーテル固定補助テープ。取っ手があるので、交換時簡単に剥ぎ取ることができます。頬固定用はセンターに凹みがあり、チューブライン位置を決めやすく、Ω固定もしやすい設計に。
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
低床ベッドに対応したローハイト設計の閉鎖式採尿バッグ。導尿チューブの取り回しに便利なクリップ付。全パーツにおいてメタルフリー、ラテックスフリーですので安心です。
容量(mL)2500
松吉医科器械コード24-4414-00
1箱(10枚)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
操作性と安全性が向上した、脱PVC(塩化ビニル樹脂)仕様の閉鎖式導尿バッグです。天地長は255mmで、低ベッドにも対応します。クレンメ操作がしやすい柔軟な排液チューブです。導尿チューブは、折れ曲がっても閉塞しにくい内面形状です。通気フィルターは濡れても尿が漏れにくい素材を採用しています。
材質EVA(PVCフリー)
寸法(mm)255×320
容量(mL)2500
DIBキャップ、DIBキャップ付きカテーテル専用の排尿用延長チューブです。DIBキャップの磁石部分に取り付け、排尿口先端を1メートル伸ばすことができます。車椅子などでの導尿の際、便器までの距離が遠い場合などに最適です。
全長(mm)1000
アズワン品番64-4011-34
1箱(5本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
児にやさしく、安全に栄養を届けられる新規格の栄養カテーテルを延長出来るチューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:231ADBZX00032000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。
材質PEEK(無充填・非強化)
外径(Φmm)0.8
付属品ハンガー・ひも・クリップ
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
サイズチューブ/(先端外径)Φ12×(長さ)1200mm、バッグ/約275×245mm
滅菌EOG滅菌済(個包装)
アズワン品番8-3576-11
1箱(1枚×5袋)
¥3,119
税込¥3,431
欠品中
透明テープですので、貼ったままで皮膚やチューブ位置・マーキングが確認できます。透明で皮膚観察が容易のため都度の貼り替えが不要となり、剥離刺激による皮膚トラブルのリスクを軽減し、時間の短縮にもつながります。正しい位置を保持できるため、鼻翼への圧迫を軽減でき、潰瘍形成のリスクを減少させます。
適合(カテーテル)16Fr以下
材質基材/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系
親指で押すだけで簡単にチューブをクリップします。
オートクレーブ滅菌も可能です。
用途チューブのクリッピング。
30日間バルーン水の交換が不要。オールシリコーン製。挿入しやすい先端チップ
全長(mm)225
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21600BZZ00449000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ドリップチャンバー方式ですので、尿の逆流・細菌の侵入を防ぎます。細菌の透過を防止するフィルターを採用しています。ニードルレスサンプルポート付きですので、新鮮な尿サンプルを採取できます。排出バルブのレバーが上向きの時は閉、下向きの時は開です。
滅菌EOG滅菌済(個包装)
材質バッグ・チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、ハンガー/PP(ポリプロピレン)、クリップ/ABS樹脂
容量(mL)2000
寸法(チューブ径×長さ)(Φmm×mm)12×1200
付属品ハンガー・ひも・クリップ
寸法(mm)バッグ/約275×245
アズワン品番8-3576-11-52
1袋(1枚)
¥669
税込¥736
翌々日出荷
天然ゴム製の腸洗浄用カテーテル
穴数先穴1穴、横穴1穴
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15700BZZ00907000
一般的名称(薬事)腸管用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
低床ベッドに対応したローハイト設計です。ラウンド形状のため排尿がスムーズです。注射針を使用せずに採尿できるニードルフリーのポートです。ダブルドリップ方式により逆行性感染のリスク低減が期待できます。金属素材を使用していないため、MRI検査・CT検査などの際にも安心です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
容量(mL)2500
アズワン品番0-9016-11
バッグ寸法(mm)260×319
チューブサイズ先端外径Φ8×長さ1250mm
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
体外受精や顕微授精した胚の移植用に、ファイコン独自技術の親水性コーティングを施したカテーテルが登場しました。カテーテルの挿入や、子宮内での手技をスムーズに行えます。シリコーン製カテーテルで、ラテックスや塩化ビニル製カテーテルと異なり、粘膜への刺激が少なく損傷が軽微です。また、同梱のグリップチューブを胚吸引時まで使用することで、細菌等のコンタミネーションを最小限に抑えます。
外径(Φmm)2.0
品名One-Step IVFカテーテル
全長(mm)400
材質シリコン100%
一般的名称胚移植用カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
伸縮性に富む大きな2連バルーンを採用していますので、腸内溶液を漏らすことなく挿入深度を一定に保ち、腸管の損傷を軽減します。3つの大きな先端孔(1孔)・側孔(2孔)により、大量のバリウムもスムーズに注入できます。チューブ本体は挿入しやすい硬度で、先端は柔らかく腸壁損傷のリスクを低減しています。
用途注腸X線検査
材質シリコン
全長(mm)425
色ブルー
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:21600BZZ00638000
一般的名称直腸用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
粘膜損傷リスク軽減のためにカテーテルの先端部・側孔を滑らかに面取り加工。気管内チューブ・気管切開チューブを介し、経鼻的・経口的に、咽頭・喉頭・気管・気管支に挿入し、吸引、排液、異物除去などに用います。
区分(滅菌区分)該当
有効期限(滅菌)製造日より3年
一般的名称(薬事)気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
体外受精や顕微授精した胚の移植用に、ファイコン独自技術の親水性コーティングを施したカテーテルが登場しました。カテーテルの挿入や、子宮内での手技をスムーズに行えます。シリコーン製カテーテルで、ラテックスや塩化ビニル製カテーテルと異なり、粘膜への刺激が少なく損傷が軽微です。また、同梱のグリップチューブを胚吸引時まで使用することで、細菌等のコンタミネーションを最小限に抑えます。先端は先細ペンシルタイプ加工で、胚の吸引を容易に行えます。また、先端から1cm部分に2ヶ所の溝加工(エコーマーク)を施していますので、超音波画像下で先端位置を容易に確認できます。
外径(Φmm)2.0
品名One-Step IVFカテーテル
全長(mm)400
材質シリコン100%
一般的名称胚移植用カテーテル
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222ADBZX00090000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
食道、胃等の上部消化管の手術後や上部消化管の通過障害、嚥下障害等により経口摂取ができない患者に対し、空腸瘻から経管栄養を行う際に使用します。
材質シリコン100%
全長(mm)600
内径×外径(Φmm)2.2×3.9(12Fr)
孔数側:4穴
アズワン品番63-6323-16
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00008000
一般的名称短期的使用腸瘻栄養用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(1本)
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
全長42cmのロングタイプ。先端1穴・側孔タイプ。固定位置が確認できるデプスマーク付。EOG滅菌済。
区分(滅菌区分)該当
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AIBZX00088000
有効期限(滅菌)製造日より2年11ヶ月
一般的名称(薬事)短期的使用腎瘻用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
側孔・先端はエッジが立っていない滑らかな形状です。弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので体内に挿入しやすくなっております。アダプターはカラーコード化され、識別が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
形状2側孔
先端形状先端開口
接続形状段付アダプター
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16100BZZ01796000
チューブ長さ(mm)400
一般的名称気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
カテーテルの先端部及び側孔は粘膜損傷リスク軽減の為に滑らかな面取り加工済みです。適度な柔軟性があり梨地加工をしている為、体内へのスムーズな挿入操作が可能です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
形状2側孔
先端形状先端開口
接続形状段付アダプター
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000
一般的名称気管支吸引用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
従来品XSタイプに比べ、シャフトとバルーン部の段差が少なくなりました。挿入・抜去時における操作がスムーズに行えるので、瘻孔形成壁の損傷を軽減できます。偏平バルーンにより、限られた腎盂内へ確実に留置できるようになっています。先端部は、可能な限り短く作られています。先端部の形状は、先端開孔・側孔2穴です。チューブには、従来の腎盂バルーンと同様にデプスマーク(深度目盛)が施されているため、挿入・交換時に便利です。
材質シリコン100%
全長(mm)330
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000
一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
従来品XSタイプに比べ、シャフトとバルーン部の段差が少なくなりました。挿入・抜去時における操作がスムーズに行えるので、瘻孔形成壁の損傷を軽減できます。偏平バルーンにより、限られた腎盂内へ確実に留置できるようになっています。先端部は、可能な限り短く作られています。先端部の形状は、先端開孔・側孔2穴です。チューブには、従来の腎盂バルーンと同様にデプスマーク(深度目盛)が施されているため、挿入・交換時に便利です。
材質シリコン100%
全長(mm)420
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000
一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
固定板は、シリコン製カテーテルやドレーンチューブなどの固定、挿入位置の確認に使用します。
接着剤は、シリコンゴム専用の白色系接着剤です。
滑らかな側孔形状、識別しやすいカラーコード。
先端および側孔は、エッジが立っていない滑らかな形状です。
弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので、滑らかに体内に挿入できます。
すべて弾性チューブです。
カラー段付アダプターは、シリンジルアーテーパーチップを接続できます。
個包装、アダプターはカラーコード化され識別が容易です。
用途口鼻腔用
形状(接続部)段付アダプター、(側孔)2側孔、(先端)先端開口
長さ(cm)40
外径(Φmm)4
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
滑らかな側孔形状、識別しやすいカラーコード。
先端および側孔は、エッジが立っていない滑らかな形状です。
弾力性に富んだ適度なやわらかさを持ち、表面は梨地状なので、滑らかに体内に挿入できます。
すべて弾性チューブです。
カラー段付アダプターは、シリンジルアーテーパーチップを接続できます。
個包装、アダプターはカラーコード化され識別が容易です。
用途口鼻腔用
形状(接続部)段付アダプター、(側孔)2側孔、(先端)先端開口
長さ(cm)40
外径(Φmm)4.67
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16100BZZ01796000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
マルチチャネルドレナージカテーテルSと低圧持続吸引機をつなぐための延長チューブです。吸引機に接続するコネクタは溝があり、タケノコ状になっています。ドレーン全長を重視して使用している場合、カテーテル付属の接続コネクタの代わりに使用いただけます。ポリ塩化ビニール製で透明度が高く、適度な柔らかさがあるためミルキングが可能です。EOG滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:09B1X00004000148
医薬品医療機器等法一般医療機器
水を通さず、入浴やシャワー時に使えます。
水蒸気透過性があるので、ムレによる不快感が軽減されます。
透明なので、フィルムを貼ったまま患部が観察できます。
やわらかい基材のため固定の際に伸縮します。
EOG滅菌済(個包装)。
用途創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定および被覆保護
材質基材/ウレタンフィルム、粘着剤:アクリル系
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000017
フィルム厚さ(μm)20
医薬品医療機器等法一般医療機器
トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
材質ラテックス(天然ゴム)
穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00906000
一般的名称胃内排泄用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
トルクやコシがあり、術者の手元で巻くことが少ないです。柔軟な素材なので、皮膚や粘膜に当たってもソフトな触り心地です。
材質ラテックス(天然ゴム)
穴の形状先穴(ネラトン穴)1穴・横穴1穴
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:15700BZZ00906000
一般的名称胃内排泄用チューブ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ