用途DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番215-7306
厚さ(mm)1.55
質量(g)240
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)28
刃幅(mm)約18
1箱(48枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途DH-240M、DH-265兼用替刃
トラスコ品番374-6445
厚さ(mm)1.55
質量(g)62
内径(Φmm)6.4
外径(Φmm)28
刃幅(mm)約18
1パック(12枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増
150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。
切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。
PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数12枚から13枚小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。
全長(mm)265
質量(g)800
替刃仕様0番28mm
適合砥石サイズ6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
卓上・電気グラインダ・ 研削砥石用。
変形した研削砥石の形を整えます。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
種類その他部品
材質(ボルト)SS400
材質(ブッシュ)JIS K6386のB(12)jiai (Hs=70) 耐油性加硫ゴム
材質(座金)SS400
磁力のON/OFFはレバーで操作でき、機械テーブルへの着脱が容易です。(マグネットチャック上へセッティングする場合は、チャックはOFF、本器をONで吸着させて下さい。)
ドレッサの取付角度が自在にできます。
ドレッサの取付金具は、マグネットホルダ台の側面と上面へネジ止め取付ができます。(写真は側面へ取付けた状態です。)
用途研削砥石のドレッシング用器具です。
ドレッサを強力なマグネットホルダ台で保持します。セッティングが簡便で確実です。
質量(kg)1.2
シャフト径(Φmm)ドレッサ:11及び12
吸着力(N[kgf])800[80]
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)50×58.5×55
アズワン品番64-5017-41
1台
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕上げドレスにも粗ドレスにも使用できます。
研削砥石の幅と直径、除去量によりダイヤの原石の大きさが異なります。
用途一般的な研削に使用されている砥石のドレッシング。
ドレッシング(目直し)研削面に目詰まりした研削層の除去。
仕様製品精度の厳しい作業には小粒でシャープに尖った原石を使用。
タイプブシュ単体
種類関連商品
材質(ブッシュ)NBR
カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断に最適です。
用途カーボングラス、F.R.P、プリント基板の切断。
適合モデル:No.27006、No.28006、No.28070
材質ダイヤモンド電着150番
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
トラスコ品番100-0003
材質チップ部(台金):SD30、S45C
全長(mm)275
質量(g)210
グリップ径(Φmm)35
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合ダイヤ・CBNホイル
材質酸化アルミナ、二酸化ケイ素
質量(g)80
タイプ乾式
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×20×20
ブシュ付きボルトです。
セット内容ナット、ばね座金、ブシュ、座金、ボルト
種類関連商品
材質(ボルト)SS400または相当材
材質(ナット)SS400相当
材質(ブッシュ)NBR
材質(座金)SS400または各相当材
材質(ばね座金)SWRH62(A、B)
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材炭化ケイ素質
関連キーワード