吸湿力の持続性に優れています。
防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。
吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。
防虫剤との併用もできます。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。
使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。
商品タイプシートタイプ
成分シリカゲル
寸法(cm)約50×72
使用の目安押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程
吸湿量(mL)1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて)
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに
商品タイプタンクタイプ
成分塩化カルシウム
寸法(mm)152×87.5×106
吸湿量(mL)550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
こんなお得な商品も!

除湿剤
モノタロウ
¥209
税込¥230
家中の気になる湿気を強力除湿。
シールをはがすだけの簡単水捨て。
シール付き。
成分塩化カルシウム
タイプレギュラータイプ
商品タイプタンクタイプ
気になる湿気を強力除湿
炭パワーで強力脱臭
簡単水捨てシール付き
吸湿量550mL/1個
成分塩化カルシウム
タイプ炭タイプ
アズワン品番65-0448-42
商品タイプタンクタイプ
1パック(3個)
¥299
税込¥329
当日出荷
タンスや引き出し、靴や下駄箱に入れて除湿しカビを防ぎます。再生サイン付きで湿気やニオイも取り天日干しで繰り返し使えます。気になるニオイも脱臭してくれます。
1パック(12包×15g)
¥599
税込¥659
3日以内出荷
1セット(420mL×3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
吸った湿気をゼリー状に固め、取り換え時期をお知らせする湿気取り。
消臭・防カビ・黄ばみ防止・収納空間のダニよけ効果付きで大切な衣類をしっかり守ります。
天然由来成分の保水剤使用。
バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。
レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。マチ無し。
乾燥成分である塩化カルシウムは食品添加物に認められています。
シート状のため、乾燥材の入れにくい狭いスペースにも入れられます。
子袋ではなくシート状のため、破袋や誤飲防止に役立ちます。
成分天然パルプ、塩化カルシウム
形状角型
小型軽量で、操作が簡単なエアーサンプラーです。 本体をABS樹脂とすることで、安価に抑えています。
仕様清掃方法:アルコール等で拭き取り
適合90mmシャーレ(内径85mm)
寸法(mm)Φ110×165
質量(g)650
使用条件温度0~40℃、湿度80%以下
アズワン品番3-5283-01
待機時間1/10/20/30/60分
運転時間3時間(満充電の場合)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。
塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。
主成分無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上
種別A型シリカゲル
吸湿率(相対湿度50%)27.0(JIS規格:20以上)
pH値5.5
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
浴室で洗濯物を干す物干し竿として使える伸縮棒です。抗菌仕様なので湿気の多い浴室でもカビの発生を防ぎます。浴室以外の場所にも取り付け可能です。
材質パイプ:ステンレス樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂ネジ類:スチール
パイプ径(Φmm)29.6
洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。湿気を排出して結露やカビの発生を抑制
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
湿度センサーで自動運転。設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。
風圧式高気密シャッター
電源接続部-本体外部
材質本体:樹脂製、羽根:樹脂製、ルーバー:樹脂製
質量(kg)2.1
適合場所洗面所、居間
消費電力(W)(50/60Hz)9.5/11
適合パイプ径(Φmm)100
埋め込み寸法(mm)240角
騒音値(dB)(50/60Hz)24/24
換気風量(m3/h)(50/60Hz)145/145
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
場所を選ばない薄型デザインの温湿度計
大きな文字表示でひと目で部屋の状況を把握
用途部屋の温度・湿度の管理をしたい方。
熱中症・カビ・ヒートショック予防。
付属品お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABSレンズ:PMMA
寸法(mm)幅85×高さ55×奥行12
色ホワイト
測定範囲(温度)-5.0 ~ 50.0 ℃ (湿度)20 ~ 95%
材質(本体)ABS、PMMA
質量(g)約46(電池含む)
電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源DC3V(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
精度温度:0.0~40.0℃ ±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度:35~75% ±5% それ以外±10%
湿度測定範囲(%)20~95(測定範囲外はLo/Hi表示)
湿度範囲1%表示、最高・最低表示
最小目盛0.1 ℃
最小目盛(℃)0.1
保証期間1年
電池寿命約1年
測定間隔約20秒に1回(温度・湿度)
時計機能12時間/24時間切り替え表示(平均月差±60秒以内)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅85×高さ55×奥行12
カレンダー日付・曜日表示
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
垂直面でも垂れにくい密着ジェルが、カビにピタッと張り付いてしっかり除去。ゴムパッキンやタイル目地など細かい部位に塗布しやすいトンガリ先端。刺激臭を抑えた低臭タイプ。作業に便利なヘラ付き。カビとりジェル。カビ取り。湿気。浴室掃除。年末大掃除に。お風呂掃除。
用途浴室内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、浴室小物類
成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤、防カビ剤
シリーズ茂木和哉
内容量(g)200
液性アルカリ性
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
◆温度、湿度表示。◆浴室内使用可能。◆ヒートショック対策目安。◆浴室暖房、浴室乾燥、カビ対策目安。◆電池のいらないアナログ式。◆設置用掛けヒモ付属。◆安心と信頼の日本製。浴室内の温度と湿度を計測、表示する【浴室用アナログ温湿度計】です。特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という【急激な温度変化】が身体に加わることで。血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。【TM-2649は浴室の設置が可能】で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。【アナログ式ですので電池不要】で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、【ヒートショック対策の目安】としてお役立てください。又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。本機とTM-2640(浴室用温・湿度計)との違いは個装がブリスターパックになっている点だけです。※製品本体の仕様は同じです。
仕様●メーカー保証:1年間●本体寸法 H×W×D(mm):約145×145×32●本体設置:付属ヒモでの壁掛け●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±10%RH(常温)
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
電源不要
本体質量(g)145
主材質PS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。
付属品お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質プラスチック枠
寸法(mm)131×228×49
色白(ホワイト)
質量(g)270
種類掛け・置き温湿度計
電源単3マンガン×2
精度温度:±1、湿度:±3
表示温度:‐9.9~50、湿度:20~95、カレンダー:2099年まで対応
表示方式デジタル
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き
湿度測定範囲(%)20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×27×103
使用電池マンガン単三電池2本
電池寿命2年
カレンダー付き
電波時計×
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!黒カビが生えない浴室に。(使用環境により異なります)
落としきれない汚れの奥にも浸透除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)
煙が出ないエアゾールタイプなので煙臭さなし
【使用量の目安】浴室1室に対して1回に1缶
【品名】浴室用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
おすすめ!
【はじめて】効果を高めるため、目立つカビがある場合はカビを取り除いてから使用してください。(ただし黒カビがある状態でも使用できます。その場合は黒カビの生育を止める効果があります。)
【2回目以降】2ヵ月ごとに使用することで防カビ効果が高まり、通常のお掃除だけでキレイが続きます。(浴室内の温度や湿度などの使用環境により効果は異なります)
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
換気扇を止め、窓がある場合は閉めてください。
小物類(イス、洗面器、タオル、おもちゃ、風呂ふた等)も浴室内に置いたまま、防カビすることができます。
浴室内が乾いていても、濡れていても、防カビ効果に違いはありません。小物類は浴室に置いたままで大丈夫!
<注意事項>
■室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)
【素材】FRP、アルミ、ガラス、木、コンクリート、ステンレス、大理石、陶磁器(タイル):【製品例】浴槽、イス、桶、鏡、壁、小物類、水栓、シャワー、すのこ、手すり、排水トラップ、床
【素材】その他:【製品例】浴室乾燥機、設置型浴室テレビ(複数の素材を含むもの)
■注意するもの(覆いをするか、浴室外へ出す)
【素材】真ちゅう、トタン、銅:【製品例】金具、タライ、排水トラップ、バケツ
【素材】その他:【製品例】ポータブル家電製品(防水テレビ、ラジオなど)
※生き物や植物は必ず浴室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を浴室のほぼ中央の床に置いてください。※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに浴室から出てドアを閉め、30分以上浴室を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)30分以上経ってから、換気扇を動かして(換気扇が無い場合は窓を開放し)、15分以上換気してください。
2)本品を使用後、浴室内を水で洗い流す必要はありません。
3)日常の浴室のお掃除は通常通り行ってください。
4)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
【2回目以降の使用について】1から2ヵ月後に新しいカビが出始めた時が、次回使用の目安です。
使用場所浴室
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、エタノール、ミリスチン酸イソプロピル
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
アズワン品番64-1215-40
使用可能回数浴室1室に対して1回に1缶
使用頻度2ヵ月に1回
効果浴室のカビ予防
1個(50mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。
種類掛け・置き時計
表示方式デジタル
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書
トラスコ品番440-5986
材質プラスチック枠
寸法(mm)194×242×32
色シルバー
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと
測定精度±1℃、±3%RH
温度測定範囲(℃)-9.9~50
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
電池寿命約1年
湿度測定範囲20~95%RH
カレンダー付き
電波時計〇
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。
除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に
生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に
特性速乾
主な用途天井、浴室
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
空気がジメジメすると余分な湿気を吸湿し、空気が乾燥するとためていた湿気を放湿する調湿木炭。
和室や押入れ、ベッドの下に置いて使用。二重不織布包装。生活臭を抑え、お部屋の空気を爽やかに。
ベッドの下に置くと湿気を吸って布団がふっくら。カビやダニの発生も防ぐ。
北側の和室に設置するとベタつく畳がサラサラに。ペットの気になるニオイを吸着。
<使用方法>部屋の隅やベッドの下などに設置。1帖あたり1袋が目安。布団の間に挟むと、湿気がとれてふっくら。炭八を布団から少し出して呼吸できるようにしてください。
半永久に使えるので取替え不要。自然の調湿力で電気代の節約に。自然素材の炭を使用しておりお子様やペットにも安心。
成分中身/針葉樹を原料とした木炭
洗面所や寝室など湿気のたまりやすいお部屋で、湿度を感知して自動運転。
湿気を排出して結露やカビの発生を抑制。高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。
羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。湿度センサーで自動運転。
設定湿度になると自動運転開始、設定湿度の約マイナス5%で運転自動停止。
風圧式高気密シャッター。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV20W(ON-OFF)壁埋込形(自動-手動切替え用)(別売)
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
■[害虫・防腐・防カビ作用がある]シロアリ・キクイムシなどの木材害虫に対して速やかに効き目を発揮し、防腐・防カビ剤としても優れた効果を示します。 ■[総合木材保存剤]木材を末永く使用して頂く為の『総合木材保存剤』です。 ■[有機溶剤は一切含んでいない]有機溶剤を一切含んでおらず、厚生労働省の「室内気中濃度指針値」に該当する物質は含みません。VOC等の心配な方は水性アリシスをお使いください。 ■[石油系溶剤を含まない]石油系溶剤を含まない水性タイプですので、より一層の低臭化が進み、作業性も向上しました。 ■[非有機リン系を使用]有効成分は安全性を配慮した非有機リン系を使用しています。 ■[浸透タイプ]塗膜を形成せず、木材に浸透します。塗装や接着に影響を及ぼしません。
用途[各種家屋建材の木材保存に]
[新地区家屋]
○建物の床下木部土台/火打ち土台/大引/根太/根太掛/床束/根がらみなど
○地面から1m以内の外壁軸組柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/窓台/構造用合板など
○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など
○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など
※必要に応じ軒先、野地板など屋根の木材※シロアリの多い地域は梁などの木部
[既設家屋]
○水周りの木部浴室/台所/洗面所/便所など
○日当たりが悪い北側に使用する木材柱/間柱/筋交い/胴縁/下地板/天井下地など
○蒸れている雨露/湿気などの影響がある場所
[エクステリア]
○屋外製品板塀/塗れ縁/支柱/ウッドデッキ/ベンチなど※ただし色がついてい困る場所には有色タイプの使用を控えて下さい
【使えないもの】
以下の物には、移動させる・使わない等、本品がかからないようにして下さい。
また、作業に入る前には、周囲に人がいるかどうか確かめ、安全を確保して下さい。
[食に関わる場所]
食品や食器が置かれる場所には使用しないで下さい。
[その他]
下記の物は薬液がかからない様に別の場所に移すか、ビニールなどで包むかして下さい。
食器/食品/おもちゃ/衣類/ペット飼料/庭木/草花等
[換気が不十分な場所]
既設家屋の場合、換気が不十分になる場所には使用しないで下さい。
[水流・水源に関わる場所]
下記に飛散・流入の恐れがある場所では使用しないで下さい。
下水/井戸/河川/湖沼/養魚場/地下水など
【ご使用方法】
[下地処理]
塗る面のゴミ、汚れ、油分、カビを取って下さい。ペンキやニスなどの旧塗膜はサンドペーパーなどで完全に取り除いて下さい。容器のふたを開ける前に十分振り動かして良く混ぜ、中身を均一にして下さい。また小分けする際は、跳ね返り注意し、小分けする容器は、他の目的で使用しないものを用いて下さい。
[刷毛塗りについて]
刷毛塗りで木材表面に1m2当たり300mL程度処理してください。
※処理回数は2回が標準です。2回目は2時間以上経ってから処理してください。
[用具の処理について]
使い終えた刷毛や用具は新聞紙などで拭き取ってから水で洗ってください。
[作業を中断する際は]
作業を中断する際は、刷毛が乾かないように薬剤に浸して下さい。
使用後は顔、手足など露出した部分を石鹸でよく洗い、うがいをして下さい。
塗付、または吹付け処理してください。いずれの場合も処理量は同じです。
木材の木口、仕手、継手の接合部などは特に入念に処理してください。
コンクリートや石材に接する場所も十分処理してください。
建設現場で処理を行う場合は、床板を張る前に薬剤処理をしてください。
壁体内に断熱材を使用する場合は、断熱材を取り付ける前に薬剤処理してください。
開閉式の床下収納庫が設置されている場合は、収納庫に薬液がかからないように養生してください。
乾燥時間、標準塗付量は気象条件や素材、塗り方によって異なります。
家屋のシロアリ防除は、木材処理と土壌処理を合わせて行うと効果的です。
メーカーの土壌処理剤をご使用ください。
再処理は3~5年を目途に行ってください。
有色タイプは、施行箇所を確認できるように若干の着色をしています。色がついて困る場所には、使用を控えて下さい。
処理後にクロス貼りなどをする場合は、シーラーを上塗りしてください。
色オレンジ
主な用途木
乾燥時間(時間)約4(20℃)、約8(冬期)
危険物の類別非危険物
特性速乾
湿気の発生しやすい洗面所や寝室などから24時間換気。
湿度を感知すると「強」の自動運転で湿気を排出して結露やカビの発生を抑制します。
高効率モーターで低消費電力。低騒音設計。羽根が簡単に外せてお掃除性ラクラク。
湿度センサーで自動運転。設定湿度になると強運転開始、設定湿度の約マイナス5%で弱運転。
風圧式高気密シャッター付。電源接続部-本体外部。
用途洗面所、居間で。
埋め込み寸法(mm)177角
適合パイプ呼び径Φ100mm
質量(kg)1.3
材質(本体)樹脂製
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
方式ダクト式
消費電力(W)(50/60Hz)排強:7.8/9.5、排弱:2.6/2.9
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
騒音値(dB)(50/60Hz)排強:23/23、排弱:16/16
色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm2)152
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)直管相当長20m:[排強]80.5/80.5[排弱]31/31、直管相当長30m:[排強]76/76[排弱]29/29
換気風量(m3/h)(50/60Hz)排強:95/95、排弱:37/37
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
高精度温度湿度計付きの大型掛置兼用デジタル電波時計です。
機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能
付属品お試し電池×2個、木ねじ×1個、取付金具×1個、くぎ×4個、保証書、取扱説明書
材質プラスチック枠
寸法(mm)207×330×28
色白(ホワイト)
質量(g)730
種類掛け・置き時計
本体寸法(mm)207×330×28
表示方式デジタル
使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)
湿度計○
電池寿命約1年
カレンダー付き
日付表示○
電波時計〇
温度計○
12/24表示切替○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
広視野角の大型LCDデジタルディスプレイに、温度と湿度を同時に表示してとても見やすいデザインです。
シンプルな表示項目となっているので、必要な情報を一目で把握できます。室内の管理がしやすく、赤ちゃんのいる家庭や高齢者のいる家庭、ペット(犬、猫、小動物、爬虫類など)のいる家庭にもおすすめです。
温度と湿度を常に計測し、室内環境について「乾燥」・「快適」・「湿気」の3段階の快適度レベルでお知らせします。
室内の温度湿度の状況から、熱中症などの予防の目安となります。
「湿気」状態の時には、カビの予防の目安になります。「乾燥」状態の時には、風邪の予防として加湿器を付ける目安にもなります。
タッチパネルの操作でバックライトを点灯することができ、暗い場所でも数値の確認が出来ます。
温度・湿度は現在の数値に加えて、タッチパネルを操作をすると24 時間以内の最高温度・最低温度を確認できます。
背面に強力な磁石(マグネット)を2つ内蔵しているので、金属製品(金属面)に簡単に取付けられます。ロッカーや冷蔵庫などへの取付が可能です。
便利な壁掛け用フック穴もあるので、日頃から目につきやすい場所に掛けたり、生活のシーンに合わせての設置が可能です。
引き出し式のスタンドも装備しているので、卓上用として自立して置くことができます。
お部屋のテーブルなど、場所を問わずに設置できます。持ち運びにも便利なサイズ感です。
仕様●計測温度範囲:-10~60℃●計測湿度範囲:10~99%●確度:温度/±0.3℃(20~60℃)、湿度/±3%(30~75%)●分解能:温度/0.1℃、湿度/1%●計測記録:過去24時間の最高最低温度・湿度●電池切れ警告機能:低バッテリー状態を示す表示あり(ローバッテリーインジケーター)●設置方法:磁石接着、リアフック、スタンド自立●周辺環境表示:「乾燥」・「快適」・「湿気」の3種のアイコンで表示●電源種類:単4電池2本●計測頻度:約10秒毎に更新●本体寸法(W×H×D):幅100×高100×奥行20mm●重量:138g(電池込)●付属品:動作確認用単4電池2本、取扱説明書●お手入れ・メンテナンスについて●▼※製品が破損する恐れがありますので、製品を分解しないでください。●▼※製品を洗ったり、水やその他の液体にさらさないで下さい。●▼※お手入れは乾いた柔らかい布で拭いてください。●▼※製品のお手入れには、揮発性または研磨性の液体やクリーナーを決して使用しないで下さい。●▼※製品を落としたり、急激な衝撃を与えないで下さい。
アズワン品番68-1976-80
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
タオルウォーマーがある暖かい脱衣場は、タオルがふんわりするだけでなく、危険なヒートショックから身を守り、湿気やカビの解決に一役買います。台所にあれば、フキンがいつも乾いて家事の効率が上がり、雑菌予防にも役立ちます。
シリカクリン「激取りMAX靴ドライ」は、靴用に開発した乾燥、消臭効果の高い製品です。特許製法のシリカクリンを使用し、靴を素早く乾燥、嫌なニオイを取り除きます。良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。
スピード消臭約60分、速攻乾燥約2時間。(環境、条件により異なります。)
消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。
シリカゲルの調湿機能が靴を最適なコンデションにします。
吸湿してもベタつきません。
抗菌、防カビ効果もあり、定期的に天日干しすることで機能が再生します。
再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。
用途靴の乾きにくい梅雨や冬等に。
カビに弱い革靴、ムレる事の多いスニーカー、作業靴などにどんな靴にも対応。
材質側生地/ポリエステル、中身/シリカゲル
寸法(cm)18×30.5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
ダニよけ効果をプラスした衣類用防虫剤。洋服ダンス600Lに対して、2個使用が目安。よく効く1年防虫。
用途【成分】防虫成分:エムペントリン(蒸散性ピレスロイド) 防カビ成分:イソチアゾリン系防カビ剤
使用期間(年)1
シリーズゴンゴン
香り無臭
エバーフレッシュQJは無酸素の密封空間を容易に作る鉄系の脱酸素剤。
今までの真空包装や窒素ガス充填包装では実現できなかった、長期の無酸素パックが可能になりました。
従来のQ・Lシリーズから本体サイズを30%サイズダウン!酸素吸入能力は変えずに、小さいパッケージにも封入しやすくなりました。
初期の酸素吸収速度を抑え、作業性の良さを実現しています。
湿気やカビ、腐敗から商品を守り、新鮮な風味や、栄養素、自然な色を保ちます。
空気に接するとすぐに酸素の吸収を始めますが、このタイプは酸素の吸収がはやく、特に水分量の多い傷み易い食品の保存に適します。
使用方法:100個入りの製品を開封して必要数を取り出したら、商品に封入する前に残りの製品が入った袋をなるべく空気を追い出して熱シールして下さい。
残りの製品が入った袋のシール(リパック)をされてから、ご商品にエバーフレッシュを封入する作業を始めて下さい。
用途食品の鮮度維持に。
ネズミ捕りカゴに最適な専用無毒エサで、ネズミの好きな種と匂いを配合し、生の食品よりも高い誘引効果があります。ブロックタイプで湿気に強く、腐ったりカビが生じたりしにくいです。
種別捕獲かご
質量(g)68
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×35
主原料穀物・誘引成分
1箱(40g)
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ