カビスケは松・桧・台桧等のアオ取り、木材のカビ取り・除去に効果的です
木材・木工の漂白
浴室のカビ・タイル目地のカビ取り・除去
木材内部のアオカビ(ブルーステイン)取り
形状液体
商品タイプ業務用
シミトップエコは木材についた手垢・鉄サビ・モルタル・プラスターのあく落しに最適です。
杉材の地黒部の赤味復元。
必ず水拭きしてください。
レブライトの安全タイプです。
用途木部についたモルタル・プラスター・雨ジミ・手あか等のシミ・汚れ落とし。
液性酸性
形状液体
使用希釈倍率5~10m3/L
商品タイプ業務用
1本(1.8L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
◆木部の修復剤です。汚れた部分に刷毛で塗るだけ。木材のあく・カビ・染み等で汚れた部分に、化学繊維100%の刷毛で塗ってかるく拭き取るだけ。美しさをよみがえらせます。
◆施工が簡単スピーディー!。木部の汚れに幅広く対応し、しかも使用するのは一液のみ。施工期間が大幅に短縮でき作業も一工程なので簡単です。
◆木材を傷めず復元。ブラシ等でこすり落とす必要がないので木材を傷めることなく復元できます。
用途あく洗い、汚れ・染み・日焼け落とし、カビの除去・除菌、松・ヒノキ等のアオ取り。。
【施工後画像の用途の場合】。乾燥した木部に均一に塗布。汚れやカビが消えたら(約5~10分放置)、ウエスで拭きとります。これを2回作業し、半日置くと施工後画像の様な状態になります。※汚れが落ちない場合は、繰り返しこの作業を行って下さい。
液性アルカリ性
カビシラズはタイル目地・コンクリート・モルタル・天然石等のカビ防止に効果的です
浴室の天井・板壁・床等のカビ防止
丸太・ログハウスのカビ防止
木材、その他呼吸性のある基材のカビ防止
形状液体
商品タイプ業務用
木肌美人は新築白木部分の汚れ防止に最適です。(日焼け防止剤入り)
古屋あく洗い後の汚れ防止
ログハウス、玄関廻り、板壁、門扉、軒天、濡れ縁、下見版、戸袋、柱、長押、欄間、その他建物の内外装構築物の保護・汚れ防止
カビ・シミ・あく抜き効果が優れています。
一般の漂白剤とは違い、木材本来の木肌に復元します。
取扱いは比較的簡単です。木材を痛めることはほとんどありません。
ガードラック(浸透型WPステイン)の塗替えに際しては、ガードラック塗膜の上からウッドリカバリーで処理をしても 塗膜は痛めず、 カビ・シミ・あく抜き効果が得られます。
ウッドリカバリーで木地復元後、ガードラックで仕上げることで美しい木肌をより長期間保てます。
用途屋外木部(壁・デッキ・門扉等)および屋内木部の木地ふくげんとしてのカビ・シミ・あく抜きに適しています。
主成分塩素系漂白剤、界面活性剤
主な用途屋内外木部
使用場所屋内外兼用
使用方法1.木地復元:ウッドリカバリーを水で2~8倍程度に薄めて、ハケまたは噴霧器などで塗布し、2~3時間放置してください。2.水洗い:高圧洗浄機を使用する場合は圧力40~50kg/m2程度で水洗いしてください。乾燥は木材から水分がぬけるまで行ってください。(一晩以上)3.塗装1:ガードラック ハケまたはローラーで木材に良く浸み込ませるように塗布してください。乾燥は一晩以上行ってください。4.塗装2:ガードラック 塗装1と同様に塗布して仕上げてください。
色淡黄色
外観淡黄色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
木部のカビ・日焼け落としに最適な汚れ落とし洗浄剤です。
白木の漂白洗浄。
古屋(増改築)あく洗いの仕上げ。
セット内容A・B各1本
形状液体
商品タイプ業務用
木材用カビ取り剤。
木材のカピ・日焼けを、材質を損傷することなく美しく白木にもどす、木材専用の強力なカビ取り漂白剤です。
用途白木・木材等のカビ取り、日焼け取り、古家のアク洗い
成分亜塩素酸ナトリウム・水
使用方法【日焼けを落とす場合(古家のアク洗い)】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で3~5倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し15~30分放置する。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。【木材のカビを落とす場合】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で2~3倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し1~2時間放置する。カビが出ている部分は特に念入りに塗布する。(3)カビが完全に取れない場合は再度(2)を繰り返す。(4)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(5)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
作業性に優れた水性一液タイプ
溶剤臭がなく環境にやさしい
シックハウス原因となる有機溶剤や化学物質を含まない
白木の美しさを生かした表面に塗膜を形成しない自然な仕上がり。
防汚性に優れ、汚れを付きにくくし、また汚れても水拭きで落とすことができます。
風化、劣化を抑制し白木の美しさを長期にわたり保ちます。
木材内部への水の浸透を防止し、カビ、腐食・ぬめり等の発生を防止抑制します
用途建築物屋内の木部の汚れ防止
木製の風呂・すのこ・おけ・浴室の天井・壁・床等白木の保護及び汚れ防止
成分フッ素樹脂化合物
標準使用量6~20m2/kg(2回塗り)
外観無色透明~半透明液体
白木の柱・なげし・廊下・天井等の汚れ落とし、新築家屋の手アカ・との粉等の汚れ落とし。
使用場所室内
商品タイプ本体
成分界面活性剤(4.5%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶剤、金属封鎖剤
1本(500mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分アクリルエマルション
危険物の類別非危険物
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分
シリーズハイター
液性アルカリ性
強力密着!強力除去!ゼリーをカビに塗って付け置きするだけ!
臭いが少なく、作業性抜群!
従来のカビ取り剤で落としにくいシリコンゴムやパッキンのカビに威力大!
垂れ落ちることなくしっかり包み込み根本から退治。
用途お風呂場周りに!
使用場所浴室
商品タイプ本体
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム(0.4%)・ゲル化剤
使用方法1、あらかじめカビ表面の汚れや水分を拭き取る。(濡れた状態では効果を発揮しない場合があります)2、キャップを外し、容器を軽く握りカビを覆うように塗布する。(強く握るとゼリーが飛び出す場合があるので注意。)3、2~3時間程度付け置く。付け置き時間が長いほど効果を発揮します。4、水で洗い流すかきれいな布で完全に拭き取る。
標準使用量シリコンゴム1m当たり10g
1本(100g)
¥739
税込¥813
当日出荷
天井・柱・なげし等の新築材に付いた手あか等の汚れを木材を傷めず落とします。
使用場所室内
商品タイプ本体
1本(400mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。
使用場所浴室
液性アルカリ性
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
キシラデコールやすらぎ、キシラデコールフォルステージやすらぎの下塗りに塗布することで保護機能が向上する木部用下塗り塗料です。カビ抑制:高配合の防カビ成分が木材に浸透してカビを抑制し、自然な木目を美しく保ちます。木材保護:UVAがやすらぎからわずかに浸透する紫外線をブロックし木材を保護します。塗膜劣化抑制:HALSが樹脂などの劣化因子ラジカルを捕捉することで塗膜の灰化・劣化を抑制します。水浸入抑制:木材の劣化を加速させる水の侵入を抑制します。
用途使用場所
成分木材用防腐・防カビ剤、木材用防虫剤、アルキド樹脂、助剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)【重ね塗り】6
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(kg/m2)10~20
関連キーワード