刺激臭がなく目や手・肌にやさしい。
非塩素系だから安心。
用途かびの除菌、水アカ・ぬめり取りに。
浴室、洗面所、トイレ、浴槽洗いなどに。
使用方法(1)かびコロジをかびや水アカに吹きつけます。(2)15分放置した後、水洗いで薬剤・汚れなどを落とします。(3)水洗いしながら、ブラシ、スポンジなどで汚れ・薬剤などを取り除きます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
液性弱酸性
塗料タイプ乳酸系
カビ止め効果が強力で、いやな臭いの発生を防ぎます。
速乾性で、素早く抗菌効果を発揮します。
エタノールによる抗菌効果もあります。
この上に塗料も塗装できます。
用途浴室、台所、洗面所、トイレ、押し入れ、居間などの壁や天井。
下駄箱、家具、木部、革製品などのカビの発生しているところや発生しやすいところ。
使用場所浴室、台所、洗面所、トイレ、押入れ、室内、下駄箱
商品タイプ本体
使用量[使用面積]約6m2(1m2あたり50秒噴射)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
除菌・抗菌・防カビ剤。カビの発生を抑え、目に見えない菌も除菌。細菌668菌に効果を発揮!・安心安全な中性タイプで、素材を傷めずオールマイティーにご使用できます。ノンアルコールタイプ。
用途浴室・トイレ・台所のマット類・スノコ・壁面・畳など
使用場所浴室
成分水溶性
材質(容器)PE、(スプレー部)PP
TKG品番9-1325-0601
TKG品番(2017)6-1185-0501
1個(500mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
かび止め効果が強く、長時間かびの発生を防ぎます。
無色透明に仕上がり、乾きが速く塗料が塗れます。
除菌・防臭効果もあります。
用途浴室・洗面所・台所・居間・地下室・押入れ・ゲタ箱などの壁や天井のかび防止、家具・畳・カーペットの裏面のかび防止に
生ゴミの腐敗・悪臭の抑制に
特性速乾
主な用途天井、浴室
1本(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。
使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。
2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所浴室
商品タイプ本体
ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。
飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。
作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13)
使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。
種別ジェル状強力かび取り剤
主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤
使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合)
使用濃度原液
溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。
付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。
入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。
1本で約8.5m2に使えます。
逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ本体
仕様エアゾールスプレータイプ
アズワン品番3-4776-01
RoHS指令(10物質対応)対応
塗料タイプ防カビ剤
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
カビキラー独自の強力浸透成分配合で、カビの根の奥の奥まで強力浸透!ゴムパッキンの黒カビまでスッキリ落とす
5分でこすらずカビの根に効く速効性。
用途浴室内のカビ汚れ
植物由来の防かび成分なので家中に安心してご使用いただけます。
防カビ効果は約3ヶ月継続します。スプレーするだけでお部屋の防カビ・抗菌に。
用途シンク下・カーテン・畳・下駄箱・壁紙(ビニールクロス)・ゴミ箱内・サッシなどのカビ防止・抗菌に
液性中性
成分展着促進成分・有機酸塩・グレープフルーツ種子抽出物・ティーツリーオイル
香りさわやかなシトラスの香り
1本(250mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
2ヵ月に1回、おすだけ1ステップの簡単防カビ!*
床やカーペットなどに潜むカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。*
空間中に漂うカビやウイルスも除去できます。*
ハウスダストの舞い上がりを抑え、除去しやすくなります。*
*使用環境により異なります。全てのカビやウイルスに効果があるわけではありません。
【使用量の目安】部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)用
【品名】室内用カビ防止剤(全量噴射式エアゾールタイプ)
【ハウスダスト除去のメカニズム】
・お部屋のすみずみまで行き渡ったミクロの霧が、ハウスダストを固め、空気中への舞い上がりをおさえます。
・ハウスダストが掃除機で吸いやすくなるので、使用後はいつものお掃除をすることで、よりきれいに除去できます。
用途※使用に際しては、添付の使用説明書を必ずお読みください。
※本品はカビ取り剤ではありません。黒カビを生えにくくする商です。
【事前準備】
1)換気扇およびエアコンを止め、窓を閉めてください。
2)カビが気になる場所に薬剤が届くように、押し入れや戸棚などは開放してください。
3)ガス漏れ警報器はポリ袋などで覆いをしてください。また、ガス湯沸器や内釜式浴槽の種火、ヒーターなどは必ず消してガスの元栓は閉めてください。
<注意事項>
【室内に置いたまま使用できるもの(ただし、霧が直接かからないようにする)】
素材:プラスチック(透明以外)、アルミ、ガラス、木、ステンレス、陶磁器、塩ビ、アクリル、い草・・・製品例:机、イス、棚、窓、壁、床、カーペット、カーテン、ソファ、花瓶、畳、おもちゃ
素材:その他・・・製品例:エアコン、空気清浄器(複数の素材を含むもの)
【注意するもの(覆いをするか、室外へ出す)】
素材:真ちゅう、銅、プラスチック(透明のもの)、トタン・・・製品例:仏壇、仏具、貴金属
素材:その他・・・製品例:飲食物・食器等の口に入るもの、美術品、はく製、テレビ・パソコン・ゲーム機等の精密機器、ディスク、磁気テープ
※生き物や植物は必ず室外へ出してください。
【使用方法】
1)本品を部屋のほぼ中央の床に置いてください。(直接火災報知器に霧があたらない位置)※必ず床に置いて使用してください。
2)ボタンの「押」という刻印を手前にして、カチッと音がして固定されるまで、手でボタンを押してください。(一度押すと全量噴射されます。)※噴射口の真上に顔を近づけないように注意してください。
3)ボタンを押すと同時に薬剤が霧状になって噴射しはじめますので、すぐに部屋から出てドアを閉め、30分以上部屋を閉め切った状態にしてください。また、この間、入室することは避けてください。噴射時間は約20秒です。
【ご使用のあとで】
1)使用後は薬剤を吸い込まないように窓や扉を開け、十分に換気してください。
2)掃除機をかけると、ハウスダストをきれいに除去できます。
3)万一食器や口に入れる可能性のあるおもちゃ等が霧に触れた場合は、水洗いしてからご使用ください。
4)万一衣類やふとんに直接薬剤にかかり、薬剤臭が気になる場合は、天日干しを行ってください。
5)使用後の缶は、火気のない屋外でボタンを押し、ガスが抜けていることを確認してから、自治体の区分に従って廃棄してください。
成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、ハウスダスト除去成分、エタノール
種別エアゾール
シリーズらくハピ
香り無香料
使用場所リビング、寝室
アズワン品番64-1215-41
使用可能回数部屋1室に対して1回に1缶・4から10畳(6から16平方メートル)
使用頻度2ヵ月に1回
効果リビング、寝室のカビ予防
1個(60mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
醤油やソース、口紅、トナー、油性マジックの汚れ等に効果的です。
用途油性、水性を問わず、カーペットや絨毯、車内布製のシートなどのがんこなシミを落とします。
成分エチレングリコールモノブチルエーテル
容量(mL)480
噴射剤ポンプ
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)5
幅(mm)130
高さ(mm)272
奥行(mm)230
質量(kg)5
トラスコ品番440-4467
主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性アルカリ性
使用場所浴室、厨房
PRTR法非該当
使用濃度原液
商品タイプ業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
密着成分配合で、きめ細かい泡が垂直面のカビにもとどまって効きます。カベ、棚の下側のゴムパッキンやシャワーホースなど、いままで落としにくかった場所のカビもしっかり落とします(塩素系)。
次亜塩素酸ナトリウム独特のニオイを抑えて、やさしい香りです。
軽くひけて、使いやすいトリガー(スプレー式)タイプです。
用途厨房・浴室に。
成分次亜塩素酸ナトリウム、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、新密着成分
シリーズハイター
液性アルカリ性
強力防カビ剤でカビの発生を抑え、特殊樹脂入りでハガレを防止する。
仕様VOC発生ゼロ
成分合成樹脂でん粉
認定番号MFN-0005(国土交通大臣認定品)
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)180以上/18kg
主なワークパーツ
1箱(18kg)
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
■[各種の汚れに対応] マイナスイオンが油汚れ、手垢、ヤニ、カビを分解・除去します ■除菌・消臭効果] 水を主成分とした完全水系洗浄剤で除菌(カビ・O-157大腸菌・サルモネラ菌など)・消臭効果もあります。 ※全ての菌を除菌するわけではありません。 ■[刺激臭がありません] 非塩素系なので、刺激臭がなく安心です。 ■[環境や肌にもやさしい] 水系洗浄剤なので、作業時の手肌の荒れが少なく、環境にも優しい。 ■[汚れからガード] 低分子界面活性剤が汚れの付着を防ぎます。 ■[乾拭きでOK] 残存性が非常に低く、洗浄後は乾拭きでOKです
用途■各種汚れの除去 及び 除菌・消臭効果 【油汚れ / 手垢 / ヤニ】■室内壁 ■[各部屋] 場所 : ペット用品 / テレビ / パソコン / エアコン / 玩具 / 子供・ベビー用品 / 介護用品 / バス・トイレ用品 など 素材 : プラスチック製品 / 陶器 / 木製品 / 布製品 など ■[玄関・床・階段・窓・家具 など] 場所 : フローリング / クッションフロア / 玄関タイル / 壁 / 柱 / 手すり / ガラス窓 / 箪笥 / テーブル / 椅子 【油・醤油・機械油・血液】 ■[布製品] 衣類 / カーテン / カーペット / ファブリックソファ / クッション / テーブルクロス / タオル 【油汚れ / 黒ずみ /茶渋】 ■[キッチン周り] 場所 : 室内壁 / ガラステーブル / クッキングヒーター / 換気扇 / キッチンカウンター / オーブン / 電子レンジ /食器 / 魚焼き用グリル 【雨だれ汚れ / 黒ずみ】 ■[屋外 その他] 場所 : 外壁コンクリート / 塗装面 /テント 塩ビシート など 【使えないもの】■本品がかかると影響を受ける物(植栽や使用できないもの)が近くにある場合は必ず移動させるか、養生をして下さい。 ■アルカリ性に弱い素材 ■[液剤を使用してはいけない素材] 吸水して膨張し元に戻らない素材 / 通電している素材 など ■[仕上げに密着性が低い塗料を使用している物] ステイン / 自然塗料 / ラッカー塗料 など 【ご使用方法】[1] 液剤が垂れない程度に直接霧吹きするか、布やスポンジに含ませて、汚れている所に塗りつけて下さい。 ※液ダレを長時間放置すると、洗いムラが出る事がありますので、拭きのばしてください。 ※壁紙など広い面積の素材を洗う場合には、液だれ防止の為、必ずスポンジか布に含ませて御使用下さい。 [2] 汚れと洗剤を乾いた布で拭きとって下さい。
液性アルカリ性
成分水、水質軟化剤、非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤
使用の目安3プッシュ:約0.2m2、1本(300mL):約4.5~9m2
アズワン品番64-1164-70
1缶(300mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
乳酸を30%増量し、室内に発生するクロカワカビを99.9%除去。
漂白剤無配合で布製品にも使用できます。
用途カビ取り:スプレー後、5分程度待ってからスポンジ、ブラシ等でこすり、水洗いするか雑巾などで拭き取ってください。
普段のお掃除:直接スプレーして汚れを拭取ってください。
ガラス掃除:直接スプレーしてから雑巾等で拭き取り、最後に水拭きをしてください。
(5倍程度に希釈してから使用頂くと、泡立ちが少なくなり使用しやすくなります。)
商品タイプ本体
1個(180mL)
¥689
税込¥758
当日出荷
きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。
湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。
使用場所浴室
液性アルカリ性
ぬめりにくい樹脂製、裏面すべり止め付き、抗菌・防カビ加工
材質本体/ポリスチレン・足底/熱可塑性エラストマー
質量(g)2750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×600×30
効果抗菌
成分アルコール、防カビ・抗菌剤(ASK)、安定化剤
内容量(mL)200
使用可能面積約12畳(1本全量噴射の場合)
アズワン品番8-6920-01
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズL
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-83
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
耐寒、耐油に優れています。
抗菌、防カビ、防汚加工がされています。
ロングパンツの肩紐はバックル止め、長さ調整ができます。
ロングパンツには、ゴム製ベルトがついています。
ファスナー開閉式ではありません。
色マリンブルー
サイズ3L
材質表地:ポリ塩化ビニール、裏地:ポリエステル
エスコ品番EA996XM-85
厚さ(mm)0.42
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
スプレーするだけでエアコンを簡単洗浄。縦長ワイド噴射で楽にお掃除ができます。
緑茶ポリフェノールと除菌剤を配合し、フィンの奥まで除菌・消臭・防カビします。
エアコンのフィンに発生したカビの増殖を抑えます。(全ての菌やカビを除去するわけではありません)
清潔なエアコンでより快適な空気環境に。手が疲れにくいウイングヘッド。
自動お掃除機能付きエアコンにも使えます。(※センサー部分や配線部分には処理しないでください)
液性中性
種別スプレー
シリーズらくハピ
使用場所エアコンフィン
使用可能回数1本で1回分
効果エアコンのカビ予防
こんなお得な商品も!

すべり止めテープ 屋外用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
その他、水や油ですべりやすい所など。
[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
古壁に発生したカビや藻を封じ込めるリフォーム用シーラー。
主成分アクリルエマルション
危険物の類別非危険物
ビニヨンシーラーは、水溶性特殊ポリマーを主成分とし、各種のシミやカビ止めに抜群の効果を発揮します。
またアルカリ止めや、チョーキングを起こした古い壁面にしみ込んで固定化するなどの、シーリング効果も大きいので上塗り塗料にも良好な結果をもたらします。
1.塗り易く、作業性に優れています。
2.無公害で刺激臭がほとんどないので、屋内でも安心して使用できます。
3.付着性がよいので、素地や上塗り塗料との密着が良好です。
4.たばこのヤニ、古木材のアク等も止めます。
5.無毒性の防カビ剤の使用により、カビ止め効果が持続します。
6.耐アルカリ性に優れ、モルタル壁・スレートの下地塗装にも抑えの効果があります。
7.塗りむらや、塗り忘れを防ぐ目的で、少し白い色がついています。
用途水性 シミ・カビ止め剤、下地調整剤
使用方法(水性上塗り塗料及び水性下地塗料について)1.一般に、水性塗料の用途は、モルタル木質材など、多孔質が多くこのため吸い込みが激しく、上塗り塗料のトマリが悪く能率的でないことがあります。また、塗り替えの場合、古い塗膜にカビがあったり、チョーキング(白亜化)があったりして塗料の付着が阻害されることがあります。このため、ビニヨンシーラーやエバーによる下地のシーリングをお勧めします。或いは、上塗り塗料の捨て塗り(薄い目の塗料を一次としてしみ込ませる)が効果があります。2.古い壁面にカビなどが発生している場合カビは微生物ですから、上塗り塗料で抑えても生きています。下地調整前にカビ退治をして下さい。塩素系漂白剤や、カビキラーを吹きつけし、しばらくして水洗いすれば簡単に退治できます。こうすれば、美しい壁面が長く保てます。3.裸の鉄や、鋳鉄は錆が発生しやすいので、油性下地塗料で保護して下さい。釘頭も同様です。4.5℃以下での塗装は、気化熱のため氷点以下になることがあります。水が凍ることがありますので、低温時の塗装は避けて下さい。
塗り面積(m2/L)8~9
塗布面積(m2/kg)7~8
不揮発分36~38%
乾燥時間(時間)指触:0.5、硬化:約2
粘度80~65
色白
主な用途水性 シミ・カビ止め剤、下地調整剤
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性防カビ
屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途素足で歩行する通路・階段
学校・病院などの施設
浴室・浴槽内・プールサイドなど
手すりなど
倉庫内のラックの荷すべり防止として
その他、水や油ですべりやすい所など
引張強度(N/25mm)34
ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。
手袋表面には抗菌効果があります。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく丈夫です。
裏毛つきで、ベタつかず、保温性に優れています。
手のひら全体にすべり止め加工をしています。
洗剤・漂白剤に強い塩化ビニル樹脂製です。
基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段
ビルの出入口、工作機械まわりの床面
バス・フォークリフト・航空機などのステップ
建設現場など高所作業の足場
その他、水や油ですべりやすい所など
関連製品
長さ(mm)125
幅(mm)125
厚さ(mm)0.8
質量(g)93
[耐久性が強い!] 塗りやすくて、色・つやが長期間あせず、日光や雨、雪に強い仕上げができます。 [トタン板を長期間保護!] トタン板との付着性がよく、トタン板を長期間保護します。 [さび止め効果もGood!] 付着性もよく、さび止め効果も優れています。 [屋外特有のダメージからガード!] 激しい環境や気象変化にも耐え、トタンを長期保護します。
用途表示以外の用途には使用しないで下さい [カラートタン板] 屋根 / 下見 / ひさし / 塀 など [木部・鉄部] スチール雨戸 / 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 窓わく / 手すり / 板べい など ※床を除く 【塗れないもの】[一部付着しない場合がある物] 特殊処理:シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など(一部) 補修材:コーキング材 / シーリング材 など(一部) ※試塗をして付着の程度をご確認下さい。 [常に水が掛かる場所] 常に水が掛かる場所には塗れません。
紙めくりはじめ、指先を保護しながら、細かい作業が可能な指サック抗菌タイプ。表面の特殊2重加工により、指先のしっかりとした滑り止めになります。紙めくりだけでなく、工場での作業などにお使いいただけます。抗菌剤配合の天然ゴム製。一般的な環境で発生するカビや細菌類の増殖を抑制します。指先の第一関節をすっぽりカバーするロングタイプの指サックです。指のどの角度からも紙をしっかりキャッチできるキャップ型です。厚くて耐久性があります。指先全体の保護としても有効です。
仕様抗菌仕様
材質天然ゴム
色オレンジ
着色塗料に塗装したウッドデッキに上塗りすると滑りません。
雨上がりのウッドデッキが安全になります。
ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に滑り止め効果が付与されます。
ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐性能を持っています。
経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます。
用途屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料(着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します)
仕上透明
主な用途屋外ウッドデッキ
塗布方法刷毛、またはコテバケ
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)約12(20℃)
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
特性撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐
危険物の性状非水溶性
塗回数1回塗り
塗る人の健康と住む人の健康に配慮した自然塗料いろは。屋外の柱や軒天、外壁などに使用する木材に、着色せず木の持つ自然の色や風合いを生かしながら変色やカビを防ぎたいというご要望にお応えする、外部での木材保護効果を高めた無色のクリアオイルです。植物油に防カビ成分と紫外線吸収成分を加え、さらに撥水性と汚れ止め性能を向上させました。ツヤを抑えた仕上がりで無垢材の木の色や木目を楽しみたいお客様にお勧めします。作業面では、塗布時の不快なにおいがなく塗装の経験がない方でも簡単にご使用できます。健康と環境に対して負荷を与えないよう、天然成分を厳選したエコロジカルな国産自然塗料です。人や環境に配慮した成分を厳選して使用しています。外部での無色クリア塗装が実現できます。ツヤをおさえ温かみのある無垢材の風合いが生かせます。撥水性に優れています。紫外線に強く防カビ性能があり木の美しさを維持します。においが少なく作業が楽にできます
用途木部全般、屋外専用、下見板、破風板、濡れ縁、軒天、化粧垂木、ウッドデッキ、ログハウスほか
成分桐油・亜麻仁油・蜜蝋・ロジン(松脂樹脂)・イソパラフィン・無鉛乾燥剤・防カビ剤・紫外線吸収剤・顔料(艶消し顔料)
色外部用クリア
使用の目安30~50g/m2
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
天然系油性 木材の汚れ防止撥水剤 屋外で半年程度効果を持続します。短期的な屋外での保管やイベントでの使用を想定しています。木質外観を維持する透明浸透型塗料 木材表面の割れ止め効果があります。 低臭溶剤を使用しており、 臭いが少ない 乾燥後に各種塗料塗装可能。
防虫、 防腐、 防カビ剤配合(ホルマリンを含みません)
乾燥後は各種塗料の塗装が可能です。
用途未塗装木部
使用方法原液をそのまま、刷毛もしくはローラーで60~80g/m2塗布
材質天然系油性塗料
指触乾燥時間(分)10℃:20、20℃:15、30℃:10~15
危険等級Ⅲ
色調茶褐色の透明
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
上塗塗装可能時間10℃:16時間以上、20℃:7~8時間、30℃:5時間以上
取扱説明書(5.33MB) (0.17MB)
危険物の性状非水溶性
標準塗布量(g/m2/回)60~80
[建物の外観を美しく保ちます]
高耐久アクリルシリコン樹脂が強い塗膜を生成し、酸性雨、塩害、紫外線、排気ガスなどの汚れをガード。
また、耐候性・耐久性もUP!色合いや風合いも長く保ちます。
[幅広い用途に使用可能]
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。
[カビ・サビの発生をガード]
防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。
[ペイントしやすい]
薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。
[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆]
安心・安全の環境にも配慮した製品です。
[低VOC型環境塗料]VOC(揮発性有機化合物)含有量1%以下です。
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく/格子/羽目板/雨戸/板べい/ガーデニング用品/ドア/戸袋など、[屋内外の鉄部・鉄製品]門扉/フェンス/物置/シャッター/トタンなど、[室内かべおよび天井]屋内コンクリート/モルタル壁・板壁など、[屋外かべ]外かべ:サンディング/ブロック塀/外カベ/コンクリート・モルタル面など、[プラスチック]発泡スチロール/プラスチック/硬質塩ビ/アクリル/ABS、[屋根]瓦屋根/セメント瓦/スレート瓦/新生瓦(カラーベスト・コロニアルなど)
乾燥時間(時間)【20℃】約1【冬期】約2
塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4【冬期】約6
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様【うすめ液】水(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
主成分アクリルシリコン樹脂
主な用途屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなど
使用場所屋内/屋外
アズワン品番64-1142-52
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐久・耐摩耗、耐候、さび止め、防カビ、速乾
1缶(1.6L)
特価
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
銀イオン抗菌剤・防カビ剤配合で清潔に使えます。滑り止めと消音効果がある底ゴム付きです。シンプルで使いやすいデザインです。
用途お風呂、バス、洗面用具
使用場所浴室
材質(本体)ポリプロピレン、(すべり止め)EVA樹脂
色ホワイト
容量(L)3.1
寸法(cm)27×27×9
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
超吸水力のさわやか珪藻土バスマット。
丸洗い&天日干しが出来るので快適に使えます。
湿気がたまりにくい構造で、カビにくいマットです。
滑り止めシート付
材質タイル:珪藻土、フレーム:ポリプロピレン
帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。
湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。
濃度調整もでき、効率がよく経済的です。
LPガスを使用しています。
アズワン品番7-148-03
内容量(mL)300(0.5%溶液)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.1509L
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ