23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイル地を真っ白に!作業ラクラク、ペンタイプ。 キッチン・お風呂場のタイル目地のカビを真っ白に仕上げます。防カビ剤配合。
用途お風呂場、キッチン、トイレのタイル目地に! ホワイト 付属品替え芯 成分アクリル樹脂エマルジョン、チタンホワイト、防カビ剤 危険物の類別非危険物
1本(30g)
1,198 税込1,318
当日出荷

塗るだけで白くなる! 目地の汚れ、見逃していませんか! ペンタイプなので使いやすく、簡単に目地を白くします。 角型ペン先で、2~5mm幅の目地に沿って塗ることができます。 インキには防カビ剤が配合されており、カビ予防にもなります。 キシレンフリーのアルコールタイプなので、嫌なニオイがしません。
用途キッチン、浴室、トイレの目地汚れに 付属品ミニクリーナー 成分油性顔料インキ ペン先2~5mm幅 危険物の類別非危険物
1本(8g)
779 税込857
当日出荷

塗るだけで目地の汚れを真っ白にします。防カビ剤入りなので、カビ汚れの防止に役立ちます。使いやすいペンタイプ。業務用5本入。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.000033L 危険物の性状水溶性
1個(5本)
2,498 税込2,748
当日出荷

撥水剤を配合していますので、汚れが付きにくくなります。 目地の幅(4~2mm)に合ったペン芯ではみ出し難い。 油性インクですので、乾燥時間が短く重ね塗りがすぐに出来ます。
用途目地の汚れ隠し 材質ペン/合成樹脂、酸化チタン、溶剤(エチルシクロヘキサン) トラスコ品番730-8311 容量(mL)7 質量(g)36 危険物の類別非危険物
1セット(100個)
45,980 税込50,578
翌々日出荷

すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護します。丈夫なPVC素材で汚れの侵入をしっかり防ぎます。柔軟で曲げに強く、中線付きで使いやすいです。ベトベトが残らないです。ハサミで自由にカットできます。
用途すき間の保護による掃除労力の軽減および防カ。すき間の保護による掃除労力の軽減および防カビ。取り切れないパッキンのカビ隠し(白色)、保護。ひび割れ等のすき間の保護、隠しビパッキンのカビ隠し、ヒビ割れ等のすき間の保護 幅(mm)36 長さ(m)3.2
1巻ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途台所、風呂場、陶器のタイル等に 白色 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン、バス、トイレなどのタイルの目地をカビから守り、長時間にわたり白さを維持し、汚れから守ります。
用途キッチン・バス・トイレ等のタイルの目地に 材質水性アクリル系塗料・防カビ剤・酸化チタン 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)10(標準家庭風呂タイル壁面は約10) 乾燥時間約1時間
1個(15mL)
689 税込758
当日出荷

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ゴムパッキンやタイルの目地はもちろん、シリコンコーキング内部に食い込んだ頑固な黒カビも強力に除去します。 飛び散りにくいゼリー状で臭いもほとんど感じません。 作業性に優れ、短時間で黒カビを落とせます。
液性アルカリ性(pH13) 使用方法必ず換気をよくしてから使用して下さい。カビ以外の汚れはふき取るか水洗いし、よく乾かしておきます。変色のおそれのある部分はマスキングテープなどで養生しておきます。黒カビを覆うように塗布します。(必要に応じてヘラ、薬品用刷毛などを使用します。)黒カビが消えるまで放置した後(1~24時間)、歯ブラシなどでこすりながら水洗いしてください。 種別ジェル状強力かび取り剤 主成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(0.9%)、ゲル化剤 使用量(標準)7~10g/m(幅3mmの場合) 使用濃度原液
1個(185g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g)570 仕様粉末タイプ 付属品ヘラ、ねり容器 トラスコ品番453-6282 材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分)30 施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間)約24(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

防カビ剤配合で、カビ・黒ずみがつきにくい状態になります。また、はっ水・防汚効果で清掃が楽になります。水まわりに強く、窓ガラスや外壁にも使用可能です。業務用大容量サイズ。
使用場所浴室、洗面所、室内 商品タイプ業務用
1個(2L)
6,498 税込7,148
当日出荷

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分)120 クリーム色 仕様粉末タイプ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

タイル目地の黄ばみ、黒ずみ、カビ汚れを有機酸と界面活性剤の洗浄力により強力に落とします。塩素に比べて、強い刺激臭がありません。
用途おふろ場、トイレ、玄関等のタイル目地の洗浄 使用場所浴室、トイレ、玄関 液性酸性 成分有機酸、高級アルコール系ノニオン界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、増粘剤 危険物の類別非危険物
1本(100mL)
619 税込681
当日出荷

塗りやすく仕上がりきれいな白セメント系のタイル目地材です。 水で練るだけで簡単に施工できます。 セメント状にカチカチに固まります。
用途陶器タイル・磁器タイルの目地施工と補修 タイル間の目地材 浴室やキッチンのタイル目地 付属品ヘラ 成分白セメント系 危険物の類別非危険物
1袋(200g)ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目地用樹脂モルタル アサヒペン 動画あり
密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のタイル、モルタル、レンガなど目地・ひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)の補修 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間) 形状カートリッジ 施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れを補修のとき) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(330mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

激落ちくん 黒カビくんカビとりジェル LEC(レック) 動画あり
ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちない黒カビに!たれずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。カビ取り剤特有の刺激臭を抑えた低臭タイプです。
用途浴室いたカビの除去。内のシリコンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、ゲル化剤 寸法(mm)55×35×195H シリーズ激落ちくん
1個(100g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大同塗料床美人
優れた作業性。ほど良い速乾性なので、ローラー、はけが引張って塗装しにくくなることがありません。 環境に優しい。有害な鉛化合物を含みません。 高い光沢。ピカッと綺麗な仕上がりで、床が若々しく見えます。 隠ぺい力が良好。隠すべきところはしっかり隠します。
用途一般工場・倉庫・事務所・食堂。 特性速乾 塗布面積(m2/缶)55~75(2回塗) 主な用途食堂、倉庫、工場、床 危険等級 養生時間(軽歩行可能時間)2時間以上(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2時間以上(20℃) 塗付量(kg/m2)0.10~0.14
1缶(15kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 優れた防カビ性能を有しています。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル セット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器 主成分シリコーン系シーリング材 耐熱温度(℃)-40~120 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 特性防カビ、耐湯、耐熱、耐寒、高耐久 被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
1本(50mL)ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイルの目地の汚れいたみでお困りの方、又、新規施工にお手軽にお使いになれる目地材です。
用途外装、レンガ、床面のタイル等に 濃灰色 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速硬性ですから朝方補修すれば夕方には使用できますので大変便利です。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。
用途浴室や台所、トイレなどタイルの目地汚れ、補修にお使い下さい。 白色 硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10 仕様防カビ 付属品ヘラ付 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汚れた漆喰壁を簡単に白くリペアするメンテナンス材。シリコンアクリル成分の撥水剤を白色に着色しており、ローラーで施工するだけで汚れた漆喰壁の汚れを隠し、白くします。塗布後は有機物分解性能と撥水力で、カビなどの汚れから漆喰面を保護します。
用途(1)漆喰面のホコリなどを除去し完全乾燥させます。(2)下地処理として 「島かべプライマー」(原液)を塗布します。完全乾燥。(3)漆喰ガードを塗布します。ローラー跡が出ないように縦横方向を変えて塗り付けて下さい。(4)雨がかりが無いよう 24 時間以上養生して下さい。 容量(kg)2 塗布方法刷毛・ローラー 施工面積(m2)10 成分シリコンアクリル 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
13,980 税込15,378
3日以内出荷

置き場所に困る消臭剤や防カビ剤をマグネットで玄関扉や浴室壁面に浮かせて収納。消臭剤や防カビ剤を置いてカバーをスラ イドさせて差し込むだけで、生活感が出る消臭剤や防カビ剤を隠してスタイリッシュに収納できます。浮かせているので床のお掃除 も簡単です。そのまま置いてもご使用できます。トレーは水はけの良いすのこ形状。※消臭・防カビの効果は設置する場所や環 境によって異なる場合があります。
材質本体:ABS樹脂・マグネット、滑り止め:シリコーン 質量(g)約125 備考取り付け可能な壁面 マグネットのつく平らな面・スチール壁面 シリーズタワー 耐荷重(kg)約0.25 対応約W7.5×D4.3×H9.2cm以内の消臭剤・防カビ剤 耐熱温度(℃)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.5×5.6×9.7
1個
1,000 税込1,100
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水テープ 防カビテープ 折り目付き 補修テープ マスキングテープ すき間をふさいで埃や水が入るのを防ぐ コーナーテープ 汚れ防止 すき間を埋める シーリングテープ
用途【隙間を埋めて掃除をラクにするテープ】お手入れしづらい隙間にホコリや水が入るのを防ぐテープ。【水回りの隙間を塞ぎカビやサビを防止】水回りの隙間を塞いでおくことで、カビやサビの発生を防止。物をぶつけやすい角や幅木の保護、キズ隠しなどにも使える。【折り目付きで直角面にも貼り付け簡単】折り目付きで壁際などの直角面にもピタッと貼り付けできる。【ハサミでカットOK・さまざまな場所で】お好きな長さにハサミで簡単にカット可能。たっぷり長さ3m。シンクやコンロ回り、洗面台、浴室ドア、トイレの隙間などに。 材質[基材]PVC・[粘着剤]アクリル系・[剥離紙]紙 ホワイト 質量(g)95 寸法(幅W×長さL)(mm)約22×3000
1個
698 税込768
6日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • カビ