カフ圧をモニターし、適切な管理ができます。
カフ圧の設定が容易にできるジョグポンプ搭載。
付属品ストラップ、接続チューブ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×53×141
アズワン品番8-6259-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:44B2X1000100177A
松吉医科器械コード24-4140-00
加圧圧力(hPa)0~70
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
付属品ルアータイプ延長チューブ×1本
測定範囲0~120cmH2O
アズワン品番8-1233-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕
付属品キャリングバッグ
材質(本体)ABS
測定範囲20~300mmHg
質量(g)150
測定精度4mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002
適合腕周(cm)23~32
腕帯(mm)146×485
医薬品医療機器等法一般医療機器
フレックスポート採用により、カフからチューブの着脱を可能にしました。
清浄しやすい素材とシンプルな構造で清潔なカフ管理を可能にします。
空気圧を利用し手と指の力を測定します。
仕様置針式
測定範囲0~15(※1psi=約0.07kg/cm2)
サイズ全長/150mm、握り部/Φ54mm、メーター部/Φ69mm
質量(g)約200
アズワン品番8-3833-01
1個
¥29,502
税込¥32,452
13日以内出荷
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)114
寸法D(mm)82
寸法E(mm)18
寸法B(mm)40
寸法C(mm)14
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
送気球一体型のゲージは持ちやすく、トリガー式減圧バルブにより減圧制御を指一本で行えます。
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。
ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
仕様ラテックスフリー
測定範囲0~300mmHg
精度±3mmHg
アズワン品番8-7546-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。
送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。
76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位上腕
付属品ソフトケース
測定範囲0~300mmHg
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式圧力/着圧式
仕様受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品取付ネジセット
材質受圧エレメント/シリコーンゴム外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)約270
口金極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)目盛表示/約270広角表示
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針なし
使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)100(3軸方向6回)
耐振動5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)対応
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

圧力計 立形 Gネジ Φ60
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじG1/4B
質量(g)180
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
汎用性を重視したスタンダードモデルゲージをカフに直接取り付けるため、体位や場所を選びません。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質カフ/ナイロン、ゴム球・チューブ/合成ゴム、血圧計ゲージ/ABS・ポリカーボネート樹脂
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
高品質で、低価格な屋内外汎用形圧力計です。ケースには、ABS樹脂を使用し、簡易密閉になっています。
用途屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状立形ツバ無し(AT)
ケース形状A枠(立型つば無し)
種類汎用圧力計
寸法A(mm)89
外径(Φmm)75
精度±1.6%F.S.
寸法D(mm)68
寸法E(mm)18
寸法B(mm)39
寸法C(mm)14
測定流体気体、液体
材質(ブルドン管)C2680
材質(株)C3604
JIS B7505ブルドン管圧力計の規格にもとづき製作された、もっとも一般的な圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用
精度±1.6%F.S.
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様屋内用
種類汎用圧力計
主要材質黄銅
測定流体空圧、油圧、その他
特許取得のフレックスポート(FlexiPort(TM))により、カフからチューブの脱着が可能です。1チューブ・2チューブといった異なる仕様の血圧計に共有のカフを使用できます。豊富なサイズバリエーションを揃え、サイズごとのカラーコードにより識別が容易です。
仕様ラテックスフリー
コネクタルアーロック
チューブ本体に銀系抗菌剤を、スリップジョイントには抗菌剤を添加していますので、気管切開部を清潔な状態に保つのに有効です。柔らかい特殊なシリコン製カフですので、気管壁に加わる壁圧を抑制し、留置時のカフ内圧変化も最小限に抑えます。日本人の気管形状に合わせてデザインされています。
材質シリコン(銀系抗菌剤添加)
一般的名称単回使用気管切開チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
チューブ本体とサクションチューブに銀系抗菌剤を、スリップジョイントには抗菌剤を添加していますので、気管切開部を清潔な状態に保つのに有効です。柔らかい特殊なシリコン製カフですので、気管壁に加わる壁圧を抑制し、留置時のカフ内圧変化も最小限に抑えます。カフ上部に、貯留した分泌液を吸引する抗菌剤添加のサクションルーメンを採用しています。日本人の気管形状に合わせてデザインされています。
材質シリコンゴム(銀系抗菌剤添加)
一般的名称単回使用気管切開チューブ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:22600BZX00367000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。カフ上部吸引機能付き。気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):7.5mm●包装単位:10本入/箱
アズワン品番65-9169-79
1箱(10本)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。カフ上部吸引機能付き。気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。カフ上部吸引機能付き。気管内壁に掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):8.5mm●包装単位:10本入/箱
アズワン品番65-9169-81
1箱(10本)
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。
付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球
測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分
質量(g)約520(乾電池含まず)
測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67
使用電池単3形アルカリ乾電池 2本
加圧方式送気球による手動加圧
電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。卓上型。机上に置いて測定。専用スタンド(別売)に装着すればスタンド型に。 大きなアクセサリポケット
測定部位左上腕または右上腕
測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法
表示圧力範囲数値:0~300mmHg/バー: 20~280mmHg
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
誤差圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値の±5%
加圧方式送気球による手動加圧方式
減圧方式可変式排気弁方式
検出器静電容量型圧力センサ×1個
表示3桁数値によるディジタル表示方式、バー表示によるディジタル表示方式
電源単3形アルカリ乾電池 2本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×202×326
付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書(保証書付き)、シリコン送気球
保証期間1年
質量(g)約540(乾電池含まず)
仕様【急排】電磁弁
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×326×202
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000
取扱説明書(0.91MB)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。解剖学的な形状で、耳鼻・眼科・顔面手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ。経口用。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):4.5mm●包装単位:10本入/箱
アズワン品番65-9169-39
1箱(10本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用
仕様●内径(I.D.):8.5mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-36
1箱(5本)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用
仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-12
1箱(5本)
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。カフ上吸引機能付き。ポリウレタン製の大容量低圧カフ。気管内壁をより低い圧でシーリング。デフレーション時によりコンパクトに収納。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:10本入/箱
アズワン品番65-9169-85
1箱(10本)
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。解剖学的な形状で、耳鼻・眼科・顔面手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ。経口用。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:10本入/箱
アズワン品番65-9169-44
1箱(10本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。解剖学的な形状で、口腔・顎等の手術時の術野を確保するプレフォームドタイプ。経鼻用。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。呼気が確認できるクリアカラー
仕様●内径(I.D.):7.0mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-58
1箱(5本)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用。シリコーンコートスタイレットをあらかじめセット
パーカー気管チューブはDr.Parkerの開発した新しい先端形状の気管チューブです。各種挿管デバイスと併用時に高い挿管成功率があることが、多くの文献で証明され、高い評価を受けています。パーカーチューブの3つのソリューション。▼しなやかな先端:パーカーのソフトな先端は、気道の組織に当たっても、曲がってたわみ、組織を傷つけません。また、球面状のデザインにより、気管内壁を滑りながらすすむことを可能にします。▼スムーズな挿管:先端が細く、且つ正中位にデザインされているため、声門などの狭い空間を通過する際にも、引っ掛からず、そのままの角度で挿管が可能です。▼追従性能:ソフトな先端が内側にカーブしているため、ファイバースコープやブジー等の挿管ガイドとの間にギャップを生みにくくなっています。これにより、声門通過時のチューブの先端が引っ掛かることなく、スムーズに追従させることが可能です。ねじれや閉塞を防ぐために、ステンレス銅線で補強されたスパイラルチューブ。呼気が確認出来るクリアカラー。気管内壁へ掛かる圧を軽減する大容量低圧カフ。気道閉塞を防ぐ2つのマーフィーアイ。経口・経鼻兼用。シリコーンコートスタイレットをあらかじめセット
仕様●内径(I.D.):5.5mm●包装単位:5本入/箱
アズワン品番65-9169-22
1箱(5本)
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース
質量(kg)本体/4.2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)34/29(待機中:4/4)
機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧)
定格時間(分)30
タイマー設定10分、20分、30分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000
使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg)
一般的名称家庭用エアマッサージ器
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
ブーツをスッキリ収納。▼専用ワゴンの内部には、ブーツやホースをスッキリ収納することができます。▼これまでのようにブーツが床に接触して汚れることがなく、治療後の整理整頓も容易に行えます。効率的なマッサージで血行を促進。▼ブーツ内部には片側5気室、合計10気室のカフをバランス良く配置。▼大腿部から甲部分まで脚全体を優しく包みながら、加圧・除圧を繰り返します。▼このマッサージによって、筋肉の収縮・弛緩と同様の作用でリンパ液や静脈血の還流を促します。▼5気室を同時に加圧・除圧できる独自の空圧コントロールシステムを採用。▼気室構造と相まって、低圧でもマッサージ効果が得られ、患者様に負担をかけることなく症状に適した治療が行えます。2種類のブーツ。▼ブーツLX(標準仕様)とロングブーツ(ロングブーツ仕様)の2種類を用意。▼鼠径部までしっかりとマッサージ治療をする際にはロングブーツがおすすめです。
大きな文字パネルで、測定結果がはっきり見える。測定も記録もシンプルな操作で、毎日使える上腕式血圧計です。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。
用途大きな文字パネルとシンプルな操作で誰でも使いやすい上腕式血圧計です。 。タテヨコ8cmの大型液晶画面を搭載。数字が大きく表示されるから、測定結果がはっきり見えます。朝晩の測定時、寝室などの少し暗い場所でも使いやすいモデルです。 。専用スマートフォンアプリ「ELECOM Healthcare」に測定したデータを記録可能。血圧の変化をグラフで確認できます。 。画面をアプリから撮影して手動でアプリに登録できます。 。撮影での記録は、カンタン3ステップ。(1)血圧を測定(2)スマホアプリを開く(3)アプリのカメラで血圧計を撮影 するだけでOKです。製品本体とアプリの通信を設定したり数値を手入力したりする必要はありません。 。収納しやすい柔らかい装着感のカフです。 。加圧中に測定を行うため、圧迫感を感じにくく腕にやさしい血圧計です。 。最新の測定結果の測定時刻から15分以内の測定結果のうち、最大3回分の平均値を自動で表示。都度記録・計算の必要がありません。 。直近60回分の測定結果とその平均値を本体に記録できます。 。日時設定ができ、測定記録に自動で日時が記録されます。 。測定中の脈が適切に検出されていないことをお知らせする、不規則脈波検知機能付きです。 。測定中に会話したり、体を動かしたりしたことをお知らせする、体動検知機能付きです。 。単3形アルカリ乾電池4本で駆動します。購入後電池を入れてすぐに使えます。また、別売りの専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)も使用可能です。 。※乾電池は本品に付属していません。別途ご用意ください。 。※ご使用になる前に必ず取扱説明書をご確認ください。
仕様類別:機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
セット内容本体×1、取扱説明書×1
色ホワイト
測定範囲(脈拍数)40~160拍/分、(血圧測定範囲)最高血圧:50~250mmHg/最低血圧:40~180mmHg
質量(g)約338(付属品を含まない)
品名販売名:上腕式血圧計 AS04
種類医療機器:管理医療機器
電源単3 形アルカリ乾電池4本または別売り専用ACアダプター(ADP-W5-0304E)
型番HCM-AS04WH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約127.3×約162.3×約96
保証期間1年間
測定精度(mm)圧力:150Hgを超えない場合は±3Hg以下、150Hgを超える場合は測定値の2%以下/脈拍数:±5%以内
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AFBZX00162A01
適合腕周(cm)約22~42
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ