耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
少量生産ラインに適用
実績豊かなPolypro-Klean(TM) ろ材を使用
コンパクトな形状
ハウジングなしで、そのままラインにつなぐことが可能
ろ材をカプセルに熱溶着
低溶出
純水洗浄
最終フィルターとして安心して使用可能
製造装置、洗浄装置に組込可能
用途カラーレジスト、カラーレジスト顔料、フォトレジスト、コーティング液、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤 等
材質ポリプロピレン
フィルターカプセル型
最高使用温度(℃)60
接続形状(端末)"1/4"" オス NPT
用途CALYX カプセルフィルター
仕様孔径(μm):0.2
仕様1サイズ(cm2(0.8ft2)):748
素材PES
1箱(1個)
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
製薬業界の要求に準じた製薬用グレード
Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造
大きなろ過面積
オールポリプロピレン製のクリーンな構造
幅広い耐薬品性
低溶出
高流量・低圧力損失・ロングライフ
製薬グレード
21CFR記載の材料を使用
プラスチックUSPクラスVI生物学的試験の基準に適合
ドラッグマスターファイル(DMF)に登録
用途医薬品製造工程での微粒子除去及び清澄ろ過、LVP・SVP・点眼薬、血清、ワクチン、培地、バッファー、溶剤、製造用水
材質ポリプロピレン
最高使用温度(℃)40
材質(構成パーツ)ポリプロピレン
1個
¥1,398
税込¥1,538
10日以内出荷
親水性膜の為、親水化の処理をすることなく、水系流体で使用可能です。
ハウジング一体型の為、そのまま配管してご使用頂けます。
小型の為、ラボレベル用途に最適です。
材質(サポート)ポリプロピレン、(ケース)ポリプロピレン
寸法(mm)Φ78×138
接続部のサイズR1/4(IN/OUT)
使用温度範囲(℃)5~40
最高使用圧力(MPa)0.49(at25℃)
ろ過精度(μm)0.45
ろ過面積(cm2)1300
ろ過材の種類ポリエーテルスルホン
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ AS(Aqueous Solution:水溶液用)は水溶液濾過におすすめです。ガラス繊維(GMF)製のプレフィルターとナイロン製のメンブレンを組み合せておりますので、フィルターの寿命が長く、大量のサンプルでも濾過しにくいサンプルでも容易に濾過することができます。
ガラス繊維プレフィルター内蔵のため、メンブレン(孔径は0.2、0.45、1.0 μm)寿命が長く、高い濾過効率。
ナイロン製のメンブレンは親水性の素材で、溶出物レベルが低くバイオセーフ。
クリーンな製品で、界面活性剤や離型剤などは不使用。
ハウジングは加熱溶着。接着剤や粘着剤など、添加剤は不使用。
バブルポイント法、圧減衰またはフォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
コンパクトなサイズでありながら広い有効濾過面積。
オートクレーブ可能。
滅菌済み製品はガンマ線滅菌。
クリーンルーム内でISO品質システムに準拠した設備で製造。
用途混合物、生体サンプル、バッファー、溶液浄化洗浄、酵素、免疫学、洗浄液、栄養学、点眼剤、製薬、試薬調整、塩溶液、治療薬、組織培養培地、ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
品名ポリキャップ36AS
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-31
1個
¥8,298
税込¥9,128
24日以内出荷
少量生産ラインに適用。ハウジングなしでそのままラインにつなげることができます。
接液部は純水洗浄処理済みですので、超純水の立ち上がりを短時間で達成します。
メルトブロー不織布のろ材ですので、流出がほとんどありません。
疎水性。最終フィルターとして安心して使用可能。
用途カラーレジスト、フォトレジスト、コーティング剤、オーバーコート液(LCD用カラーフィルター、CD等)、純水、各種溶剤などに
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ77×125
構造不織布デプスフィルター積層型
使用温度(℃)60℃以下(温水・連続使用の場合)
耐圧(MPa)常温正圧/0.49(液体)・0.29まで(気体)、逆左/0.20まで
接続入口・出口1/4”オスNPT
滅菌方法5% H2O2使用可
。インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-27
1箱
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
アズワン品番64-1198-02
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。プリーツ状ポリプロピレンメンブランフィルタを搭載した1~10L用ディスポーザブルフィルタです。 破片・粒子などを多く含む液体ろ過。・RO/VF/MF膜のプレフィルター。・溶剤、インク、などのろ過。
穴径(μm)5
TGK品番996-40-93-48
1個
¥8,498
税込¥9,348
24日以内出荷
疎水性0.2μm PTFEメンブレンとポリプロピレンハウジングのみでできた無菌ベント用に開発されたフィルターです。培養系の無菌ベント用および環境保護用フィルターとして。液体容器のベントとして。保管容器、輸送容器、ディスペンサー容器のベントとして。
穴径(μm)0.2
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
仕様●バブルポイント(イソプロピルアルコール)(MPa):≧8.8×10^-2●寸法(Φ77mm×全長mm):102●滅菌方法※2:EOG、オートクレーブ※3●有効濾過面積(cm2):570
材質フィルター/PTFE、サポートメディア/ポリプロピレン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)0.2
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。クリーンルームでISO認可設備により製造。 PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-34
品名ポリキャップ36TC
1個
¥16,980
税込¥18,678
24日以内出荷
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(P.diminuta)
材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)0.2
使い捨てのフィルターユニットです。
水溶液・溶媒溶液やガス流から粒子やバクテリアを除去する為に設計されています。
フィルターハウジングの分解や洗浄、再組立てが必要が無く、直ぐに使用出来ます。
接着剤や界面活性剤が使用されていません。
プリーツ型フィルターデザインを採用する事で処理能力と寿命の向上を実現しています。
任意の位置での通気を可能にするために、上流に2つのベントが設けられています。
溶出物を減らすために精製水で事前に洗浄されています。
食品規格(FDA/EU)の適合品です。
クラスⅥ毒性試験に合格、出荷前完全性試験済の製品です。
仕様●ろ過面積:748cm2●膜材質:ポリプロピレン●孔径:0.2μm●ハウジング材質:ポリプロピレン●アダプター:1/4インチNPT●未滅菌品
アズワン品番67-6640-56
1箱
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
組織培養液/生体サンプルのろ過/滅菌ろ過用ディスポザブルフィルターカプセルです。
ポリキャップ TC/PESにはフィリングベルつきの製品とベルなしの製品があります。ポリエーテルスルホン(PES)を2層に重ねたメンブレンフィルターを内蔵しており、目詰まりしやすい水溶液を効率的に濾過できます。
ポリキャップ TC/PESの孔径は0.2/0.1、0.2/0.2、0.8/0.2 μmの3種類があり、滅菌濾過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格。
製造工程で100%完全性試験済みで、微生物を保持。
ハウジングは加熱圧着してあり、界面活性剤や離型剤は不使用。
バブルポイント法、圧力崩壊、フォワードフロー法などによる完全性試験が可能。
滅菌済み製品と未滅菌製品、およびフィリングベルつき製品とベルなし製品をご用意。
クリーンルームでISO認可設備により製造。
PESメンブレンのタンパク吸着性:HSA:0.4 μg/cm2 インスリン:2.0 μg/cm2 ガンマグロブリン:1.5 μg/cm2
用途水溶液
生体サンプル
バッファー
溶液浄化洗浄
酵素
高品質水
粒子計数溶液
製薬溶液
試薬調整
塩溶液
組織培養培地
ウイルス懸濁液
穴径(μm)0.2
仕様ポリキャップAS:親水性ナイロン+ガラス繊維ろ紙プレフィルター・ポリキャップTC:PES(ポリエーテルスルホン)の二層構造
TGK品番996-40-93-36
品名ポリキャップ150TC
1個
¥32,980
税込¥36,278
24日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:1.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-28
1箱
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、および低溶出物。公称および絶対ろ過精度を選択できます。
仕様●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-29
1箱
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-PP膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ポリプロピレンメディアのデプス構造を持つCIKPPカプセルフィルターです。幅広い化学的適合性を提供します。低圧力損失、高流量でのより高い汚れ保持能力、
仕様●孔径:10.0μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2650 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリプロピレン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:処理水、酢、水溶液、ビール、ワイン、スピリッツ、ジュース、ソフトドリンク、食用油、バルクケミカル、医薬品中間体●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-30
1箱
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKPTシリーズ-PTFE膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PTFE膜カプセルは、単層のPTFE膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物を提供します。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2700 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:滅菌空気供給、化学薬品、医薬品、溶剤●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-33
1箱
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1.5インチTC●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/
アズワン品番67-2190-32
1箱
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
インライン完全性試験・繰返し滅菌対応。CIKシリーズ-非対称PES膜カプセルフィルター。CapsFlowCIKシリーズは、ベントでStaubli・ホースバーブ接続を備えたフルサイズのカプセルフィルターシリーズであり、インライン完全性試験を可能にします。PES膜カプセルは、単層または二層の親水性ポリエーテルスルホン膜を利用しています。幅広い化学物質耐性、高流量、低溶出物製品を提供します。ポリエーテルスルホンは、培地に吸着する物質を含む製品のろ過に特に適しています。ポリエーテルスルホンの結合特性が低いため、ワクチンやバイオ医薬品などの貴重なタンパク質溶液のろ過に適しています。
仕様●孔径:0.2μm●ベント/ドレンオプション:ステップホースバーブ●フィッティングオプション:1/2インチホースバーブ●フィルター領域: 2500 cm2(5.0")●素材:フィルターメディア/ポリエーテルスルホン、メディアサポート/ポリプロピレン、エンドキャップ/ポリプロピレン、内側コア/ポリプロピレン、外側ケージ/ポリプロピレン●シーリング方法:熱結合●最大動作条件●最大許容圧力:液体/25℃/5 bar、ガス/25℃/3.5 bar●最高使用温度:80℃・125℃/30分/25サイクル、 135℃/30分/15サイクル●毒性:USP ClassⅥプラスチック生物学的安全性試験に適合●食品安全コンプライアンス:FDA21CFRに適合●アプリケーション:細胞培養培地、LVP、医薬品のバルク溶液、診断、血液および血清画分、精製水、ビール、ワイン、スピリット、ジュースとソフトドリンク、ボトルウォーター●入数:1箱(1個入)
アズワン品番67-2190-31
1箱
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)1
フィルターの空隙率が高く、また異孔径の2層構造としているため、低抵抗、高効率で長い濾過寿命が得られます。オートクレーブ滅菌、インラインスチーム滅菌が行えます。メディアが不活性であるため、濾過液の成分が吸着されることはほとんどなく、吸着が問題となる培地や生化学分野の試料の濾過に適します。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
性能除菌:≧LRV7(S.marcescens)
材質フィルター/ポリエーテルサルホン、その他/ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)0.2
シリンジによって液体を加圧し、少量の液体の清澄化またはろ過滅菌をするために使用します。
アズワン品番2-3085-01
材質ハウジング/ポリプロピレン、ガスケット・Oリング/シリコーン
全長(mm)35
直径(Φmm)17
フィルター直径(Φmm)13mm
有効ろ過面積(cm2)0.7
プレフィルター直径(Φmm)10
インレット/アウトレット接続メス型ルアーロック/オス型ルアースリップ
最大差圧(kPa[psi])345[50]
滅菌方法フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌可能
接続方法入口/メス型ルアーロック出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)入圧/510差圧/343
1ケース(10個)
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
仕様TJ-2 1箱 2個入
アズワン品番64-1026-41
1箱(2個)
¥8,298
税込¥9,128
33日以内出荷
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:7
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:30
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子径2μm・補足効率>99%
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:10
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
材質ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.39(25℃)
公称穴径(μm)1
最高使用温度(℃)60
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)0.2
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子径3μm・補足効率>99%
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
材質フィルター/PTFE(CCFHタイプは親水性PTFE)、サポートメディア/ポリプロピレン(CCFHタイプはポリエステル)、その他はポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)0.2
オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※3
孔径(Φμm)0.5
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン
最高使用圧力0.29MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:0.45
微細なガラス繊維を用いたプリーツタイプのコンパクト/カプセルカートリッジフィルターですので、粒子状物質の捕捉量が多く、長い濾過寿命が得られます。エアフィルターとして用いると、清浄度の高いクリーンエアが得られます(MCGタイプをステンレス製ハウジングMTAタイプ、MSタイプ、MSLタイプにセットした場合)。
材質フィルター/ガラス繊維(アクリル樹脂バインダー処理)、その他はポリプロピレン
最高使用圧力0.29MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
孔径(Φμm)公称:1
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子径0.8μm・補足効率>99%
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
フィルターは、溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されています。そのため、繊維の離脱がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを使用することにより、粒子状物質の捕捉量が多く、高い粒子捕捉効率と長い濾過寿命が得られます。
性能粒子捕捉:粒子径1μm・補足効率>99%
材質ポリプロピレン
最高使用圧力0.39MPa(25℃)
最高使用温度(℃)60
滅菌方法EOG、オートクレーブ※2
関連キーワード
1
2
3
次へ