上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
材質スチール
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
7000L容器一本を運搬するのに最適です。
用途7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番452-7925
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)345
高さ(mm)1470
奥行(mm)500
全幅(mm)470
耐荷重(kg)80
タイヤタイプノーパンクタイヤ
適合容器直径230mm(7000L容器)
すくい板(mm)長さ250×幅284
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
仕様酸素7000L、アセチレン7kg用
段差などでボンベを持ち上げる重労働な運搬作業が、GASGRABを使用することで、楽に運搬することが可能となります。
またGASGRAB230では2人で使用することで、より楽にボンベを運搬することができます。
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ボンベ受けの形状がV字になっており、固定用にベルクロベルトを使用しているため、1500L容器から7000L容器まで幅広く対応することが可能です。
小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。
車輪は空気入りとなっているため、衝撃を緩和し、楽に運搬することができます。
用途1500L容器~7000L容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番452-7909
材質本体:スチール、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)265
高さ(mm)1140
奥行(mm)450
全幅(mm)425
耐荷重(kg)80
適合容器1500L~7000L容器
すくい板(mm)長さ200×幅215
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
酸素7000L容器、プロパン20kg容器を運搬するのに最適です。
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。
車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
吊上げ金具が付いているため、吊上げることも可能です。
用途酸素7000L容器一本、プロパン20kg容器一本を運搬する時に使用
仕様完成品
トラスコ品番752-7217
材質本体:スチール、車輪:ゴム
寸法(mm)全高1435×全幅905×奥行615、すくい板/長さ330×幅715
質量(kg)23
車輪径(Φmm)345
奥行(mm)615
タイヤタイプノーパンクタイヤ
適合容器酸素7000L容器、プロパン20kg容器
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄
色緑
車輪径(Φmm)660
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×870×700
直射日光によるボンベの温度上昇を和らげます。
KSボンベカバーは上部がすぼまった形状になっているので、上から被せるだけで使用可能です。
(KSBC-O-1・3・4は直径が細いので紐を絞って固定する必要があります)
用途直射日光によるボンベの温度上昇を和らげ
材質PVCターポリン
酸素7000L容器、アセチレン7.0kg容器を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
材質本体:鉄
色緑
車輪径(Φmm)345/150(補助車輪)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1420×850×1400
空調・溶接・建設などのあらゆる現場で活躍します。
フロン・小瓶などの容器運搬に最適。
多種多様な容器に対応。
耐荷重も十分なので重量のある容器も楽に運べます。
適合搭載可能容器:1500L・2000L容器、アセチレン2.0kg容器、LP10kg容器、フロン20kg容器、各NRC容器
車輪径(Φmm)約220
耐荷重(kg)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×365×1125
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
1パック
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)780
質量(kg)21
車輪径(Φmm)200
高さ(mm)1220
奥行(mm)460
キャスター径(Φmm)75
1台
¥62,980
税込¥69,278
15日以内出荷
500L4本用のボンベカートです。
幅(mm)300
質量(kg)約6.5
高さ(mm)700
奥行(mm)300
キャスター径(Φmm)75
1台
¥33,980
税込¥37,378
15日以内出荷
酸素7000L容器、プロパン20kg容器各1本用の運搬車です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
用途酸素7000L容器1本、プロパン20kg容器1本を運搬する時に使用
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
アセチレン、プロパン、酸素などの様々な種類の大瓶容器の運搬が1台で可能になりました。ノーパンクタイヤを採用している為、工場内や建設現場等の様々な現場にて優れた運搬性能を発揮します。
用途工場内や建設現場等の様々な現場の運搬
幅(mm)595
質量(kg)20
車輪径(Φmm)345
高さ(mm)1405
奥行(mm)360
耐荷重(kg)約100
1台
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
酸素容器1500L又は2000Lとアセチレン容器0.5kg又は2.0kgを載せ替えて搭載できます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×2/溶接火口×2/10mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
四輪縦積で安定性抜群です。スタンド代わりに設置、容器の入替にも便利です。容器の入替は低床構造で地面より5cm。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)架台:幅630×縦670×高1500(吊り具含む)
キャスター(mm)130(自在、固定S付)
耐荷重(kg)350
本体質量(kg)35
500L2本用のボンベカートです。
幅(mm)320
質量(kg)2.5
車輪径(Φmm)90
高さ(mm)870
奥行(mm)315
1台
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
ストッパー付500L用のボンベカートです。
幅(mm)350
質量(kg)約4
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)890
奥行(mm)315
キャスター径(Φmm)75
1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。
幅(mm)510
質量(kg)7
車輪径(Φmm)160
高さ(mm)1060
奥行(mm)320
キャスター径(Φmm)40
1台
¥35,980
税込¥39,578
15日以内出荷
KS-LGCにワイヤーパックを吊り下げる際に使用します。
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
用途転倒・事故防止に
転落防止、安全性抜群寿司用製品です。酸素、アセチレン(LP20kg)兼用。容器の入替、低床構造で楽に行えます。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ
寸法(mm)架台:幅560×縦760×高1300(吊り具含む)
キャスター(mm)130(自在、固定S付)
耐荷重(kg)350
本体質量(kg)23
500L20本用のボンベカートです。前輪:自在車ストッパー付、後輪:固定車です。
幅(mm)500
質量(kg)25
高さ(mm)800
奥行(mm)650
キャスター径(Φmm)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
15日以内出荷
酸素容器300L又はアセチレン容器0.5kgを載せ替えて搭載できます。これまでカセットボンベ(プロパン)溶接で物足りなかった方もアセチレンに載せ替えご使用いただけます。フレーム全体でボンベをキャッチ、アセチレン0.5kg容器専用固定枠を標準装備。
付属品酸素用調整器×1/アセチレン用調整器×1/両用器×1/アセチレン逆火防止器×1/切断火口×1/溶接火口×1/5mツインホース/酸素容器、アセチレン容器
ボンベの転落防止保護用です。縦・横に直結して使用することにより安定します。スタンドなどを使用して個別に固定できない場合の補助が可能です。
用途ボンベ転落防止保護
材質SR235
500L6本用のボンベカートです。
幅(mm)306
質量(kg)約8
高さ(mm)700
奥行(mm)300
キャスター径(Φmm)75
1台
¥39,980
税込¥43,978
13日以内出荷
ガートル架付500L用のボンベカートです。ストッパー付です。
幅(mm)350
質量(kg)約5
車輪径(Φmm)100
高さ(mm)1400~2100
奥行(mm)315
キャスター径(Φmm)75
1台
¥25,980
税込¥28,578
15日以内出荷
1組(10双)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
7000L容器一本を運搬するのに最適、コンパクトな運搬車です。
上下二段のチェーンで固定できるので、安全にボンベを運搬することができます。
車輪はノーパンクタイヤのため、パンクの心配や空気圧の管理が不要です。
用途7000L容器一本の運搬用
適合直径230mm(7000L容器)
材質スチール
質量(kg)20
色オレンジ
奥行(mm)480
最大積載荷重(kg)80
使用車輪(Φmm)330
全高H(mm)1460
タイヤタイプノーパンクタイヤ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
すくい板(mm)長さ245×幅284
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ