カミマル カミマルの 物流用品 カミマルの 運搬機器 カミマルの 運搬車輛機器 ボンベカート500L2本用 ボンベカート500L2本用 注文コード 05341510 500L2本用のボンベカートです。 幅(mm)320 質量(kg)2.5 車輪径(Φmm)90 高さ(mm)870 奥行(mm)315 内容量1台 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KBC5-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 05341510 KBC5-2 ¥14,800 ¥13,980 ¥13,980 ¥15,378 (税込) 15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 運搬機器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity こまわり君(新型) TRUSCO 税込¥7,368 ¥6,698 自走式スピードローラー用エクステンションバー ダイキ 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ドラム缶カッター(200Lスチールドラム用) 大阪タイユー 税込¥61,578~ ¥55,980~ 縦置きパレットカート 2枚用 矢崎化工 税込¥120,780 ¥109,800 ノーパンク2輪車 リビングアウト(Living Out) 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ 舟付多機能運搬車 昭和ブリッジ販売 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ 積み重ねパレットカート 矢崎化工 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ 台車 コンテナ用 樹脂製 サンワサプライ 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ スチール製鋼板補強ボディ台車 ブラックライン SISIKU(シシク) 税込¥48,378~ ¥43,980~ LED作業灯用台車 日動工業 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ FKマルチV-4型-1本積 フジ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ スーパーFXカーゴ フジテックス 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ FKマルチV-4型-1本積 フジ 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(片袖2段タイプ) TRUSCO 税込¥149,659 ¥136,054 バスケットへ ”ハイグレード運搬車”(両袖タイプ) 2段タイプ TRUSCO 税込¥160,634 ¥146,031 バスケットへ タイヤ搬送台車 長崎ジャッキ 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ こまわり君(新型)用荷物落下防止柵セット TRUSCO 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ F.S. ハンドルカート モカ 日東 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 縦置きパレットカート 4枚用 矢崎化工 税込¥186,780 ¥169,800 プレス製運搬車”ハイグレード運搬車”(サイドハンドルタイプ) TRUSCO 税込¥98,029 ¥89,117 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器運搬車輛機器ボンベ運搬車 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります ドラム缶運搬車 一輪車 タイヤ・部品 二輪運搬車 二輪車 スクラップ台車 リヤカー ボンベ運搬車 シェアする マイページ 最近見た商品