1,706件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
こまめな水分・塩分補給にぴったりな食べきりタイプの小分け包装。 暑い季節のスポーツ・お仕事時にすばやく塩分補給! 飽きのこない4種アソート。 凍らせても食べられます。
用途熱中症対策、塩分補給、栄養補助食品 種類飴・タブレット 香味スイカ、ブラッドオレンジ、レモン、ソーダ 原材料【スイカ・ブラッドオレンジ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/トマト色素/(一部に大豆・りんごを含む)、【レモン/ソーダ】ブドウ糖果糖液糖(国内製造)/りんご濃縮果汁/食塩/寒天/こんにゃく粉/酸味料(クエン酸/リンゴ酸)/香料/ゲル化剤(増粘多糖類)/クエン酸カリウム/クエン酸ナトリウム/甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)/リン酸三カルシウム/V.C/V.B1/酸化マグネシウム/ニコチン酸アミド/V.B2/V.B6/(一部にりんごを含む)
1式(60包×2箱)
5,590 税込6,037
取扱い終了

塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。 (入り数[目安]:約180個) ■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET 半透明(無着色) 質量(g)約4/粒 種類 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)容器:142×142×200 製品質量(g)750 原材料砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
1,998 税込2,158
当日出荷

暑い季節のスポーツやお仕事に。沖縄の塩シママース+クエン酸入り。梅、レモン、ブルーベリー、サイダーの4つの味。
種類 成分(1粒標準4.0g当たり)エネルギー 15kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 3.7g、ナトリウウム 84mg、食塩量 250mg、クエン酸量 120mg 種別梅、レモン、ブルーベリー、サイダー 容量200粒入り 原材料砂糖、水アメ、食塩、クエン酸、香料 等
1本(800g)
3,280 税込3,542
当日出荷

5つの味でおいしく、すばやく塩分補給。ブドウ糖でエネルギー補給。タブレットタイプなので携行・保管に便利。
用途暑熱環境下での熱中症対策・塩分補給に。 種類タブレット 内容量(g)500 原材料【梅味】【ミックスフルーツ味】【グレープ味】【ピーチ味】ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)【レモン味】ぶどう糖(国内製造)、食塩/酸味料、ステアリン酸カルシウム、香料(乳由来)、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) 香味梅・レモン・ミックスフルーツ・ピーチ・グレープ 栄養成分【梅味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g【レモン味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.11g【ミックスフルーツ味】【グレープ味】【ピーチ味】エネルギー8kcal、たんぱく質0.0g、脂質0.0g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.12g 数量(個)約185
1袋(500g)
2,390 税込2,581
当日出荷

成分(100gあたり)エネルギー371kcal、たんぱく質 0.1g、脂質 0.1g、炭水化物 92.7g、ナトリウム 2.55g1粒あたりの食塩換算 約0.32g 種別レモン塩味 容量約20粒入り 種類 原材料砂糖、水飴、塩、クエン酸、香料
1袋(100g)
259 税込280
当日出荷

塩が効いた梅干し飴が激すっぱい和歌山県産の梅肉ペーストを包んだキャンディです。
種類
1袋(1kg)
2,890 税込3,121
当日出荷

5種類のフルーツ飴がアソートになった果汁入りの塩飴
用途熱中症予防 仕様1粒の塩分含有量:60mg 容量約190粒 種類 原材料砂糖(国内製造)、水飴、食塩、練乳、デキストリン、脱脂粉乳、ピーチ果汁パウダー、グレープ果汁パウダー、レモン果汁パウダー、メロン果汁パウダー、柑橘混合パウダー(オレンジ果汁、うんしょうみかん果汁)、難消化性デキストリン、発酵乳粉末(殺菌)/酸味料、香料、着色料(アントシアニン、紅麹、カロテノイド、クチナシ)、調味料(アミノ酸)、(一部に乳成分含む)
1袋(1kg)
2,780 税込3,002
当日出荷

さくらんぼ餅で有名な創業70年以上の菓子メーカー「共親製菓(株)」と共同開発!。手軽に塩分・水分・ビタミン補給ができるスティックゼリーです!!このスティックゼリー1本(10g)と水分100mlで、厚生労働省推奨濃度のナトリウムの補給と、11種類のビタミン補給可能。(参考:0.1~0.2%の食塩水又はナトリウム 40~80mg/100mlのスポーツドリンク又は経口補水液等を、20~30分ごとにカップ1~2杯程度を摂取することが望ましいです。)70%が水分でできているため、カラダにムリなく塩分補給が可能。休憩時のこまめな水分補給に最適な一口タイプのスティックゼリーです。すぐ開けられて汁こぼれもないので、作業の合間に食べても手が汚れません。激しい運動・肉体労働・キッチンや焼き物など高温環境での作業・DIY・現場作業・建築作業の手を止めずに水分・塩分・ビタミンを瞬間チャージできます。お子様から年配のご両親まで食べやすい柔らかなゼリー。喉が渇いている時や熱などの体調不良時にも食べやすい、爽やかコーラ味です。
用途熱中対策、熱中症対策、土木・建築・工場等の現場作業、暑熱環境下の熱中症対策・塩分補給に炎天下での作業、スポーツ、アウトドア、レジャー 種類ゼリー 内容量(kg)1 香味コーラ
1個(1kg)
3,290 税込3,553
欠品中

ノーマルシリンダーヘッドの性能を最大限に引出す最適なプロファイルにより、出力性能が向上します。ノーマルカムシャフトからデコンプパーツを取外し、スポーツカムシャフトに組付けるとオートデコンプレッション機構になります。ノーマルピストン、ノーマルマフラーの状態で、カムシャフトのみ取付けた場合、インジェクションコントローラーは必要ありません。
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され 健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途熱中症、脱水対策。 成分1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g 使用方法緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。 原材料糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
1本(24粒)ほか
4,880 税込5,270
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地中海レモンのさわやかな味わいが楽しめる、果実のみずみずしいおいしさ。
容量(mL)350 シリーズのんある気分 容器 本数24
1箱(350mL×24本)
3,298 税込3,562
5日以内出荷

「夢のくちどけ」元気速攻チャージ!ココロとカラダの元気をサポート! 美味しく、素早くエネルギーチャージ!飴よりも早く口の中で溶けます。 口の中で清涼感が感じられます。水分が無いと溶けないので保管しやすい!
用途熱中症対策や塩分補給に 成分(100gあたり)たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:93.5g、エネルギー:375kcal、ナトリウム:49mg 種類飴・タブレット 容量(g)約460(約200粒) 原材料ぶどう糖、食塩/クエン酸
1袋
2,998 税込3,238
3日以内出荷

コーラマスカット乳酸菌飲料スイカ4種の味で塩分と同時に。クエン酸ブドウ糖ビタミンミネラルを補給できます。
1箱
3,298 税込3,562
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種をとり食べやすくした、さっぱり塩味の国産カリカリ梅です。
用途熱中症対策、塩分摂取に。 種類梅干し 原材料梅(中国)、漬け原材料(醸造酒、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス)、/調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102) アレルギー表示対象28品目:りんご 栄養成分【可食部100gあたり】エネルギー28.0kcal、タンパク質1.4g、脂質0.1g、炭水化物5.3g、食塩相当量5.6g 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)230×350×35
1袋(210g)
1,590 税込1,717
当日出荷

WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
録画時間連続:約90分程度(環境により異なります) 付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)59×41×25 質量(g)56 記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応) インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4 解像度4K、2.7K、1080P、720P 保証期間ご購入後12か月 保存形式動画:mp4、写真:JPEG バッテリー容量(mAh)750 画面サイズ2.0インチ フレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P 画角170°(対角) 通信距離(m)WiFi接続:最大10 イメージセンサーSony_IMX175
1台
7,488 税込8,237
当日出荷

進化した1720mAhリチウムイオンバッテリーにより、広い温度範囲において標準的なGoProバッテリーと比較してカメラのパフォーマンスが高まります。
トラスコ品番530-4082 適合機種HERO11Black、HERO10Black、HERO9Black セット内容エンデューロバッテリー(本体) 幅(mm)33 ブラック 高さ(mm)40 奥行(mm)13 バッテリー容量(mAh)1720
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

CX-WL100 ウェアラブルカメラ Xacti 動画あり
遠隔から作業者をリアルタイムで確認することができるウェアラブル、ライブ映像配信デバイス。現場担当者のリアルな目線映像を確認可能。ブレない、傾かない映像により、本部にいる管理者はストレスなく業務支援。本部管理者が現場担当者のリアルな目線映像を見ることで、管理者や指導者が現場に行かずとも、つねにビジネス現場の最新状況を把握。管理者の移動時間・コストの削減に。現場に居る若手作業員を熟練者が遠隔からサポート・指導することで人手不足を解消にも。現場担当者と管理者が、距離を超え、同じ空間にいるかのような支援環境を構築することができます。
セット内容本体、眼鏡フレーム、眼鏡アダプタ、レンズガード、アクションカメラマウント、スマートフォンラバーバンド、LightningUSBアダプタ、USBケーブル、モバイルバッテリ、取り扱い説明書/保証書 外形寸法(mm)カメラヘッド: W25.7×D34.53×H34.4、本体ユニット:W66××D12.0×H60 消費電力(W)Max.2.6 出力映像:UVC1.1準拠、音声:UAC1.0準拠 本体質量(g)約29.5(カメラヘッド部分のみ、ケーブル含まず) レンズ200°広角レンズ 電源電圧(V)DC5±5% (USBより給電) 記録方式本体記録なし マイクロホン1(モノラル/無指向性) 総画素数約1247万画素 ズーム最大8倍 解像度Full HD/HD/VGA(※XBPご契約時スマートコントロールにより自動調整あり) 外部出力端子USB Type-C ×2(スマホ用×1/ モバイルバッテリー用) 防塵防水性能IP67(カメラヘッド部分のみ) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 F値2.5 ISO感度設定6400/12800 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能エクスタビライザ(ブレ):光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF 最低被写体照度(Lux)0.75(※ISO感度上限12800に設定した場合) フレームレート30p/25p/15p/10p/5p 画角水平90°/垂直58° (VGA時 73°)、広角モード時 対角180° イメージセンサー1/2.3型 CMOSイメージセンサ STARVIS(TM)
1台
179,900 税込197,890
6日以内出荷

防水・防塵構造で50℃の使用環境にも耐え得る業務用小型ウェアラブルカメラ。 独自のブレ補正機能 エクスタビライザ搭載により、メカレスでも作業者の揺れや 傾きに影響されない安定した映像を提供します。
仕様ミラーモード:OFF/左右反転/上下反転/左右上下反転 付属品取扱説明書、保証書 材質外観仕上げ:アルミボディ+樹脂カバー 消費電力(W)MAX:2.5 本体質量(g)約140(ケーブル込) レンズ185°広角レンズ 電源電圧(V)DC5 ±5% (USBより給電) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×69×92 マイクロホン1(モノラル、無指向性) 総画素数約1230万画素 ズーム2倍/3倍/4倍 (デジタル) 解像度Full HD/HD/VGA 外部出力端子USB2.0 Type-Aケーブル直出し(1.5m) 防塵防水性能IP65(USBプラグ部分除く) フォーマット形式動画:Motion JPEG、音声:PCM(mono) ホワイトバランスオート/晴天/曇天/蛍光灯/電球 動作温度(℃)-5~+50 F値2.4 手ブレ補正機能エクスタビライザ:光軸中心モード/水平画角維持モード/真上真下モード/OFF ISO感度設定6400/12800 最低被写体照度(Lux)0.75 画角水平90°/垂直58°(VGA時 73°) イメージセンサー1/2.3型CMOSイメージセンサSTARVIS(TM)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
22,980 税込25,278
翌々日出荷

Optiline(オプティライン)アクションカメラマウント
アクションカメラ用マウント。・マウントにワンタッチでアクションカメラを固定することが可能。・幅広いアクションカメラに対応。・すべてのOptilineマウント対応。・デュオロックシステム
用途DuoLock マウントシステム。オプティラインが特許を取得しているデュオロックマウントシステムはワンタッチで簡単に着脱が可能です。 装着するとロック状態となりオートバイの走行時などは安心して走行ができます。1つのマウントで手軽に取り換えができるためスマートフォンやカメラ、ポーチなど用途に合わせてワンタッチで取り替えることが可能です。
1個
2,498 税込2,748
11日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。 大人数に対応可能。 熱中症対策の決定版。 熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2 種類応急セット、飴・タブレット 本体寸法(mm)バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

水中で回転しにくい独自の設定なので、仕掛けにカメラを向け続け安定した撮影が可能。ストレートや天秤で撮影可能で、カメラの角度は90度変えることができる。ステンレスなので錆びにくい。
用途安定した角度で撮影ができるフィッシング用フォルダー。 セット内容本体・ボルト・フランジ付ナット・ナット・スプリットリング・スナップ付スイベル 材質ステンレス 寸法(mm)126.5×3×43 質量(g)65
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷

CHDHX-121-FW GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoPro 動画あり
GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS 付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル 質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6 機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTH バッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー 最大解像度写真:27.13MP (5568X4872) 視野角8:7のアスペクト比での156度 プロセッサーGP2 オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオ マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様 インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む) 特性優れた耐久性 + 防水性 イメージセンサー1/1.9インチCMOS
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。
用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。 セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6 材質付属部品:SUS316 材質(本体)SUS304 質量(g)単体:51、セット合計:65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能。仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。※水中カメラなどは別売です。
仕様●本体重量:51g●セット合計重量:65g●セット内容:本体フォルダー、スプリットリング#10×4、M5ボルト、M5滑り止めナット、M5ナット、スナップリング#6●本体材質:SUS304●付属品材質:SUS316●実用新案登録済み アズワン品番65-8984-74
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

SP360オプション
主な適合車種Kodak PIXPRO SP360用
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

アクションカメラマウントをFIFISHに取り付ける機体上方取付マウント及び下方取付マウントがセットになっています。FIFISH本体・アクションカメラは付属していません。
セット内容上方取付マウント × 1、下方取付マウント × 1 対応機種FIFISH V6/FIFISH V6S/FIFISH V6 PLUS/FIFISH V6 EXPERT/FIFISH V-EVO
1個
12,980 税込14,278
92日以内出荷

F3ACWF-01 4K/防水対応アクションカメラ フィールドスリー 動画あり
小さくてもタフな性能!4K30fpsの滑らかな動きと1200万画素の鮮明で美しい画像で記録を残します。IPX8の防水性能で、防水ケース無しで浸水21mまで撮影が可能。海やプールでのアクティビティにも最適です。手のひらにちょこんと収まるコンパクトサイズ、わずか100gのボディは付属のヘルメットマウントやバイクマウントに取付けて使用可能。手振れ補正機能搭載、専用アプリで遠隔操作も可能。便利で楽しい1台です。
仕様●Wi-Fi/リモコン:対応●レンズ/センサー:170Degree, 5G lens/SONY IMX386●有効画素数(画素):1200万●録画解像度:4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps/720P120fps/720P60fps 付属品カメラフレーム、バイクマウント、ヘルメットマウント×2、各種マウント×6、両面テープ、レンズクロス、充電専用USBケーブル、取扱説明書兼保証書 質量(g)100 対応OSWindows11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46.3×38.2(ボタン含む) メモリーMicro SD Class 10 up to 128GB ディスプレイ2.1インチIPS 手ブレ補正機能電子式 対応メモリーカードMicro SD 防水保護等級IPX8 USBUSB2.0(Type-C)、入力最大5V1A、バッテリー1050mAh
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1セット
18,980 税込20,878
翌々日出荷

つけ外し可能なGoProアタッチメントが一体化したアームタイプのスマホホルダー マグネット内蔵で、シリコンバンドと合わせダブルで強力固定 両面テープで取付可能な金属リング付属で、MagSafe非対応スマホでもマグネット固定機能を使用可能 4.7~6.7インチまでのスマホに対応 アームの前後180度&ホルダー360度回転により、お好みの角度で調整可能 本体下部に脱着可能なGoProマウンタを搭載 3種類のハンドル径に対応するクッションゴムを付属
付属品本体、GoProホルダー、六角レンチ、金属リング、クッションゴム(3種) アーム長さ(mm)95 ホルダー寸法(mm)130×82.8 適合サイズ(inch)スマホ:4.7~6.7 適合ハンドル径(Φmm)22.2/25.4/31.8
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平方向360°垂直方向235°の全方位4K撮影(約800万画素)が可能な 4K360°アクションカメラ。 4Kエンジン採用でアクションカメラはさらに高画質に! 4K最大55分撮影可能 専用編集ソフトで360°を自由自在に操れる スマートフォンで遠隔操作確認しながら撮影可能 11通りのビューからセレクトできる webカメラモードを搭載
記録メディア内蔵メモリ:なし 、microSD/microSDHC/microSDXCカード(128GBまでサポート) 、MMCカード対応不可 防塵防水性能JIS/IEC保護等級6級(IP6X)、JIS/IEC保護等級IPX5(本体) 仕様(レベルゲージ)3-軸、NFC通信あり、リモートビューファインダーあり(スマートデバイスを通して) 付属品充電式リチウムイオン電池、バッテリー充電器、AC アダプター、Micro USBケーブル、かんたん操作ガイド、保証書、レンズカバー、防護カバー、レンズリング、携帯ケース、クリーニングクロス 外形寸法(mm)48×50×52.5(レンズカバーを除く) 電源充電式 Li-ion電池 LB-080、3.6V 1250mAh、本体装填で充電可 本体質量(g)102 有効画素数約1240万画素 インターフェース(外部)USB 2.0 (Micro 5pin USB)、HDMI(Type D) 総画素数約1276万画素 ズームなし(固定焦点) 動作範囲温度:10~40℃、湿度:0~90%(結露しないこと) 焦点距離(mm)0.85 耐衝撃性高さ2mまで(レンズカバー付) レンズ構成7郡9枚 撮影枚数【静止画】約160ショット、【動画】約55分(3840×2160/30fps)(Wi-Fiオン) 撮像素子1/2.3 BSI CMOS ホワイトバランス自動(AWB)、晴れ、曇り空、蛍光灯、白熱電球、水中モード 撮影距離(m)電子式(EIS) 記録ファイル形式【静止画】Exif 2.3(JPEG)、【動画】MP4 [Image:H.264、Audio:AAC(ステレオ)] 測光方式AiAE 撮影距離(cm)50~∞ 露出制御プログラムAE F値2.8 ISO感度設定自動調整(100~800) 連写モードあり 撮影モードWi-動画、エンドレス録画、タイムラプス録画、高速録画、静止画、連写 言語表示英語 モニタ1型の液晶モニター 耐寒温度(℃)-10 記録画素数【静止画】8M:2880×2880(1:1)、4M:2304×1728(4:3)、2M:1920×1080(16:9)【動画】2880×2880:30fps、2048×2048:30fps、1440×1440:60fps/30fps、1072×1072:60fps/30fps、3840×2160:30fps、1920×1080:60fps/30fps、1280×720:60fps/30fps、848×480:60fps(HighSpeedMovie)720×720:120fps、1280×720:120fps、848×480:240fps Wi-Fi802.11b/g/n
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。
対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷

身体に装着するウェアラブルタイプのビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ)。身体装着型のビデオレコーダーは工場や建設現場、道路整備の監督業務・不動産の下見記録・イベント会場での警備記録・機械整備の状況記録など幅広い場面でお使いいただけます。SONY製画像センサーでフルハイビジョン撮影。別売モバイルバッテリーで駆動。※市販品も利用可。カメラ部は防塵/防水設計。※IP65相当(IP6X防塵、IPX5防水)。カメラと本体との分離型。本体とバッテリーが入る専用ウエストポーチ付き。
対応メモリーカードSDHC16GB~最大SDXC128GB(class10以上) 防塵防水性能IP65(カメラ部) 解像度1920×1080 30fps 音声録音ON/OFF選択可能 操作電源ONで録画開始 センサーSONY 1/2.9”IMX323 内蔵マイクあり 記録ファイル形式特殊形式 映像圧縮方式H.264 画角(撮影)130度、垂直70度、対角140度 レンズf2.1mm F2.2ガラスレンズ6枚+IRフィルター構成 電源DC5V/1A以上 消費電力(W)最大5 動作温度(℃)-20~60 寸法(mm)本体:80×78×26、カメラ:36×44×70(ケーブル除く)、ウエストポーチ:109×65×165 質量(g)約185(本体のみ) セット内容カメラ、本体シリコンカバー、ウエストポーチ、クリップ両面テープ、SDHCカード、CD(専用ビューアーソフト)取扱説明書 アズワン品番64-8964-67
1台
50,000 税込55,000
7日以内出荷