73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カムフォロアG CF-G IKO(日本トムソン) CADデータあり
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。 あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプCF-G シールシール無 形状六角穴付き
1個
969 税込1,066
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付 材質炭素鋼
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし 形状球面外輪 外径形状球面形
1個
2,392 税込2,631
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。
仕様六角穴付タイプ タイプシール無 形状球型外輪形 使用温度範囲-30~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムフォロアスタッド形トラックローラKRT形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カムフォロアKR-LL形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア
シール有り 形状球面外輪 外径形状球面形 シールの有無有り
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BR(保持器付、六角穴付、シールド形、球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプシール無 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□B(保持器付、六角穴付、シールド形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCF-B シールシールなし 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

外輪が肉厚で、外径面はクラウニングされています。 大きなラジアル荷重を支持できます。 軸を通じて潤滑剤を補給できます。 リチウム石けん基のグリースで潤滑されています。 DIN規格品です。 ナット給油ニップル付です。 シールにより異物・水分の浸入を防止します。
タイプシール付 仕様六角穴付タイプ 形状球型外輪形 使用温度範囲-30~70℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カムフォロアー KR NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

カムフォロアKR形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カムフォロアKR-X形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,664 税込1,830
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NTN総ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
1,629 税込1,792
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)


象印チェンブロック総ころ形カムフォロア
エコ商品
負荷容量が大きく、高荷重に適します。
用途一般産機用。 材質高炭素クロム軸受鋼 精度等級JIS B 1514 0級 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪円筒外輪形
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

標準カムフォロア CF-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小6mmから最大30mmまで取り揃えています。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NTN保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
1個
1,422 税込1,564
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

保持器付 カムフォロア (六角穴付) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
カムフォロアは、肉厚の外輪にころを組込んだトラックローラで、軌道上を外輪が転がり運動をします。外輪は、直接トラックに接触させて使用するため、肉厚の外輪として衝撃荷重にも有効な設計にしています。外輪外径は球面と円筒面があり、球面外輪は取付誤差によるエッジロード緩和に有効です。また、円筒外輪は相手トラック面との接触面積が大きいので、積極面圧が軽減され球面外輪に比べ大きな荷重や相手トラック面の硬度が低い場合でも使用できます。カムフォロアを相手ハウジングへ取付ける際は、ドライバまたは六角レンチを用いてスタッドの回り止めをし、スタッドねじ部に取付けた六角ナットを締め込むことにより固定できます。
シールなし 形状円筒外輪 外径形状円筒形
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)NTN総ころ形 カムフォロア
形状円筒外輪 シールなし 外径形状円筒形
1個
2,222 税込2,444
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

カムフォロアスタッド形トラックローラKRVT形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

標準カムフォロア CF-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
カムフォロアの基本的な形式です。 サイズバリエーションもスタッド径で最小3mmから最大30mmまで取り揃えています。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
2,271 税込2,498
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カムフォロアスタッド形トラックローラNUKRVT形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。 偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
1個
特価
569 税込626
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール付 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スラストワッシャ付カムフォロア CF-WB(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
耐磨耗性と耐熱性に優れた特殊合成樹脂製のスラストワッシャが組み込まれているので、取付誤差などにより発生する外輪のアキシアル荷重を受け、滑り面の摩擦と摩耗を防ぎます。
形状球面外輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

総ころ複列円筒ころ形 カムフォロア NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
1個
5,395 税込5,935
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

偏心カラー付きカムフォロア CFE-VB(総ころ) IKO(日本トムソン) CADデータあり
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
1個
3,498 税込3,848
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
タイプシール無 材質炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

偏心カラー付きカムフォロア CFE-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
スタッドに偏心カラーが固定されているため、相手トラック面に対するラジアル方向の位置決めが簡単に行えます。 偏心量は0.4mmから1.5mmです。
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

簡易取付け用カムフォロア CF-SFU-B(保持器付き) IKO(日本トムソン) CADデータあり
スタッドに段加工が施されており、段部分を上面からセットねじで固定するため取付けが容易で、パレットチェンジャなどの用途に最適です。
タイプCF-SFU-B シールシール形 材質炭素鋼製 形状円筒外輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BUU(保持器付、六角穴付、シール形、円筒外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプCF-BUU シールシール付き 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

標準カムフォロアCF□BUUR(保持器付、六角穴付、シール形、球面外輪) IKO(日本トムソン) CADデータあり
タイプシール付 仕様1N≒0.102kgf 形状六角穴付き 備考1.スタッド径d1が4mm以下は油穴がありません。スタッド径d1が5mm以上10mm以下は頭部に油穴(給脂プラグ)があります。 その他は、スタッドの頭部に油穴(グリースニップル)があり、外径及び端面には油穴があります。2.シールド形のスタッド径d1が10mm以下及びシール形はグリースを封入しています。 その他は、グリースを封入していませんので、適正な潤滑をしてご使用下さい。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。
材質炭素鋼 シールシール無 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)